EK-12Kiの販売特集

EK-12Ki」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEK-12Kiに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(6)

【特長】軽量・コンパクト設計。バックライト付大型液晶、文字高16mm。2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換。コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304)。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能)

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

「EK-12Ki」のピックアップ商品

EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH) A&D

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
A&D EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH) 1個 レビュー:(1)

【特長】電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池

測定・測量用品 > はかり > はかり関連商品

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(9)

【特長】ハイ・レゾリューション 分解能1/60000、1/40000。軽量・コンパクト設計 バックライト付大型液晶、文字高16mm 2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換 コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304) ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能) 風袋引き機能あり

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥20,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台

【特長】分解能1/3000のエコノミータイプのコンパクトな電子天びんバックライト付大型液晶表示 薄いコンパクト・ボディ。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。 風袋引き機能付

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥20,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(3)

【特長】バックライト付大型液晶表示。 薄いコンパクト・ボディ。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

キャリングケース A&D

販売価格(税別) ¥7,790〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D キャリングケース 1個ほか レビュー:(1)

【特長】本体とACアダプタを収納できます。

測定・測量用品 > はかり > はかり関連商品

EKパーソナル電子天秤 修理受付 A&D

販売価格(税別) ¥15,900〜
出荷目安:15日から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
A&D EKパーソナル電子天秤 修理受付 1台

測定・測量用品 > 修理サービス > A&D(エー・アンド・デイ)

【レンタル】電子天秤(充電池仕様) A&D

販売価格(税別) ¥629〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
A&D 【レンタル】電子天秤(充電池仕様) 1台

【特長】バックライト付き大型液晶。 クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。 ステンレス製トップ・プレート。 耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。 データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。 計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。 高速レスポンス。 素早くはかれ、計量効率をアップします。 フルラインナップ。 ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。 ACAI(自動計数精度向上機能)。 独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。 3つの測定モード。 g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。 オートパワーオフ。 約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。 コンパレータ表示。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。 日常の保守点検の記録管理が便利です。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 秤・計量器

検定付き パーソナル天びん A&D

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
A&D 検定付き パーソナル天びん 1台 レビュー:(1)

【特長】トリプルレンジ、ひょう量と最小表示の組合せが3段階に切り替わります。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%、3つの表示が切換え可能。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS304のステンレス製計量皿を使用。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。バックライト付き、文字高16mmの大型液晶。ACアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

検定付き パーソナル天びん A&D

販売価格(税別) ¥39,900〜
2営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
A&D 検定付き パーソナル天びん 1台

【特長】取引証明用 精度等級3級。軽量・コンパクト設計。バックライト付大型液晶、文字高16mm。2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換。コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304)。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能)

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

EK-i/EW-i用床下ひょう量金具 A&D

販売価格(税別) ¥2,890
2営業日後以内
A&D EK-i/EW-i用床下ひょう量金具 1個

【特長】EW-12KI゛用床下秤量金具。比重測定、磁性体測定の計量を可能。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

SHデジタルはかり A&D

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
A&D SHデジタルはかり 1台 レビュー:(24)

【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥20,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(1)

【特長】バックライト付大型液晶表示。 薄いコンパクト・ボディ。 風袋引き機能あり。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

「EK-12Ki」の関連特集

EKW-09i

EKW-09i

EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH)や電子天秤ほか、いろいろ。

EKW-09iの販売特集

秤・計量器

秤・計量器

SHデジタルはかりや【レンタル】電子天秤 HJ-3200JS(校正書付)ほか、いろいろ。

秤・計量器の販売特集

電子天秤 EK6100i

電子天秤 EK6100i

電子天秤や検定付き パーソナル天びんほか、いろいろ。

電子天秤 EK6100iの販売特集

特定計量器

特定計量器

デジタルはかりやデジタルはかり SK-iシリーズ(検定付)ほか、いろいろ。

特定計量器の販売特集

ew-150

ew-150

電子天秤や検定付き パーソナル天びんほか、いろいろ。

ew-150の販売特集

電子天秤 GX-2000R

電子天秤 GX-2000R

検定付き 汎用天びんや汎用電子天びんほか、いろいろ。

電子天秤 GX-2000Rの販売特集

ek-6000

ek-6000

電子天秤やEK-i/EW-i用床下ひょう量金具などの「欲しい」商品が見つかる!

ek-6000の販売特集

パーソナル電子天びん

パーソナル電子天びん

パーソナル電子天びんEKやパーソナル天びんほか、いろいろ。

パーソナル電子天びんの販売特集

ウェルディングスケール

ウェルディングスケール

ウェルディングスケールや5サイズギアレンチなど。

ウェルディングスケールの販売特集

and

and

電子天秤やSHデジタルはかりほか、いろいろ。

andの販売特集

EK-2000i

EK-2000i

電子天秤やEKパーソナル電子天秤 修理受付などの人気商品が勢ぞろい。

EK-2000iの販売特集

天びん

天びん

電子天秤や汎用電子天びんなどの人気商品が勢ぞろい。

天びんの販売特集