ELマウントの販売特集 【通販モノタロウ】
 

ELマウントの販売特集

ELマウント」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からELマウントに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ELショウマウント 昭和電線

販売価格(税別) ¥15,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
昭和電線 ELショウマウント 1セット(4個)ほか

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振マウント

「ELマウント」のピックアップ商品

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
倉敷化工 防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 1個 レビュー:(18)

【特長】据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。【用途】冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

防振ゴム モノタロウ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 防振ゴム 1個 レビュー:(98)

【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥179〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 1個 レビュー:(40)

【特長】構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

トーヨーダイヤマウントA5000型 ニッタ化工品

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ニッタ化工品 トーヨーダイヤマウントA5000型 1個 レビュー:(8)

【特長】構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。【用途】機械全般

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
倉敷化工 ハイマウント M・MYシリーズ 1個

【特長】優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

ELCショウマウント 昭和電線

販売価格(税別) ¥3,647〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
昭和電線 ELCショウマウント 1個

【特長】機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。【用途】工作機械、ヨコ型射出成型機など。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

レブル付防振装置 ELショウマウント 昭和電線

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
昭和電線 レブル付防振装置 ELショウマウント 1個

【特長】機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。 上下・左右の揺れに有効です。【用途】各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
倉敷化工 ハイマウント LM・LMYシリーズ 1個

【特長】優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

レベルパット オリイメック

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリイメック レベルパット 1台

【特長】防振ゴムが4分割されているので効果的な防振ができます。防振ゴムは交換可能です。またゴムを二重にして防振効果を上げることも出来ます。取付ベースにユニバーサルワッシャ(球面座金)を使用。傾斜した床面でも機械を水平に支持します(傾斜許容角度3度)。レベル調整は十字状のハンドルにより簡単に行えます。【用途】プレス、射出成形機などの産業機械の固定・防振・レベリング・傾斜調整に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振装置 > レベルパット

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤ

販売価格(税別) ¥619〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ナベヤ ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) 1個 レビュー:(1)

【特長】発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

ビルトイン防振マウント(軽量型) ナベヤ

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)

代替商品あり
ナベヤ ビルトイン防振マウント(軽量型) レビュー:(1)

【特長】ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 1.2kgf〜1500kgfの幅広い荷重に対応しています。 サイズ毎に2〜5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。【用途】精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振マウント

ビルトイン防振マウント(重量型) ナベヤ

販売価格(税別) ¥8,990〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナベヤ ビルトイン防振マウント(重量型) 1個

【特長】ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 1.2kgf〜1500kgfの幅広い荷重に対応しています。 サイズ毎に2〜5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。【用途】精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振マウント

「ELマウント」の関連特集

低 周波 防 振

低 周波 防 振

ビルトイン防振マウント(中量型)やトーヨーダイヤマウントU3000型を今すぐチェック!

低 周波 防 振の販売特集

ハイマウント レベル

ハイマウント レベル

ハイマウント M・MYシリーズやハイマウントなどの「欲しい」商品が見つかる!

ハイマウント レベルの販売特集

ショウマウント

ショウマウント

レブル付防振装置 ELショウマウントやELCショウマウントなど。

ショウマウントの販売特集

ゴム防振台

ゴム防振台

除振台VPGやハイマウント M・MYシリーズほか、いろいろ。

ゴム防振台の販売特集

昭和電線

昭和電線

CAT6対応LAN用ツイストケーブルやELショウマウントほか、いろいろ。

昭和電線の販売特集

絶縁ワイヤー

絶縁ワイヤー

Jetライン ITや通線ワイヤー(4.5mm)などの人気商品が勢ぞろい。

絶縁ワイヤーの販売特集

中量マウント

中量マウント

ビルトイン防振マウント(重量型)や中量マウントなどの「欲しい」商品が見つかる!

中量マウントの販売特集

QKA005

QKA005

ソフトシリコン防振ゴム QKA・QKBやビルトイン防振マウント(ステンレス金具)を今すぐチェック!

QKA005の販売特集

レベルパット

レベルパット

レベルパットやアジャスターボルト(ユニクロメッキ・樹脂付き)などの「欲しい」商品が見つかる!

レベルパットの販売特集

耐振マウント

耐振マウント

200kg/75mm 耐振マウント(キャスター付・スチール製)やエバーマウント EAタイプ 4000番も人気!

耐振マウントの販売特集

UKP210D1

UKP210D1

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やころがり軸受アダプタ H23シリーズなど。

UKP210D1の販売特集

防振装置

防振装置

マルチ型防振ユニットやELショウマウントなどのお買い得商品がいっぱい。

防振装置の販売特集