ELB1200の販売特集 【通販モノタロウ】
 

ELB1200の販売特集

ELB1200」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からELB1200に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電子上皿天秤 島津製作所

販売価格(税別) ¥33,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
島津製作所 電子上皿天秤 1台

【特長】約一秒の高速応答 過負荷防止機構採用 個数、%等の豊富な応用測定機能 乾電池で屋外使用も可能

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

「ELB1200」のピックアップ商品

電子上皿天秤 島津製作所

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
島津製作所 電子上皿天秤 1台

【特長】約一秒の高速応答 過負荷防止機構採用 個数、%等の豊富な応用測定機能 乾電池で屋外使用も可能

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(9)

【特長】ハイ・レゾリューション 分解能1/60000、1/40000。軽量・コンパクト設計 バックライト付大型液晶、文字高16mm 2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換 コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304) ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能) 風袋引き機能あり

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥20,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(3)

【特長】バックライト付大型液晶表示。 薄いコンパクト・ボディ。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

デジタルはかり A&D

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D デジタルはかり 1台 レビュー:(7)

【特長】高精度10mg計量、宝石や真珠計量に便利な選べる表示 高精度計量0.01g ステンレス皿/水準器/足コマ/ケース付 選べる表示単位 グラム/カラット/もんめ(真珠計量用単位) オートパワーオフ機能 5分以上動作しないと、自動的に電源OFF 容器をのせた状態でゼロ表示可能 ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(6)

【特長】軽量・コンパクト設計。バックライト付大型液晶、文字高16mm。2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換。コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304)。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能)

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

デジタル台はかり FGシリーズ A&D

販売価格(税別) ¥31,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D デジタル台はかり FGシリーズ 1台 レビュー:(5)

【特長】シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。 表示部の向きとポール取付部を、最適な位置に設定可能。 ジャスト1秒。計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。 1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。 26mmの大きな文字サイズ、見やすい大きな液晶表示。 2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準付属品)が使用可能。 過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

デジタル式上皿自動はかり(完全防水形) 大和製衡(Yamato)

販売価格(税別) ¥34,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大和製衡(Yamato) デジタル式上皿自動はかり(完全防水形) 1台

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
A&D 防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】使いやすい簡単操作! 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。 乾電池とACアダプタの2電源方式(別売)。 オートパワーオフの省エネ設計 容器をのせた状態でゼロ表示可能(風袋引可能)。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > 防塵・防水デジタルはかり

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ テンパール工業

販売価格(税別) ¥6,990〜
5営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
テンパール工業 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

漏電遮断器 NV-Sシリーズ(汎用品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-Sシリーズ(汎用品) 1台 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

デジマチックインジケータ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥24,480
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) デジマチックインジケータ 1台 レビュー:(1)

【特長】スケール上に絶対原点を持つABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点合わせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。 ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。 上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。 連続7000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > デジマチックインジケータ

電子天びん 島津製作所

販売価格(税別) ¥79,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
島津製作所 電子天びん 1台 レビュー:(2)

【特長】校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

「ELB1200」の関連特集

hl-100

hl-100

ヘルメット用ステッカー(血液型)やデジタルはかりなど。

hl-100の販売特集

ELB

ELB

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチや漏電遮断器 NV-Sシリーズ(汎用品)も人気!

ELBの販売特集

デジマチックインジケータ

デジマチックインジケータ

ABSデジマチックインジケータやデジマチックインジケータなどの人気商品が勢ぞろい。

デジマチックインジケータの販売特集

ダイヤルインジケータ

ダイヤルインジケータ

ダイヤルインジケータやてこ式ダイヤルゲージなどのお買い得商品がいっぱい。

ダイヤルインジケータの販売特集

ELB 30A

ELB 30A

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付や漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)などの人気商品が勢ぞろい。

ELB 30Aの販売特集

電子天秤 ACアダプター

電子天秤 ACアダプター

ACアダプターやACアダプタも人気!

電子天秤 ACアダプターの販売特集

デジマチックインジケータ 測定子

デジマチックインジケータ 測定子

ABSデジマチックインジケータやダイヤルゲージ ニードル測定子などの人気商品が勢ぞろい。

デジマチックインジケータ 測定子の販売特集

防水 デジタルはかり

防水 デジタルはかり

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズや防塵・防水デジタルはかりなどの「欲しい」商品が見つかる!

防水 デジタルはかりの販売特集

電子天秤 10kg

電子天秤 10kg

電子天秤 検定付(7区)や電子天秤などの人気商品が勢ぞろい。

電子天秤 10kgの販売特集

電子上皿天秤

電子上皿天秤

電子上皿天秤や上皿型重量はかりほか、いろいろ。

電子上皿天秤の販売特集

島津 電子 天秤

島津 電子 天秤

電子上皿天秤やエコノミー形上ざら天びんなどの人気商品が勢ぞろい。

島津 電子 天秤の販売特集

島津分析天秤

島津分析天秤

島津 分析天秤や電子天びんなどの「欲しい」商品が見つかる!

島津分析天秤の販売特集