ELV社(マルチ計測器販売)の販売特集

ELV社(マルチ計測器販売)」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からELV社(マルチ計測器販売)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電磁波レベルメータSPキット ワンダーキット

販売価格(税別) ¥2,690
3営業日後以内
ワンダーキット 電磁波レベルメータSPキット 1個

【特長】「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

「ELV社(マルチ計測器販売)」のピックアップ商品

デジタルレベルチェッカー マスプロ電工

販売価格(税別) ¥69,900
0営業日後以内
マスプロ電工 デジタルレベルチェッカー 1個

【特長】3値同時測定。全波一括測定機能。多チャンネル測定。 データ保存・CSV形式でデータを書出し。 4K・8K(3224MHz)の測定が可能(日本初)。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > デジタルレベルチェッカー

簡易BS/UHFチェッカー 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
日本アンテナ 簡易BS/UHFチェッカー 1個 レビュー:(4)

【特長】UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > デジタルレベルチェッカー

デジタル電磁界強度テスタ マザーツール

販売価格(税別) ¥16,575
0営業日後以内
マザーツール デジタル電磁界強度テスタ 1個

【特長】低周波用の電磁界強度テスタです。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタル電磁界強度テスタ マザーツール

販売価格(税別) ¥21,450
0営業日後以内
マザーツール デジタル電磁界強度テスタ 1個

【特長】3レンジ、2000uTまで対応の電磁界強度テスタです。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルLCRメータ マザーツール

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール デジタルLCRメータ 1台

【特長】パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)

測定・測量用品 > 電気計測器 > その他測定機器

ハンディLCRメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
三和電気計器 ハンディLCRメータ 1台 レビュー:(2)

【特長】電子回路、電子部品、部品材料の特性評価に使用する、パラメータLCRが測定可能です。測定周波数帯はDCから100kHzまで可変でき、1台で様々な用途に対応可能です。便利なオートLCRモード測定で、シリーズ/パラレルモードの選択可能。別売のUSB通信ユニットを使用してPCへデータ転送可能。【用途】電子回路、電子部品、部品材料等の特性評価など

測定・測量用品 > 電気計測器 > その他測定機器

電磁界強度計 ケニス

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
ケニス 電磁界強度計 1個

【特長】電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター)

アクリルハンドル TOTO

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
TOTO アクリルハンドル 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > ハンドル・レバー > グリップハンドル

【レンタル】磁界曝露レベルテスタ ELT-400 Narda S.T.S.

販売価格(税別) ¥3,800〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Narda S.T.S. 【レンタル】磁界曝露レベルテスタ ELT-400 1台

【特長】EN62233・IEC62233適合の低周波磁界強度測定器です。 1Hz〜400kHzの低周波磁界強度測定器です。外部出力端子からの出力によりオシロスコープでの波形解析が可能。あらゆる波形について曝露評価することができます。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

BATTLAX BT-390 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥5,090〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブリヂストン BATTLAX BT-390 1本 レビュー:(11)

【特長】スポーティにカスタマイズする。ハイグリップ・バイアス。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン > タイヤ > オンロードタイヤ

カード型デジタルマルチメーター カイセ

販売価格(税別) ¥5,490
0営業日後以内
カイセ カード型デジタルマルチメーター 1台

【特長】電圧と抵抗を自動探知で測定。電圧と抵抗は自動探知測定なので、スイッチ切り替え不要。壁の中や天井裏の活線探知が可能(電界強度探知機能)。大型LCDで見やすさ抜群。本体&テストリード一体型

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > カードテスタ

LCRメータ 10Hz〜2KHz テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥139,000
1営業日後以内
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) LCRメータ 10Hz〜2KHz 1台

【特長】高精度の基本確度:0.05% 高速測定:最高25ms(40回/秒) 測定パラメータとモニタを四つを同時に表示: 測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| DC抵抗測定 Auto Level Control (ALC) 機能 リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。 内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V) RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)

測定・測量用品 > 電気計測器 > その他測定機器

「ELV社(マルチ計測器販売)」の関連特集

磁力 測定器

磁力 測定器

デジタル電磁界強度テスタや磁力式膜厚計マイクロテストなどの人気商品が勢ぞろい。

磁力 測定器の販売特集

電磁波 チェッカー

電磁波 チェッカー

デジタル電磁界強度テスタや電磁波レベルメータSPキットなどのお買い得商品がいっぱい。

電磁波 チェッカーの販売特集

周波数チェッカー

周波数チェッカー

電磁波測定器や【レンタル】ストラクチャスキャン+200MHzアンテナ SIR-3000+5106Aなど。

周波数チェッカーの販売特集

電磁波 吸収

電磁波 吸収

ノイズ吸収シートや磁気ガードなどのお買い得商品がいっぱい。

電磁波 吸収の販売特集

2輪タイヤ 3.50-8

2輪タイヤ 3.50-8

BATTLAX BT-390やSCOOTERほか、いろいろ。

2輪タイヤ 3.50-8の販売特集

テレビ レベル チェッカー

テレビ レベル チェッカー

デジタルレベルチェッカーや簡易BS/UHFチェッカーほか、いろいろ。

テレビ レベル チェッカーの販売特集

磁気検知センサー

磁気検知センサー

磁気近接センサや磁気センサHGDE□/HGDF□シリーズほか、いろいろ。

磁気検知センサーの販売特集

電磁波計

電磁波計

電磁波レベルメータSPキットや電磁波測定器ほか、いろいろ。

電磁波計の販売特集

2.50-17 タイヤ

2.50-17 タイヤ

BUSINESSやSTANDARDなど。

2.50-17 タイヤの販売特集

磁力 測定

磁力 測定

デジタル電磁界強度テスタや高磁力永磁ドラムなどのお買い得商品がいっぱい。

磁力 測定の販売特集

lc メータ

lc メータ

デジタルLCRメータやハンディLCRメータなどの「欲しい」商品が見つかる!

lc メータの販売特集

カイセ テスター

カイセ テスター

デジタルマルチメーターやマニュアルレンジデジタルマルチメーターなどの「欲しい」商品が見つかる!

カイセ テスターの販売特集