ERGOの販売特集 【通販モノタロウ】
 

ERGOの販売特集

ERGO」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からERGOに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Cintiq 22HD wacom(ワコム)

販売価格(税別) ¥219,000
4営業日後以内
wacom(ワコム) Cintiq 22HD 1台

【特長】フルHDの大型ディスプレイ上に筆圧対応のペンで直接描くクリエイティブを体験できるCintiq 22HDはプロクリエイターのために生まれた液晶ペンタブレットです。広い画面サイズ、高性能ディスプレイと操作性を兼ね備えた人気モデルです。ワコムの優れた筆圧対応のペンが、液晶画面上でもいかんなくその機能を発揮。手の動きの細かなニュアンスをとらえ、絵具や鉛筆のように正確に表現が可能。プロフェッショナルが求める精度にも応えます。縦横両方の視野角を提供、簡単に調節できる回転スタンドが、理想のポジショニングと快適な作業環境を実現します。ワンタッチでショートカットを実行できる16個のエクスプレスキー(ファンクションキー)や指先をタップするだけで画面の拡大縮小や回転、ナビゲーションなどさまざまな操作が可能です。背面に搭載されたトラックパッドを使用すれば、作業効率も向上します。もちろんカスタマイズも可能です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > パソコン・タブレットPC > グラフィックスタブレット > 液晶ペンタブレット

「ERGO」のピックアップ商品

Cintiq 22HD Touch wacom(ワコム)

販売価格(税別) ¥279,000
4営業日後以内
wacom(ワコム) Cintiq 22HD Touch 1台

【特長】フルHDの大型ディスプレイ上に筆圧対応のペンで直接描くクリエイティブ液晶ペンタブレットにマルチタッチ機能を追加したCintiq 22HD touch。両手を使ってズーム、回転などのジェスチャー機能が作業効率を向上させます。画面サイズ、高性能ディスプレイと操作性を兼ね備えたプロクリエイターのために生まれた液晶ペンタブレットです。作品から手を離さずに。その文字通り、ワコムの液晶ペンタブレットに搭載されているマルチタッチ機能は、Adobe IllustratorやMudBoxといった様々なソフトウェアに対応しています。繊細な感性を描き出すペンテクノロジと共に、より直感的な操作を実現します。縦横両方の視野角を提供、簡単に調節できる回転スタンドが、理想のポジショニングと快適な作業環境を実現します。ワンタッチでショートカットを実行できる16個のエクスプレスキー(ファンクションキー)や指先をタップするだけで画面の拡大縮小や回転、ナビゲーションなどさまざまな操作が可能。背面に搭載されたトラックパッドを使用すれば、作業効率も向上します。もちろんカスタマイズも可能です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > パソコン・タブレットPC > グラフィックスタブレット > 液晶ペンタブレット

Cintiq 27QHD Touch wacom(ワコム)

販売価格(税別) ¥259,900
4営業日後以内
wacom(ワコム) Cintiq 27QHD Touch 1台

【特長】よりリアルで生命力にあふれる表現が必要な3Dやアニメーションの世界で比類のない鮮やかさと色感度を実現。16:9ワイド表示、標準的なHDTVの4倍となる2560×1440の高解像度で、精細な表現や細かな編集を行うことができます。最大表示色10億7374万色、Adobe RGBカバー率97%、REC.709対応。厳密なカラーマネジメントの新しい基準を確立します。プロペンに合わせて仕上げたガラス製のタブレット表面は、まるでペンと紙で描いているかのような自然な描き心地を実現。2048レベルの筆圧と傾き感知に対応し、より快適なエルゴノミクスを追求したプロペン。替え芯は交換可能で、バリエーションも豊か。自分の好きな描き心地を追求できます。フルフラットな27インチの作業領域はガラス仕上げで、隅などにも描画が可能に。紙に描くように描く楽しさを実感できます。新登場のExpressKey Remoteで作業効率を向上。スクロール、ズーム、回転を簡単に実行できるタッチホイールを、画面の横や手元など好きな場所で利用可能。機能を選ぶ時間を省き、制作に集中できます。極細のペンも、太いブラシも表現可能なプロペン。フェルト芯を含む様々なペン先が利用でき、お気に入りのツールを1本のペンで利用することができます。タッチ機能搭載でズームや回転、オンスクリーンコントロールの操作ができ、Adobe PhotoshopやAutodesk Mudbox、Corel Painterといった様々ななお気に入りのクリエイティブアプリケーションをより滑らかに、より直感的に操作できます。最適な位置に調整できる本体搭載の折りたたみスタンドを搭載(本体に搭載)。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > パソコン・タブレットPC > グラフィックスタブレット > 液晶ペンタブレット

Cintiq Ergo Stand wacom(ワコム)

販売価格(税別) ¥49,900
4営業日後以内
wacom(ワコム) Cintiq Ergo Stand 1台

【特長】Cintiq 27QHDを装着することで、Cintiq 24HDのように様々な角度で利用可能。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > パソコン・タブレットPC > グラフィックスタブレット > アクセサリー

USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エレコム USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) 1本 レビュー:(5)

【特長】USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。伝送速度480Mbpsの高速通信に対応する、USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠のケーブルです。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。EU RoHS指令に準拠。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ) 1本

【特長】RoHS指令準拠、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ USB延長ケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

エコUSB延長ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥409〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム エコUSB延長ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】USB2.0機器との接続を延長できる、RoHS指令準拠の環境にやさしいUSB延長ケーブル。 パソコンやゲーム機器と、マウスやキーボードなどの周辺機器を延長して接続できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USBエクステンダーケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
エレコム USBエクステンダーケーブル 1本 レビュー:(4)

【特長】最大20mまで延長できる、USB2.0対応延長ケーブル。 USB延長ケーブル。 信号補正機能内蔵でusb2.0の特性を保ったまま、20mまで延長が可能です。 5MのUSB延長ケーブル。 USB2.0対応延長ケーブル。 3本のカスケード接続と、5Mケーブル1本で最大20mまで延長可能。【用途】パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器を延長するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

Bamboo Spark, with tablet sleeve wacom(ワコム)

販売価格(税別) ¥17,900
4営業日後以内
wacom(ワコム) Bamboo Spark, with tablet sleeve 1冊

【特長】Bamboo Sparkは、お好きな紙を設置できるスペースとスマートボールペンを備えたスマートフォリオです。 手書きで記入してボタンを押せば、そのメモはデジタル形式で保存されます。データをBamboo Sparkアプリとワコムクラウドに転送すると編集、アーカイブ、共有ができ、どこからでもアクセス可能です。 お好きな紙の上に筆圧感知対応のスマートペンでメモを書き込んでください。 Bamboo Sparkによって各ストロークが記録されます。ボタンを押せばメモはデジタル形式で保存。 Bamboo Sparkの内部メモリには最大100ページを保存でき、後で同期できます。 メモをBamboo Sparkアプリ内で同期するには、お使いのiOSかAndroidのスマートフォン/タブレットでBluetooth Smartテクノロジをオンにしてください。 そのデータをワコムクラウドに移動すれば、どこからでもアクセスできます。 Wacom Ink Layer Language (WILL) テクノロジを使用しているため、Bamboo SparkアプリとBamboo Paperアプリで編集も可能です。 デジタル形式のメモはWILLを使って記録されるため、Bamboo Sparkアプリ、Bamboo Paperアプリ、ワコムクラウド上でデジタルインクの形で存在することになります。 すなわち、どのデバイスであれBamboo SparkアプリかBamboo Paperアプリがあればストロークに変更を加えられます。 加工中のメモやアイデアはワコムクラウドに保存しましょう。 クラウド内のデータは、インターネット接続とブラウザがあればどのデバイスからでもアーカイブやアクセスが可能です。 完成したファイルはJPGやPDF形式でエクスポートしてEメールで共有できるほか、EvernoteやDropboxなどお好きなクラウドサービスにも保存できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > ノート・紙製品 > ノート > デジタルノート

USB接続 スタンダードキーボード エレコム

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB接続 スタンダードキーボード 1個 レビュー:(5)

【特長】安心の1000万回高耐久性キーを採用! 入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。 キートップには長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。(防水設計ではありません)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > キーボード > 有線キーボード

Bluetooth(R)静音ミニキーボード エレコム

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
エレコム Bluetooth(R)静音ミニキーボード 1個

【特長】音が気になる場所や時間帯での使用に最適! 机の上のスペースを有効に使える本格静音設計採用のBluetooth(R)静音ミニキーボード。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > キーボード > ワイヤレスキーボード

有線キーボード メンブレン式 フルサイズ USB エレコム

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 有線キーボード メンブレン式 フルサイズ USB 1個

【特長】デスク周りを有効活用!コンパクトサイズでしっかりしたキータッチを持つUSB接続フルキーボード。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > キーボード > 有線キーボード

「ERGO」の関連特集

MonotaRO usb 延長

MonotaRO usb 延長

USB延長ケーブルやエコUSB延長ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

MonotaRO usb 延長の販売特集

usb メス メス ケーブル

usb メス メス ケーブル

USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ)やエコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

usb メス メス ケーブルの販売特集

リピータ

リピータ

12m延長USBアクティブリピーターケーブルやCC-Link リピータユニット リピータハブほか、いろいろ。

リピータの販売特集

ペンタブ ペン

ペンタブ ペン

7.5インチエントリーペンタブレット with メディバンペイントやIntuos Proなど。

ペンタブ ペンの販売特集

データ転送ケーブル

データ転送ケーブル

USB延長ケーブルやUSB3.0対応2.5インチハードディスクケースなどの人気商品が勢ぞろい。

データ転送ケーブルの販売特集

PC35 M8 BK

PC35 M8 BK

外付HDD HD-LCU3シリーズやオイルエレメント(産業機械用)ほか、いろいろ。

PC35 M8 BKの販売特集

折紙

折紙

折紙やプリントカラー 15cm角ほか、いろいろ。

折紙の販売特集

エコUSB延長ケーブル

エコUSB延長ケーブル

USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ)やエコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

エコUSB延長ケーブルの販売特集

QH

QH

トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッドやCintiq 27QHD Touchなどの人気商品が勢ぞろい。

QHの販売特集

USB 5m

USB 5m

USBエクステンダーケーブルやUSB延長ケーブルを今すぐチェック!

USB 5mの販売特集

パソコン・タブレットPC

パソコン・タブレットPC

NEC ノートPC PC-SN16C office付きや10.1インチAndroid搭載タブレットCLIDEA10Aも人気!

パソコン・タブレットPCの販売特集

キーボード スタンド pc

キーボード スタンド pc

USB接続 スタンダードキーボードや有線キーボード メンブレン式 フルサイズ USBなどの人気商品が勢ぞろい。

キーボード スタンド pcの販売特集