ESクリーンの販売特集

ESクリーン」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からESクリーンに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ESクリーン サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト ESクリーン 1個(1kg)ほか

【特長】エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した固着汚れなどをきれいに除去することができます。 酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激性が無く、作業性、安全性に優れています。【用途】エッチング作業に使用した機材の洗浄に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

「ESクリーン」のピックアップ商品

NEWポリコールキング(接点復活剤) サンハヤト

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト NEWポリコールキング(接点復活剤) 1本(120mL)ほか レビュー:(27)

【特長】ほんの少量で、接点が活性化し通電機能を回復させます。 悪性公害ガスにも侵されず金属表面を保護し再酸化を防止します。 効果が長時間持続し、潤滑性も良く、しかも接点の摩擦を防ぎます。【用途】各種機器のスライド接点の接触機能回復に。 ボリューム・ピンジャック・コネクター等の接触不良解消及び再酸化の防止に。 スライド接点・コネクターの摩擦低減に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > クリーナー

感光基板製作用品卓上小型エッチング装置 サンハヤト

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
サンハヤト 感光基板製作用品卓上小型エッチング装置 1式 レビュー:(1)

【特長】エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

卓上ハンド カッター サンハヤト

販売価格(税別) ¥36,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト 卓上ハンド カッター 1個 レビュー:(2)

【特長】刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)【用途】プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

ハヤトールNX サンハヤト

販売価格(税別) ¥569〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト ハヤトールNX 1本(300mL)ほか レビュー:(7)

【特長】頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。 無香料でイヤな臭いがしません。 使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 欧州RoHS規制に対応しています。【用途】換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。 ニコチン汚れにも。

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 洗剤(業務用・家庭用) > 住居用洗剤 > マルチクリーナー

銅張積層板(カット基板) サンハヤト

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
サンハヤト 銅張積層板(カット基板) 1枚 レビュー:(8)

【特長】銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用部品

フラックスクリーナー サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,400〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト フラックスクリーナー 1本(420mL)ほか レビュー:(8)

【特長】人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。【用途】部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > クリーナー

接点復活スプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
呉工業(クレ) 接点復活スプレー 1本(220mL) レビュー:(74)

【特長】接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーター サンハヤト

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
サンハヤト 感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーター 1個

【特長】噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。当社従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用アクセサリー

放熱用シリコン サンハヤト

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
サンハヤト 放熱用シリコン 1個 レビュー:(11)

【特長】熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。【用途】発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

コンタクトスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
呉工業(クレ) コンタクトスプレー 1本(300mL) レビュー:(16)

【特長】接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。【用途】自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

ニューリレークリーナー サンハヤト

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
サンハヤト ニューリレークリーナー 1本(200mL) レビュー:(21)

【特長】リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。【用途】リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > クリーナー

接点導電復活剤 スリーボンド

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド 接点導電復活剤 1本(180mL)ほか レビュー:(4)

【特長】特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。【用途】スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

「ESクリーン」の関連特集

レンジフード 塗装 スプレー

レンジフード 塗装 スプレー

αアルミコートスプレーやハヤトールNXほか、いろいろ。

レンジフード 塗装 スプレーの販売特集

換気扇 油汚れ 洗剤

換気扇 油汚れ 洗剤

換気扇レンジクリーナーストロングショットや工業用 強力油落としなどのお買い得商品がいっぱい。

換気扇 油汚れ 洗剤の販売特集

強力界面活性剤

強力界面活性剤

ピットクリーナーや強力ルックなどのお買い得商品がいっぱい。

強力界面活性剤の販売特集

接点導電復活剤

接点導電復活剤

接点導電復活剤や接点復活スプレーも人気!

接点導電復活剤の販売特集

ニコチン落とし

ニコチン落とし

ハヤトールNXや工業用 強力油落としも人気!

ニコチン落としの販売特集

洗浄スプレー 基板

洗浄スプレー 基板

エレクトロニッククリーナーやフラックスクリーナーなどの「欲しい」商品が見つかる!

洗浄スプレー 基板の販売特集

バッテリ-復活剤

バッテリ-復活剤

エレックス(接点回復剤)や接点ブライトを今すぐチェック!

バッテリ-復活剤の販売特集

ダイプラス

ダイプラス

接点導電復活剤やスーパークッションドライバーほか、いろいろ。

ダイプラスの販売特集

接点復活財

接点復活財

接点復活スプレーやコンタクトスプレーなど。

接点復活財の販売特集

FL-300

FL-300

フラックスクリーナーやハヤコートMARK2スプレータイプを今すぐチェック!

FL-300の販売特集

基板用関連商品

基板用関連商品

ESクリーンや卓上ハンド カッターほか、いろいろ。

基板用関連商品の販売特集

ソーボイルクロス

ソーボイルクロス

ピンク石鹸やオイルワイパー(ウェットタイプ)も人気!

ソーボイルクロスの販売特集