EU16iの販売特集 【通販モノタロウ】
 

EU16iの販売特集

EU16i」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEU16iに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

発電機 本田技研工業

販売価格(税別) ¥149,000
2営業日後以内
本田技研工業 発電機 1台 レビュー:(2)

【特長】独自の高速多極オルタネーターをエンジン部に組み込む等、従来の約1/2の軽量化を実現。 商品電源と同等の高品質な電気供給を実現する、同出力帯では正弦波インバーターを搭載。 コンピュータ関連機器、情報通信機器、測定器など、周波数や電圧変動に神経質な機器にも安心して使用できます。 従来機に対し、燃費が20〜40%向上、実用運転時間も増大。 2台並列運転出力3.0kVA可能。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

「EU16i」のピックアップ商品

EU16i 用 キャップASSY・オイルフィラー 本田技研工業

販売価格(税別) ¥379
0営業日後以内
本田技研工業 EU16i 用 キャップASSY・オイルフィラー 1組

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 関連商品

防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) 本田技研工業

販売価格(税別) ¥85,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
本田技研工業 防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) 1台 レビュー:(1)

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

防音型 インバータ発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥139,000
2営業日後以内
YAMAHA 防音型 インバータ発電機 1台

【特長】可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

インバーター発電機 KIPOR

販売価格(税別) ¥39,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KIPOR インバーター発電機 1台 レビュー:(5)

【特長】クリーン・ハイパワー・低燃費の新型エンジン。独自の防音ボディで静かな運転音。 インバーター方式の高品質な電気を出力しますので使用機器を選ばずに安定して色々な電気器具をご使用いただけます。 従来型の発電機に比べ効率の高い多極発電部を採用することにより大幅な小型化と軽量化を達成しました。 「エコ・モード」を装備する事で使用電力に見合ったエンジン回転数で運転出来るため、使用電力が少ない時には少ない燃料消費で長時間の運転が可能となり、静かな運転音となります。また、使用電力が増大した場合は瞬時に自動的にエンジン回転数を上げて大きな電力を供給します。 発電機に過大な負荷がかかった場合「過負荷インジケーター」が点灯し、電力の供給を自動停止します。その間、エンジンは回転を止めません。負荷を適正に減じてから「リセットスイッチ」で給電を再開してください。 オイルの量が不足した場合「油量警告インジケーター」が点灯し、エンジンが自動的に停止してエンジンを保護します。 一般的な自動車用バッテリーを充電することが出来ます。※IG700はDC出力機能がありません。 電源周波数を使用する地域に合わせてスイッチひとつで切り替えることが出来ます。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

ポータブル発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA ポータブル発電機 1台 レビュー:(7)

【特長】波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。【用途】レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥54,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA 発電機 1台 レビュー:(3)

【特長】業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

エネポ (ガスパワー発電機) 本田技研工業

販売価格(税別) ¥109,000
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
本田技研工業 エネポ (ガスパワー発電機) 1台 レビュー:(3)

【特長】おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。【用途】災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガスタイプ

防音型 インバータ発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥209,000
2営業日後以内
YAMAHA 防音型 インバータ発電機 1台

【特長】大径ホイールで取り回しラクラク、連続運転時間18.1時間(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) インバーターだから、家庭用電流並みの良質な電気! 54.5dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

端子台アクセサリ ショートバー TJ26シリーズ 春日電機

販売価格(税別) ¥759〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
春日電機 端子台アクセサリ ショートバー TJ26シリーズ 1袋(10個) レビュー:(4)

【特長】コモン配線に便利な渡り金具です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(6)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

ディーゼルエンジン発電機 KIPOR

販売価格(税別) ¥99,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KIPOR ディーゼルエンジン発電機 1台 レビュー:(1)

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ディーゼルタイプ

組端子台 T20 春日電機

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
春日電機 組端子台 T20 1個 レビュー:(9)

【特長】あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > ネジ式端子台

「EU16i」の関連特集

MonotaRO 発電機

MonotaRO 発電機

発電機や防音型 インバータ発電機を今すぐチェック!

MonotaRO 発電機の販売特集

小型発電機 ガソリン

小型発電機 ガソリン

インバーター発電機や小型ガソリンタイプ発電機ほか、いろいろ。

小型発電機 ガソリンの販売特集

自家 発電 機

自家 発電 機

インバーター発電機や防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)ほか、いろいろ。

自家 発電 機の販売特集

MonotaRO インバーター発電機

MonotaRO インバーター発電機

発電機やインバーター発電機を今すぐチェック!

MonotaRO インバーター発電機の販売特集

訳あり 工具

訳あり 工具

発電機やインバーター発電機を今すぐチェック!

訳あり 工具の販売特集

発電機 2000w

発電機 2000w

発電機やインバーター発電機を今すぐチェック!

発電機 2000wの販売特集

防音型発電機

防音型発電機

防音型 インバータ発電機や防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪付ほか、いろいろ。

防音型発電機の販売特集

本田技研工業

本田技研工業

発電機やエンジンポンプなど。

本田技研工業の販売特集

溶接機 工具

溶接機 工具

発電機 (交流/直流)やセーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)ほか、いろいろ。

溶接機 工具の販売特集

防音 発電機

防音 発電機

防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪付や防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)など。

防音 発電機の販売特集

サイクロコンバーター

サイクロコンバーター

発電機 (交流/直流)や発電機などの「欲しい」商品が見つかる!

サイクロコンバーターの販売特集

オイルフィラー

オイルフィラー

オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92)やオイルフィラーキャップなどの人気商品が勢ぞろい。

オイルフィラーの販売特集