EVベルトの販売特集 【通販モノタロウ】
 

EVベルトの販売特集

EVベルト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEVベルトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER ウェッジベルト 1本 レビュー:(4)

【特長】独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

「EVベルト」のピックアップ商品

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,990〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 1本 レビュー:(1)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 1本 レビュー:(40)

【特長】断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。【用途】大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

パワーエース バンドー化学

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
バンドー化学 パワーエース 1本 レビュー:(20)

【特長】パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。 各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥599〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 4PK 1本 レビュー:(369)

【用途】自動車用

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK

e-POWER ウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥11,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER ウエッジベルト 5V形 1本

【特長】消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

タイミングベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト 1本 レビュー:(225)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 1本 レビュー:(8)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > BX形

強化Vベルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
DAYTONA 強化Vベルト 1本ほか レビュー:(32)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー、ハイチューン化に更に対応すべくリニューアルしたデイトナ強化ベルト。 下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から、標準ゴムと高弾性耐熱配合ゴムの2重構造にリニューアルしベルトスリップを激減したハイグレードタイプ。 心線は100%アラミド繊維仕様。(一部未使用のモデルもあります) 更に上ゴム、下ゴムにも配合しベルトに要求される耐側厚剛性、引っ張り強度、耐スリップ性をアップした強化ベルト。 各材料の配合率等を各メーカーのエンジン特性に合わせてベストチョイス。 ベルト長は、スリップや発進加速、最高速度に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマルと同等の減速比に設定されています。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ベルト

Vベルト(プレーン) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) ¥448〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
Roadpartner(マツダ) Vベルト(プレーン) 1本 レビュー:(7)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジプレーンベルト

Vリブベルト Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) ¥693〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(274種類の商品があります)
Roadpartner(マツダ) Vリブベルト 1本 レビュー:(10)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト

細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥642〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT 細幅Vベルト 3 V シリーズ 1本 レビュー:(6)

【特長】一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターマルチウエッジベルト 3V形 1本 レビュー:(5)

【特長】マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

「EVベルト」の関連特集

Vベルト

Vベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルトの販売特集

Vベルト 3v425

Vベルト 3v425

マックスターウェッジベルトや細幅Vベルト 3 V シリーズも人気!

Vベルト 3v425の販売特集

Vベルト 三ツ星ベルト 5V1700

Vベルト 三ツ星ベルト 5V1700

マックスターマルチウエッジベルト 5V形やマックスターウェッジベルトなど。

Vベルト 三ツ星ベルト 5V1700の販売特集

5V800

5V800

マックスターウェッジベルトやマックスターマルチウエッジベルト 5V形など。

5V800の販売特集

Vベルト3V

Vベルト3V

細幅Vベルト 3 V シリーズやパワーエースも人気!

Vベルト3Vの販売特集

ウエッジベルト

ウエッジベルト

マックスターマルチウエッジベルト 3V形やマックスターウェッジベルトなど。

ウエッジベルトの販売特集

ウェッジベルト、パワーエース

ウェッジベルト、パワーエース

【ワケあり】マックスターマルチウエッジベルト 5V形やマックスターマルチウエッジベルト 3V形ほか、いろいろ。

ウェッジベルト、パワーエースの販売特集

5V-1120

5V-1120

マックスターウェッジベルトやパワーエースを今すぐチェック!

5V-1120の販売特集

5v560

5v560

マックスターウェッジベルトやパワーエースを今すぐチェック!

5v560の販売特集

省エネベルト・ePOWERベルト

省エネベルト・ePOWERベルト

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形やe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形など。

省エネベルト・ePOWERベルトの販売特集

Vベルト ウェッジ

Vベルト ウェッジ

マックスターウェッジベルトやマックスターマルチウエッジベルト 3V形など。

Vベルト ウェッジの販売特集

5v-670

5v-670

マックスターウェッジベルトやパワーエースを今すぐチェック!

5v-670の販売特集