EV2-T240の販売特集

EV2-T240」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEV2-T240に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

分離式圧縮工具 カクタス

販売価格(税別) ¥179,000
3営業日後以内
カクタス 分離式圧縮工具 1台

【特長】銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 圧着工具

「EV2-T240」のピックアップ商品

強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ ニチフ

販売価格(税別) ¥9,790〜
2営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ニチフ 強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ 1箱(200個)ほか

【特長】耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 強力形 圧着銅管端子(D形)

強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ

販売価格(税別) ¥5,290〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ニチフ 強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ 1箱(100個)ほか

【特長】耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 強力形 圧着銅管端子(D形)

銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥10,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 1袋(50個)

【特長】銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。【用途】電線の接続に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 圧着銅管端子(TR形)

T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ニチフ T形コネクタ(分岐接続用) 1袋(3個)ほか レビュー:(1)

【特長】コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11〜T365 セレーション:T7・T450〜T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。【用途】分岐接続用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 差込みコネクター > T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)

16BダイスCU22〜38〜14 泉精器製作所

販売価格(税別) ¥9,990
4営業日後以内
泉精器製作所 16BダイスCU22〜38〜14 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > その他 > ねじ切り工具 > ダイス

T型コネクタ用油圧式圧縮工具 泉精器製作所

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
泉精器製作所 T型コネクタ用油圧式圧縮工具 1個

【特長】圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 油圧式工具

マルチ圧縮 カクタス

販売価格(税別) ¥48,900
3営業日後以内
カクタス マルチ圧縮 1台

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 金属加工 > 部品・アクセサリ

T型圧縮 カクタス

販売価格(税別) ¥48,900
3営業日後以内
カクタス T型圧縮 1台

【特長】スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 金属加工 > 部品・アクセサリ

T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

販売価格(税別) ¥26,900
4営業日後以内
泉精器製作所 T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント) 1個

【特長】T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11〜T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 金属加工 > 部品・アクセサリ

同圧縮(六角) カクタス

販売価格(税別) ¥67,900
3営業日後以内
カクタス 同圧縮(六角) 1台

【特長】確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 金属加工 > 部品・アクセサリ

手動片手式圧縮工具T型コネクタ用 泉精器製作所

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
泉精器製作所 手動片手式圧縮工具T型コネクタ用 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

軽量小型充電油圧式多機能工具 圧着用コマ 泉精器製作所

販売価格(税別)
泉精器製作所 軽量小型充電油圧式多機能工具 圧着用コマ

【特長】圧縮端子、圧縮スリーブのダイス品番と圧縮回数表:。ダイス品番 /ダイス対角寸法 /ダイス幅 /圧縮回数(満充電時):。CU8〜14-12 /12 /18.4 /120。CU22〜38-14 /14 /15 /103。CU45〜70-19 /19 /11 /95。CU75〜100-23 /23 /9 /90

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 油圧式工具

「EV2-T240」の関連特集

t型 圧着工具

t型 圧着工具

手動片手式圧縮工具T型コネクタ用や油圧式T型コネクター用圧着工具などの人気商品が勢ぞろい。

t型 圧着工具の販売特集

t型コネクタ

t型コネクタ

T型コネクターやT形コネクタ(分岐接続用)も人気!

t型コネクタの販売特集

t型コネクター

t型コネクター

T型コネクターやT形コネクタ(分岐接続用)も人気!

t型コネクターの販売特集

t 型 コネクタ 圧着 工具

t 型 コネクタ 圧着 工具

油圧式T型コネクター用圧着工具や手動片手式圧縮工具T型コネクタ用などの人気商品が勢ぞろい。

t 型 コネクタ 圧着 工具の販売特集

圧縮スリーブ

圧縮スリーブ

T形コネクタ(分岐接続用)やT型コネクターも人気!

圧縮スリーブの販売特集

ボルト型コネクター

ボルト型コネクター

ボルト型コネクタやボルトガタコネクターなどの人気商品が勢ぞろい。

ボルト型コネクターの販売特集

強力形 圧着銅管端子(D形)

強力形 圧着銅管端子(D形)

強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプや銅線用 裸圧着端子 (NTT形)を今すぐチェック!

強力形 圧着銅管端子(D形)の販売特集

スリーブ圧縮工具

スリーブ圧縮工具

マルチ圧縮や手動式油圧圧着工具(早送り機能付)などの「欲しい」商品が見つかる!

スリーブ圧縮工具の販売特集

カクタス

カクタス

ケーブルカッターやT型圧縮などの「欲しい」商品が見つかる!

カクタスの販売特集

t型圧着

t型圧着

油圧式T型コネクター用圧着工具やT形コネクタ(分岐接続用)などの「欲しい」商品が見つかる!

t型圧着の販売特集

圧縮工具

圧縮工具

油圧式T型コネクター用圧着工具や油圧圧縮工具 本体ノミなどのお買い得商品がいっぱい。

圧縮工具の販売特集

銅管端子

銅管端子

強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプや強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

銅管端子の販売特集