EXの販売特集

EX」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からEXに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

EX-つるぎ(切断砥石標準品) 富士製砥(高速電機)

販売価格(税別) ¥409〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士製砥(高速電機) EX-つるぎ(切断砥石標準品) 1枚ほか レビュー:(13)

【特長】経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。【用途】一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用

「EX」のピックアップ商品

トーマラテックスEX パウダーフリー 宇都宮製作

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
宇都宮製作 トーマラテックスEX パウダーフリー 1箱(100枚) レビュー:(9)

【特長】パウダーフリー加工を施し、手にぴったりフィットする超極薄手仕上げにより素手感覚でお使い頂けます。 食品衛生法370号に適合。【用途】軽作業、その他食品加工、部品組立て、商品仕分け、検品作業

安全保護具・作業服・安全靴 > 手袋 > 使いきり手袋 > 天然ゴム手袋

EXゴールドドリル(ステンレス・軟鋼用スタブ形)(EX-SUS-GDS) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) EXゴールドドリル(ステンレス・軟鋼用スタブ形)(EX-SUS-GDS) 1本 レビュー:(2)

【特長】ステンレス鋼、軟鋼、アルミ鋼、合金鋼などに最適なスタブ溝長シリーズです。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > エンドミルシャンクドリル

スパイラルタップ(一般メートルねじ用)(EX-SFT) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(191種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) スパイラルタップ(一般メートルねじ用)(EX-SFT) 1本 レビュー:(39)

【特長】止まり穴に用い、炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属について切りくずがコイル状に連続する被削材に適します。【用途】止まり穴加工用

切削工具・研磨材 > 切削工具 > タップ・ダイス > タップ > スパイラルタップ

液体ブルーレット除菌EX 小林製薬

販売価格(税別) ¥309〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
小林製薬 液体ブルーレット除菌EX 1個(70mL) レビュー:(2)

【特長】除菌処方が水ぎわの黒ズミの発生を抑え、お掃除が楽になります。洗浄防汚成分を配合、便器をコートし、汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。便器の輝きを保ちます。心地よい香りで、トイレ空間を爽やかにします。約1ヶ月間(3〜4週間)使用できます

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > トイレ用品 > トイレ洗浄剤

アロンアルフア(ハイスピードEX) コニシ

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
コニシ アロンアルフア(ハイスピードEX) 1本(2g) レビュー:(6)

【特長】ハイスピード接着。 用途広い。 強力。 開栓容易。 一押しで適量が出る一滴ボタン。【用途】ビニール・木・磁器の接着に。 金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・小物の接着や補修。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 瞬間接着剤 > 一般

レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブ

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士グローブ レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 1双 レビュー:(2)

【特長】摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。【用途】建築・土木。 電気工事・荷役など。

安全保護具・作業服・安全靴 > 手袋 > 革手袋 > 豚革手袋

ポイントタップ(一般用)(EX-POT) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥619〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ポイントタップ(一般用)(EX-POT) 1本 レビュー:(13)

【特長】切りくずを確実に前へ押し出しますので切りくず障害の心配がありません。【用途】通り穴加工用

切削工具・研磨材 > 切削工具 > タップ・ダイス > タップ > ポイントタップ

極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥6,790〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ 1個

【特長】薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 本田技研工業

販売価格(税別) ¥159,000
2営業日後以内
本田技研工業 正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 1台

【特長】EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

切断砥石 モノタロウ

販売価格(税別) ¥999〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 切断砥石 1パック(5枚) レビュー:(35)

【特長】コストパフォーマンスとシャープな切れ味を重視した切断砥石。 1枚補強入り。【用途】一般鋼材、アングル、丸棒などの切断

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断砥石 > 金属用

防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪付 本田技研工業

販売価格(税別) ¥129,000
2営業日後以内
本田技研工業 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪付 1台 レビュー:(1)

【特長】良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。 高速多極オルタネータを搭載し、軽量小型化を実現しました。 燃料計付です。 ヨーロッパ騒音規制(EN)をクリアした低騒音タイプです。 国土交通省指定97基準値超低騒音型です。【用途】夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。屋外作業時での電源として。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

三相発電機 4.0kVA(三相交流200V) 60HZ 本田技研工業

販売価格(税別) ¥449,000
3営業日後以内
本田技研工業 三相発電機 4.0kVA(三相交流200V) 60HZ 1台

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

「EX」の関連特集

発電機 小型 ガソリン

発電機 小型 ガソリン

インバーター発電機やポータブル発電機など。

発電機 小型 ガソリンの販売特集

アロンアルファ 金属

アロンアルファ 金属

アロンアルフア (プロ用耐衝撃)やアロンアルフア(一般用)などのお買い得商品がいっぱい。

アロンアルファ 金属の販売特集

EX-つるぎ

EX-つるぎ

EX-つるぎ(切断砥石標準品)や標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5も人気!

EX-つるぎの販売特集

磁器 接着 剤

磁器 接着 剤

シリコーンシーラントやセメダイン ハイスーパー5など。

磁器 接着 剤の販売特集

屋外 電源

屋外 電源

屋外型延長コードやポータブル電源も人気!

屋外 電源の販売特集

マイクロ発電機

マイクロ発電機

マルチ発電機Bキット(実験用)や発電機 2.3kVA(交流/直流)など。

マイクロ発電機の販売特集

瞬間接着剤 コニシ

瞬間接着剤 コニシ

アロンアルフア(スーパーセット)やウルトラ多用途SUプレミアム ハードを今すぐチェック!

瞬間接着剤 コニシの販売特集

皮手袋 電気

皮手袋 電気

メカニックグローブやPUドクターなどの「欲しい」商品が見つかる!

皮手袋 電気の販売特集

サイクロコンバーター

サイクロコンバーター

発電機 2.3kVA(交流/直流)や防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪付などの「欲しい」商品が見つかる!

サイクロコンバーターの販売特集

瞬間接着剤 アロンアルファ「「

瞬間接着剤 アロンアルファ「「

アロンアルフア (輸出用パッケージ)やアロンアルフア(ハイスピードEX)ほか、いろいろ。

瞬間接着剤 アロンアルファ「「の販売特集

防音型発電機

防音型発電機

インバーター発電機や防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪付ほか、いろいろ。

防音型発電機の販売特集

発電機 本田

発電機 本田

発電機 (交流専用)や正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機などの「欲しい」商品が見つかる!

発電機 本田の販売特集