Fケーブルの販売特集 【通販モノタロウ】
 

Fケーブルの販売特集

Fケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

「Fケーブル」のピックアップ商品

VVFケーブル 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(6)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) G(PF)ネジケーブルグランド(A型) 1個 レビュー:(8)

【特長】最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(21)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

通信線(TIVーFコード) 正和電工

販売価格(税別) ¥829〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 通信線(TIVーFコード) 1本 レビュー:(1)

【特長】通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。【用途】保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

純正交換用アースケーブル エーモン工業

販売価格(税別) ¥819
0営業日後以内
エーモン工業 純正交換用アースケーブル 1個 レビュー:(3)

【特長】バッテリー交換と同時にアースケーブルもリフレッシュ。 電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。 適合バッテリーターミナル:『エーモンITEM No.Y134・F225』

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 専用コード

ブースターケーブル モノタロウ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ブースターケーブル 1セット レビュー:(303)

【特長】アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ブースターケーブル

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
行田電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 1巻 レビュー:(3)

【特長】レングスマーク入り【用途】600V以下の回路に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻ほか レビュー:(105)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

PVC屋内線 TIV-F 伸興電線

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
伸興電線 PVC屋内線 TIV-F 1巻(200m) レビュー:(4)

【特長】ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。【用途】電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

クイックロック (差込形電線コネクタ) ニチフ

販売価格(税別) ¥85〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ニチフ クイックロック (差込形電線コネクタ) 1袋(5個)ほか レビュー:(59)

【特長】目視で電線挿入状態が確認できます。 信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。 成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 差込みコネクター > 差込形電線コネクタ

サドル オーム電機

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
オーム電機 サドル 1袋(25個)ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブル整理用品 > サドル

Fケーブル用ストリッパー ネグロス電工

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
ネグロス電工 Fケーブル用ストリッパー 1個

【特長】樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ネグロス > マックツール(省力化工具) > マックツール 電線被覆剥ぎ取り工具

「Fケーブル」の関連特集

VVFケーブル1.6 2芯

VVFケーブル1.6 2芯

VVFケーブルやVVFストリッパーを今すぐチェック!

VVFケーブル1.6 2芯の販売特集

VVFケーブル3芯

VVFケーブル3芯

VVFケーブルやオール電化対応VVFシリーズなど。

VVFケーブル3芯の販売特集

fケーブル 1.6

fケーブル 1.6

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)ほか、いろいろ。

fケーブル 1.6の販売特集

vvfケーブル

vvfケーブル

VVFケーブルや600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線などの人気商品が勢ぞろい。

vvfケーブルの販売特集

vvfケーブル 規格

vvfケーブル 規格

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

vvfケーブル 規格の販売特集

fケーブル ストリッパ

fケーブル ストリッパ

Fケーブル用ストリッパーやVA線ストリッパなどの人気商品が勢ぞろい。

fケーブル ストリッパの販売特集

電線 1.6 2芯

電線 1.6 2芯

VVFケーブルやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

電線 1.6 2芯の販売特集

VVFケーブル1.6

VVFケーブル1.6

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)ほか、いろいろ。

VVFケーブル1.6の販売特集

VVF1.6×3C

VVF1.6×3C

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVF1.6×3Cの販売特集

VVF2.0×2C

VVF2.0×2C

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRなどのお買い得商品がいっぱい。

VVF2.0×2Cの販売特集

配線 コード インターホン

配線 コード インターホン

インターホンケーブルや警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚りほか、いろいろ。

配線 コード インターホンの販売特集

vvf1.6-2c

vvf1.6-2c

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)ほか、いろいろ。

vvf1.6-2cの販売特集