F型プラグの販売特集 【通販モノタロウ】
 

F型プラグの販売特集

F型プラグ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からF型プラグに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

5C用 F型プラグ マスプロ電工

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マスプロ電工 5C用 F型プラグ 1個 レビュー:(3)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > アンテナプラグ

「F型プラグ」のピックアップ商品

F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) F型 同軸コネクタ プラグ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

3C用 F型プラグ マスプロ電工

販売価格(税別) ¥149〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マスプロ電工 3C用 F型プラグ 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > アンテナプラグ

かんたんコネクター 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥339
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本アンテナ かんたんコネクター 1パック(2個) レビュー:(6)

【特長】従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 同軸コネクタ

C15形用中継アダプター マスプロ電工

販売価格(税別) ¥459
4営業日後以内
マスプロ電工 C15形用中継アダプター 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 接栓

F形接栓 DXアンテナ

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
DXアンテナ F形接栓 1個ほか レビュー:(2)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 接栓

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 1個 レビュー:(5)

【特長】アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > アングル式キャスター

2600MHz対応TV接続ケーブル (片端F型コネクター・片端L型プラグ付) マスプロ電工

販売価格(税別) ¥1,690
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マスプロ電工 2600MHz対応TV接続ケーブル (片端F型コネクター・片端L型プラグ付) 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
JEFCOM(ジェフコム) BNC変換アダプター 1個 レビュー:(4)

【特長】BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

中継接栓 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本アンテナ 中継接栓 1個ほか レビュー:(3)

【特長】F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。【用途】F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 接栓

L型プラグ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
日本アンテナ L型プラグ 1個 レビュー:(1)

【特長】F型接栓やストレートプラグの先端に付けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > アンテナプラグ

棚部材 組立用ボルト・ナット TRUSCO

販売価格(税別) ¥13〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 棚部材 組立用ボルト・ナット 1セット レビュー:(5)

【特長】あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > 軽・中量棚 > オプション

同軸圧着ペンチ(衛星放送用同軸ケーブル対応) PROMATE

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PROMATE 同軸圧着ペンチ(衛星放送用同軸ケーブル対応)

【特長】同軸ケーブルにF型プラグを確実に圧着 衛星放送用同軸ケーブルにも対応し、手によく馴染み、使い易さ抜群です。 軽量タイプで、場所を選ばず圧着できます。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

「F型プラグ」の関連特集

F型端子

F型端子

L型プラグやF形接栓など。

F型端子の販売特集

同軸 せっせん

同軸 せっせん

同軸ケーブル 5C-FBや5C用 F型プラグを今すぐチェック!

同軸 せっせんの販売特集

F型コネクタ

F型コネクタ

F型接栓やF型 同軸コネクタ プラグを今すぐチェック!

F型コネクタの販売特集

アンテナプラグ

アンテナプラグ

5C接栓や4K8K対応高シールドL型プラグなどのお買い得商品がいっぱい。

アンテナプラグの販売特集

アンテナ変換コード

アンテナ変換コード

アンテナ変換コードやアンテナ変換コード トヨタを今すぐチェック!

アンテナ変換コードの販売特集

アンテナ端子

アンテナ端子

埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形や変換コード SMA-F端子などのお買い得商品がいっぱい。

アンテナ端子の販売特集

F型接栓

F型接栓

4C接栓やF型接栓などのお買い得商品がいっぱい。

F型接栓の販売特集

F型

F型

F型接栓や5C用 F型プラグを今すぐチェック!

F型の販売特集

同軸ケーブル

同軸ケーブル

同軸ケーブル5C-2Vや同軸ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

同軸ケーブルの販売特集

アンテナケーブル

アンテナケーブル

アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式)やテレビ配線ケーブル S4C-FBなど。

アンテナケーブルの販売特集

アンテナ

アンテナ

UHFアンテナやサイドベースなどの人気商品が勢ぞろい。

アンテナの販売特集

アンテナプラグ・接栓

アンテナプラグ・接栓

C15形 F型プラグやアンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)などのお買い得商品がいっぱい。

アンテナプラグ・接栓の販売特集