F207の販売特集

F207」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からF207に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,790〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

「F207」のピックアップ商品

角フランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
旭精工 角フランジ形ユニット 1個

【特長】軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 角フランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(8)

【特長】軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 角フランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(2)

【特長】軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角型フランジユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 角型フランジユニット 1個 レビュー:(10)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

軽量菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥849〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軽量菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(2)

【特長】優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軸受用アダプタ H300X・H2300X 1個 レビュー:(6)

【特長】メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。【用途】軸を固定する

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,390〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「F207」の関連特集

ベアリング F207

ベアリング F207

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ベアリング F207の販売特集

UCF207

UCF207

角フランジ形ユニットや角フランジ形ユニット給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

UCF207の販売特集

fl207

fl207

ひしフランジ形ユニット給油式やひしフランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

fl207の販売特集

FC207

FC207

印ろう付丸フランジ形ユニットや印ろう付丸フランジ形ユニット給油式など。

FC207の販売特集

UC207

UC207

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やユニット用玉軸受(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

UC207の販売特集

UC205

UC205

ユニット用玉軸受やユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

UC205の販売特集

F206J

F206J

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

F206Jの販売特集

ベアリング f211

ベアリング f211

角フランジ形ユニット給油式耐熱用や角フランジ形ユニット給油式も人気!

ベアリング f211の販売特集

UCF213

UCF213

角フランジ形ユニットや角フランジ形ユニット給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

UCF213の販売特集

ベアリング f206

ベアリング f206

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ベアリング f206の販売特集

F208

F208

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

F208の販売特集

FYH UCF210

FYH UCF210

角フランジ形ユニットやUCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)などのお買い得商品がいっぱい。

FYH UCF210の販売特集