F209の販売特集 【通販モノタロウ】
 

F209の販売特集

F209」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からF209に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

角フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 角フランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(8)

【特長】軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

「F209」のピックアップ商品

角型フランジユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 角型フランジユニット 1個 レビュー:(10)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
旭精工 角フランジ形ユニット 1個

【特長】軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,690〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,790〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 角フランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(2)

【特長】軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,690〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 角フランジ形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,390〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) 1個 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(2)

【特長】優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥3,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) 1個

【特長】高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「F209」の関連特集

角フランジ 寸法

角フランジ 寸法

リニアブッシュ 角フランジ形や油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)を今すぐチェック!

角フランジ 寸法の販売特集

UCF209

UCF209

角フランジ形ユニットや角型フランジユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

UCF209の販売特集

UKFc 209

UKFc 209

UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)やUKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き)も人気!

UKFc 209の販売特集

UC209

UC209

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やユニット用玉軸受(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

UC209の販売特集

F210

F210

角フランジ形ユニット給油式や大形 ハンドスプレーガン F210を今すぐチェック!

F210の販売特集

T209

T209

テークアップ形ユニットやテークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付きなどのお買い得商品がいっぱい。

T209の販売特集

P209

P209

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニットなど。

P209の販売特集

T208

T208

テークアップ形ユニットやテークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付きなどのお買い得商品がいっぱい。

T208の販売特集

F206J

F206J

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

F206Jの販売特集

ピロ P210

ピロ P210

ピロー形ユニットやピロー形ユニット UCP形などの「欲しい」商品が見つかる!

ピロ P210の販売特集

F205J

F205J

角フランジ形ユニット アルミシリーズや角フランジ形ユニット給油式ほか、いろいろ。

F205Jの販売特集

ベアリング F207

ベアリング F207

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ベアリング F207の販売特集