FB204の販売特集 【通販モノタロウ】
 

FB204の販売特集

FB204」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFB204に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「FB204」のピックアップ商品

変形フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,148〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 変形フランジ形ユニット 1個

【特長】菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

ひしフランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(4)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) 1個 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(45)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

サビ落しの 達人クリーナー 友和

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
友和 サビ落しの 達人クリーナー 1本(500mL) レビュー:(4)

【特長】業務用として開発され、後処理(防錆処理)等を必要としない、中性タイプのサビ落としです。

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 洗剤(業務用・家庭用) > 台所用洗剤 > 業務用

液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
鈴木油脂工業(SYK) 液体サビ落とし 1本(4L) レビュー:(71)

【特長】錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的【用途】浸漬用サビ取り剤

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

サビ落としセット ソフト99コーポレーション

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
ソフト99コーポレーション サビ落としセット 1個(85g) レビュー:(5)

【特長】塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。 筆付きキャップ付き。【用途】金属部分のサビ落とし用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > その他ケミカル製品 > さび落とし

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(12)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

サビ取りクリーナー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
呉工業(クレ) サビ取りクリーナー 1本(150g) レビュー:(15)

【特長】金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。【用途】自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

「FB204」の関連特集

メッキ の 傷 補修

メッキ の 傷 補修

ハトメ一撃用ハトメ玉ゴールドやサビ取りクリーナーなどの「欲しい」商品が見つかる!

メッキ の 傷 補修の販売特集

FB206

FB206

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットや変形フランジ形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

FB206の販売特集

fb205

fb205

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットや変形フランジ形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

fb205の販売特集

UCFH204

UCFH204

角フランジ形ユニットやユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)も人気!

UCFH204の販売特集

FH204

FH204

変形フランジ形ユニット給油式や変形フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

FH204の販売特集

fl204

fl204

ひしフランジ形ユニットやひしフランジ形ユニット無給油式を今すぐチェック!

fl204の販売特集

ntn fb204

ntn fb204

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットや軽量菱フランジ形ユニットほか、いろいろ。

ntn fb204の販売特集

菱形フランジ

菱形フランジ

菱形フランジユニットやシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

菱形フランジの販売特集

錆 落とし 錆止め

錆 落とし 錆止め

錆プロテクターやハイスリップスプレーなど。

錆 落とし 錆止めの販売特集

NTN FH205

NTN FH205

変形フランジ形ユニット給油式や変形フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

NTN FH205の販売特集

UCFH207

UCFH207

変形フランジ形ユニットやUCFB 変形フランジ形(円筒穴)ほか、いろいろ。

UCFH207の販売特集

FL204J

FL204J

ひしフランジ形ユニット アルミシリーズやひしフランジ形ユニット給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

FL204Jの販売特集