- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- ベアリング/機械部品/キャスター
- ベアリング・伝導機器
- FBN2050Bの販売特集
椿本チエイン
バイピッチチェーン Sローラ形
1本
レビュー:
(1)
ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > バイピッチチェーン > バイピッチチェーン

【特長】一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。

「FBN2050B」のピックアップ商品


【特長】軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。

椿本チエイン
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント
1本
ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > バイピッチチェーン > バイピッチチェーン
【特長】一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。



【特長】軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。

こちらもオススメ