FC-111の販売特集 【通販モノタロウ】
 

FC-111の販売特集

FC-111」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFC-111に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,254
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン シリコーンワニススプレー 1本(300mL) レビュー:(7)

【特長】常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。【用途】電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「FC-111」のピックアップ商品

RTVシリコーンスプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン RTVシリコーンスプレー 1本(300mL) レビュー:(4)

【特長】空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。 スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。【用途】基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

サンアコブ DENSAN

販売価格(税別) ¥2,590
2営業日後以内
DENSAN サンアコブ 1本(420mL)

【特長】耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。【用途】屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 電設化成品

ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤト

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンハヤト ハヤコートMARK2スプレータイプ 1本(222g) レビュー:(15)

【特長】臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。【用途】屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > クリーナー

絶縁被膜コーティング剤 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
サンワサプライ 絶縁被膜コーティング剤 1本(220mL) レビュー:(3)

【特長】スプレーすると数分で指触乾燥、数時間で乾燥し、無色透明の絶縁被膜コーティングを形成します。 プリント基板の吸湿やハンダの腐食を防ぎます。 屋外アンテナやメッキ製品などの腐食防止、防錆効果があります。 コーティングした上からでもハンダ付けが可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > クリーナー

フランジ形たわみ軸継手 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) フランジ形たわみ軸継手 1組

【特長】JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > カップリング > フランジタイプ

電気絶縁塗料スプレー サンデーペイント

販売価格(税別) ¥1,590
3営業日後以内
サンデーペイント 電気絶縁塗料スプレー 1本(420mL)

【特長】耐衝撃・耐水・耐久性に優れています。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できます。 プルボックス・スイッチボックス・各種配管に。【用途】屋内外の配管や配電盤ボックスの電気器材の絶縁・防蝕に最適です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

キングファイルG(タテ型)片開き キングジム

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
キングジム キングファイルG(タテ型)片開き 1冊 レビュー:(23)

【特長】中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > ファイリング > ファイル > 2穴パイプファイル > タテ型

絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター) 東神電気

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
東神電気 絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター) 1個

【特長】速乾性です。塗装後5〜20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 補修剤

オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格(税別) ¥385〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(183種類の商品があります)
ユニオン産業(UNION) オイルフィルター 1個 レビュー:(374)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > オイルフィルター

シリコーンコーティング剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンコーティング剤 1缶(1kg)ほか レビュー:(8)

【特長】シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。【用途】コーティング

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

液体ゴム ユタカメイク

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユタカメイク 液体ゴム 1個(70g)ほか レビュー:(66)

【特長】木・金属・樹脂・ガラス・布地幅広い素材に塗れます。 水で硬さの調整ができ、乾くとゴムになります。 乾くと、スベリ止め、サビ止め・防水、微振動の吸収などの保護作用があります。 その他、ドブ付けによる肉厚効果や衝撃吸収効果、摩擦疲労の保護等、実用価値が高く、又POPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 水溶性である為、用具の手入れも簡単で、液ゴムの表面がかわく迄は流水で洗い流せます。【用途】工具等の滑り止めやPOPなど用途いろいろ

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 塗料(ラッカー/ケガキ/表面仕上剤) > ラバーペイント

ゴム状塗料PROT オフィス・翔

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オフィス・翔 ゴム状塗料PROT 1缶(1L) レビュー:(6)

【特長】環境に優しいゴム状塗料 電気絶縁、防水、腐食、錆、カビ、防振に最適。 耐久性抜群、欠けたりひび割れたりしない。 塩、酸、アルカリ、洗剤など耐薬品性良好。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > その他 > その他塗料

「FC-111」の関連特集

fc-112

fc-112

RTVシリコーンスプレーやシリコーンワニススプレーも人気!

fc-112の販売特集

ビニール コーティング

ビニール コーティング

ラミネート紙やバキュームシーラー用ポリ袋を今すぐチェック!

ビニール コーティングの販売特集

絶縁塗料 スプレー

絶縁塗料 スプレー

サンアコブや電気絶縁塗料スプレーも人気!

絶縁塗料 スプレーの販売特集

防 錆 ニス

防 錆 ニス

金ニスやシリコーンワニススプレーも人気!

防 錆 ニスの販売特集

シリコンスプレー 絶縁

シリコンスプレー 絶縁

シリコングリーススプレーやRTVシリコーンスプレーも人気!

シリコンスプレー 絶縁の販売特集

絶縁ワニス スプレー

絶縁ワニス スプレー

シリコーンワニススプレーやサンアコブなど。

絶縁ワニス スプレーの販売特集

シリコンワニス

シリコンワニス

シリコーンワニススプレーやシリコーンコーティング剤など。

シリコンワニスの販売特集

ay-302

ay-302

ハヤコートMARK2スプレータイプや化学製品ハヤコートMk2 EFなどのお買い得商品がいっぱい。

ay-302の販売特集

絶縁 塗装

絶縁 塗装

絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター)や電気絶縁塗料スプレーなどのお買い得商品がいっぱい。

絶縁 塗装の販売特集

ソルダーレジスト

ソルダーレジスト

ソルダーレジスト補修剤やソルダーレジスト用インク(緑色)ほか、いろいろ。

ソルダーレジストの販売特集

絶縁皮膜

絶縁皮膜

PCボードプロテクターやサンアコブなど。

絶縁皮膜の販売特集

電気絶縁塗料スプレー

電気絶縁塗料スプレー

電気絶縁塗料スプレーやサンアコブも人気!

電気絶縁塗料スプレーの販売特集