FC-121 メタルコートの販売特集 【通販モノタロウ】
 

FC-121 メタルコートの販売特集

FC-121 メタルコート」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFC-121 メタルコートに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

メタルコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥879
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン メタルコート 1本(420mL) レビュー:(5)

【特長】特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。【用途】各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「FC-121 メタルコート」のピックアップ商品

長期防錆スプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
呉工業(クレ) 長期防錆スプレー 1本(400mL) レビュー:(12)

【特長】50〜70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。【用途】工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 長期防錆タイプ

デジタルテスター ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) デジタルテスター 1個 レビュー:(1)

【特長】・家庭に一台あれば、とても便利! ・テストリード一体型の簡単テスターです。【用途】・DC V直流電圧測定 ・AC V交流電圧測定 ・電池測定 ・付属品:取扱説明書・12Vアルカリ乾電池1個(テスト用 内蔵) ソフトケース

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルマルチメーター カスタム

販売価格(税別) ¥3,335
0営業日後以内
カスタム デジタルマルチメーター 1個 レビュー:(13)

【特長】直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付)、読み取りに便利なデータホールド機能付です。コンパクトサイズのデジタルマルチメータです。【用途】電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス。屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス。空調工事・自動車のメンテナンス。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

αメタルラップスプレー TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,011
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO αメタルラップスプレー 1本(420mL) レビュー:(2)

【特長】金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。【用途】工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

防錆潤滑剤 モノタロウ

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 防錆潤滑剤 1本(420mL)ほか レビュー:(467)

【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。【用途】金属の防錆・潤滑

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

トップガード・スプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別)
ファインケミカルジャパン トップガード・スプレー レビュー:(1)

【特長】各種金属の防錆剤として優れた効果を発揮します。 無色、透明で耐摩耗性、耐衝撃性、可撓性に優れた硬い皮膜を形成します。 既存の塗装面上にスプレーする事により、塗料の耐久性を高めます。(ゴム系の塗料には不向きです。)【用途】塩害地方の建物や機械・設備の防錆。 屋外で使用される、機械や設備の防錆。 水のかかる機械や設備の防錆。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

強力防錆 防錆潤滑剤 防錆の匠 モノタロウ

販売価格(税別) ¥359
0営業日後以内
モノタロウ 強力防錆 防錆潤滑剤 防錆の匠 1本(420mL) レビュー:(71)

【特長】長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。【用途】機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

シールコート 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
呉工業(クレ) シールコート 1本(316mL) レビュー:(9)

【特長】アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。【用途】各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

クレ5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか レビュー:(221)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

スーパーラストガード 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
呉工業(クレ) スーパーラストガード 1本(300mL) レビュー:(30)

【特長】50〜70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。 乾燥時間が短く作業効率が向上。【用途】自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。 加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

緑青落し艶出し剤 高森コーキ

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
高森コーキ 緑青落し艶出し剤 1セット

【特長】ガンコな緑青、くもりを一発除去。 トイレの配管、銅、真鍮製品のサビ(緑青)・くもり落とし、および艶出しに。 布につけて軽く磨くだけの簡単作業。 艶ピカ一発により、防錆と艶出し効果も抜群。【用途】洗面台・トイレの配管、銅、真ちゅう製品のがんこなサビ(緑青)・カルキ汚れ落しと艶出しに。 ステンレス製品のもらいサビやカルキ汚れ落しと艶出しに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アドコート 気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) 1パック(10枚)ほか レビュー:(3)

【特長】防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべて弊社で製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。【用途】鉄鋼用 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > 包装紙・防錆紙 > 防錆紙、防錆シート > 防錆紙

「FC-121 メタルコート」の関連特集

防錆皮膜スプレー

防錆皮膜スプレー

トップガード・スプレーやメタルコートなど。

防錆皮膜スプレーの販売特集

皮膜スプレー

皮膜スプレー

メタルコートやαメタルラップスプレーを今すぐチェック!

皮膜スプレーの販売特集

金属製品 保護 スプレー

金属製品 保護 スプレー

αメタルラップスプレーやF型耐候性フッ素樹脂スプレー塗料を今すぐチェック!

金属製品 保護 スプレーの販売特集

テスター ケース

テスター ケース

テスタケースやソフトケースを今すぐチェック!

テスター ケースの販売特集

乾電池 テスター

乾電池 テスター

簡易電池チェッカーやデジタルテスターなど。

乾電池 テスターの販売特集

酸性溶液

酸性溶液

酸性クリーナー 「ハルト」やスカラストG(防食性水垢・除スケール液)ほか、いろいろ。

酸性溶液の販売特集

防錆被膜スプレー

防錆被膜スプレー

メタルコートやスミモールドガードスプレーを今すぐチェック!

防錆被膜スプレーの販売特集

耐酸塗料

耐酸塗料

DNTビューアクリルやDNTビューアクリル 調色品など。

耐酸塗料の販売特集

錆落とし 布

錆落とし 布

AAシート(布グルーシート)や布ヤスリ(袋入)などの人気商品が勢ぞろい。

錆落とし 布の販売特集

12Vアルカリ電池

12Vアルカリ電池

アルカリ乾電池 単5形やアルカリ乾電池 ボルテージ 単5形などのお買い得商品がいっぱい。

12Vアルカリ電池の販売特集

ドーブライト

ドーブライト

ドーブライトや化学製品ハヤブライト(強力型)も人気!

ドーブライトの販売特集

保護 スプレー

保護 スプレー

αメタルラップスプレーやメタルコートを今すぐチェック!

保護 スプレーの販売特集