FC250の販売特集

FC250」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFC250に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デンスバー E-C(普通鋳鉄) 虹技

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
虹技 デンスバー E-C(普通鋳鉄) 1個 レビュー:(9)

【特長】砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

「FC250」のピックアップ商品

ストップブラケット ナベヤ

販売価格(税別) ¥12,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナベヤ ストップブラケット 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > 冶具ベース > イケール

フラットベースプレート ナベヤ

販売価格(税別) ¥13,900〜
2営業日後以内から出荷目安:25日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
ナベヤ フラットベースプレート 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > 冶具ベース > プレート

箱型定盤 ナベヤ

販売価格(税別) ¥9,690〜
0営業日後以内から出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
ナベヤ 箱型定盤 1個 レビュー:(3)

【特長】六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。

測定・測量用品 > 基準器・ゲージ・定盤 > 定盤

MJイケールS型 ナベヤ

販売価格(税別) ¥6,990〜
出荷目安:30日から出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナベヤ MJイケールS型 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > 冶具ベース > イケール

溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具

販売価格(税別) ¥6,690〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大西測定工具 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 1台

【特長】内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。【用途】直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。

測定・測量用品 > 基準器・ゲージ・定盤 > 定盤 > イケール

レベリングプレート丸型(アンカータイプ) ナベヤ

販売価格(税別) ¥1,590〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナベヤ レベリングプレート丸型(アンカータイプ) 1個

【特長】基礎に機械とプレートが固定できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 調整ボルト

ラウンドベースプレート ナベヤ

販売価格(税別) ¥199,000〜
出荷目安:45日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナベヤ ラウンドベースプレート 1個

【特長】機械テーブルにのせるサブテーブルです。 機械テーブルへのラウンドベースプレートの位置決めはプレッションTナットにてセットします。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > 冶具ベース > プレート

標準 Vプーリー M形 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) 標準 Vプーリー M形 1個 レビュー:(10)

【特長】1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > 標準 Vプーリー

BS型定盤 ナベヤ

販売価格(税別) ¥109,000〜
出荷目安:45日から出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ナベヤ BS型定盤 1個

【特長】きさげ仕上げのマスター用定盤です。 三枚仕上げがしてあります

測定・測量用品 > 基準器・ゲージ・定盤 > 定盤

箱型定盤 B級仕上+架台セット 大西測定工具

販売価格(税別) ¥169,000〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大西測定工具 箱型定盤 B級仕上+架台セット 1組

【特長】架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)【用途】ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。

測定・測量用品 > 基準器・ゲージ・定盤 > 定盤 > 箱型定盤

中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナベヤ 中型ボール盤用ベタバイスA型 1台 レビュー:(3)

【特長】可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > バイス > 本体

JIS Vプーリー A-2 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) JIS Vプーリー A-2 1個

【特長】材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > JIS Vプーリー

「FC250」の関連特集

駆動プーリ

駆動プーリ

標準 Vプーリー STD-A-2 軸穴完成品や駆動従動プーリ (ベルトなし)などの「欲しい」商品が見つかる!

駆動プーリの販売特集

vプーリー 規格

vプーリー 規格

JIS Vプーリー A-2や標準 Vプーリー M形などのお買い得商品がいっぱい。

vプーリー 規格の販売特集

FC

FC

電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コードやルーバーセンター (FC)などの人気商品が勢ぞろい。

FCの販売特集

デンスバー

デンスバー

デンスバー E-C(普通鋳鉄)やデンスバーなどの「欲しい」商品が見つかる!

デンスバーの販売特集

ねずみ鋳鉄

ねずみ鋳鉄

デンスバー E-C(普通鋳鉄)やデンスバーなどの「欲しい」商品が見つかる!

ねずみ鋳鉄の販売特集

鋳鉄

鋳鉄

デンスバー E-C(普通鋳鉄)やデンスバーなどの「欲しい」商品が見つかる!

鋳鉄の販売特集

工具 測定 定盤

工具 測定 定盤

箱型定盤 A級仕上や精密検査用定盤 JIS0級も人気!

工具 測定 定盤の販売特集

nbk プーリー

nbk プーリー

標準 Vプーリー B形やJIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品も人気!

nbk プーリーの販売特集

JIS Vプーリー A-1 140-A-1

JIS Vプーリー A-1 140-A-1

JIS Vプーリー A-1やJIS Vプーリー A-2ほか、いろいろ。

JIS Vプーリー A-1 140-A-1の販売特集

ステンレスフラットプレート

ステンレスフラットプレート

ステンレスフラットプレートやジョイント金具43型フラットほか、いろいろ。

ステンレスフラットプレートの販売特集

桝形ブロック

桝形ブロック

桝形ブロック(KYA形)や鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級も人気!

桝形ブロックの販売特集

セラミック マスター

セラミック マスター

アルミナセラミックス製四直角マスターや石製四直角マスターなどのお買い得商品がいっぱい。

セラミック マスターの販売特集