FG-60KALの販売特集 【通販モノタロウ】
 

FG-60KALの販売特集

FG-60KAL」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFG-60KALに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デジタル台はかり FGシリーズ A&D

販売価格(税別) ¥38,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D デジタル台はかり FGシリーズ 1台 レビュー:(5)

【特長】ジャスト1秒!計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK。1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。26mmの大きな文字サイズ。2電源式。短2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準)が使用可能。個数計機能。面倒な計数も正確で簡単。過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。Windows PCへの取込み。計量データを直送するソフトWinCT使用可能。(A&Dホームページより無償ダウンロード可能)

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

「FG-60KAL」のピックアップ商品

検定付き  デジタル台はかり A&D

販売価格(税別) ¥37,900〜
2営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
A&D 検定付き デジタル台はかり 1台 レビュー:(1)

【特長】取引証明用。ジャスト1秒!計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK。26mmの大きな文字サイズ。2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準)が使用可能。個数計機能。面倒な計数も正確で簡単。過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。Windows PCへの取込み。計量データを直送するソフトWinCT使用可能。(A&Dホームページより無償ダウンロード可能)

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

デジタル台はかり FGシリーズ A&D

販売価格(税別) ¥36,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
A&D デジタル台はかり FGシリーズ 1台 レビュー:(10)

【特長】シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK。 RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。 表示部の向きとポール取付部を、最適な位置に設定可能。 ジャスト1秒。計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。 1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。 26mmの大きな文字サイズ、見やすい大きな液晶表示。 2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準付属品)が使用可能。 過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

デジタル台はかり FGシリーズ A&D

販売価格(税別) ¥31,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D デジタル台はかり FGシリーズ 1台 レビュー:(5)

【特長】シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。 表示部の向きとポール取付部を、最適な位置に設定可能。 ジャスト1秒。計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。 1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。 26mmの大きな文字サイズ、見やすい大きな液晶表示。 2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準付属品)が使用可能。 過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

SHデジタルはかり A&D

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
A&D SHデジタルはかり 1台 レビュー:(19)

【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

デジタル台はかり シンワ測定

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
シンワ測定 デジタル台はかり 1台 レビュー:(6)

【特長】サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。【用途】物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

デジタル台はかり(電池式) モノタロウ

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
モノタロウ デジタル台はかり(電池式) 1台 レビュー:(3)

【特長】電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。【用途】商品の計測に。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

検定付き  防塵・防水デジタル台はかり A&D

販売価格(税別) ¥59,900〜
2営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
A&D 検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 1台

【特長】取引証明用 精度等級:3級 測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式) 目量の種類:単目量 水をかけて洗える台はかり(IP68) ポール付の一体型 防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。 スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造 約5000時間連続駆動:アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。 大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示 アルミ製(A6061)ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。 ステンレス製計量皿 《SUS430》:水で丸洗いが可能で衛生的。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > 防塵・防水デジタル台はかり

RS-232Cケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ RS-232Cケーブル 1本 レビュー:(2)

【特長】D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト エレコム

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
エレコム USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト 1本 レビュー:(1)

【特長】RS-232C機器のPDA、モデム、TAなどをUSBで接続可能。WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows8.1の32/64bit版に対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > プリンタケーブル

デジタルはかり SLシリーズ A&D

販売価格(税別) ¥8,890〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D デジタルはかり SLシリーズ 1台 レビュー:(18)

【特長】1/2000高分解能デジタルスケール。 クッキリ見やすい大型液晶表示。(文字高25mm) 取り外して水洗い可能なステンレス皿(別売、SK-10JA)の使用で、衛生的な計量が可能です。 オートパワーオフの省エネ設計。 空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

RS-232Cケーブル(ノーマル) エレコム

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム RS-232Cケーブル(ノーマル) 1本 レビュー:(2)

【特長】コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ 外部ノイズの干渉を受けにくいアルミシールドケーブルです。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。【用途】パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

上皿はかり モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 上皿はかり 1台 レビュー:(61)

【特長】大きくて見やすい目盛です。【用途】製造現場、農作業、水産加工での計量に。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > アナログ式上皿はかり

「FG-60KAL」の関連特集

FG-150KAL

FG-150KAL

デジタル台はかり FGシリーズや検定付き デジタル台はかりほか、いろいろ。

FG-150KALの販売特集

fg-30kam

fg-30kam

デジタル台はかり FGシリーズや検定付き デジタル台はかりほか、いろいろ。

fg-30kamの販売特集

秤量計

秤量計

デジタル台はかり(電池式)やSHデジタルはかりなど。

秤量計の販売特集

重量 測定器

重量 測定器

【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式) ATB-150K(乾電池式)(校正書付)やデジタルシャワープルーフはかりなどの人気商品が勢ぞろい。

重量 測定器の販売特集

モノタロウ はかり

モノタロウ はかり

デジタル台はかり(電池式)や上皿はかりを今すぐチェック!

モノタロウ はかりの販売特集

HV-60KGL-K

HV-60KGL-K

防塵・防水台はかり(検定付)や防塵・防水台はかりなど。

HV-60KGL-Kの販売特集

防水型デジタル台はかり

防水型デジタル台はかり

防水型デジタル台はかりや防水型デジタル台はかり 60kg/10gなどの人気商品が勢ぞろい。

防水型デジタル台はかりの販売特集

デジタル台はかり FGシリーズ

デジタル台はかり FGシリーズ

デジタル台はかり FGシリーズやSDエコノミー台はかりなどの人気商品が勢ぞろい。

デジタル台はかり FGシリーズの販売特集

重量ハカリ

重量ハカリ

簡易自動はかりや電子重量ハカリほか、いろいろ。

重量ハカリの販売特集

エコノミー台はかり

エコノミー台はかり

上皿はかりやSHデジタルはかりも人気!

エコノミー台はかりの販売特集

量り売り

量り売り

SJデジタルはかりやSHデジタルはかりなどのお買い得商品がいっぱい。

量り売りの販売特集

防水台秤

防水台秤

デジタル台秤(防水仕様/検定品)や検定付き 防塵・防水デジタル台はかりなどのお買い得商品がいっぱい。

防水台秤の販売特集