FGA13-P-08Bの販売特集 【通販モノタロウ】
 

FGA13-P-08Bの販売特集

FGA13-P-08B」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFGA13-P-08Bに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

フレキケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) フレキケーブルグランド(A型) 1個 レビュー:(2)

【特長】スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「FGA13-P-08B」のピックアップ商品

ロッカースイッチ A8A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥729〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) ロッカースイッチ A8A 1個 レビュー:(11)

【特長】安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

CP型ストレートコードプロテクター タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥539
0営業日後以内
タカチ電機工業 CP型ストレートコードプロテクター 1袋(10個) レビュー:(1)

【特長】コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス用オプション

ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ケーブルグランド AVC-1シリーズ 1個 レビュー:(15)

【特長】カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) G(PF)ネジケーブルグランド(A型) 1個 レビュー:(8)

【特長】最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
タカチ電機工業 AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ 1個ほか レビュー:(6)

【特長】保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

RM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥76〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
タカチ電機工業 RM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプ 1個ほか レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥148〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) G(PF)ネジケーブルグランド(B型) 1個 レビュー:(1)

【特長】完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

メタルケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) メタルケーブルグランド(A型) 1個 レビュー:(2)

【特長】金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。【用途】機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥161〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) Mネジケーブルグランド(A型/長足) 1個 レビュー:(11)

【特長】完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

RPG型 PGネジケーブルグランド 低価格タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥86〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
タカチ電機工業 RPG型 PGネジケーブルグランド 低価格タイプ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

AGSP型 スパイラルケーブルグランド 低価格タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥107〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タカチ電機工業 AGSP型 スパイラルケーブルグランド 低価格タイプ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

TEL用 受話器コード ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥579
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) TEL用 受話器コード 1個 レビュー:(1)

【特長】電話機本体と、受話器を接続 クロスタイプ

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > 電話機・ファックス > モジュラーケーブル・オプション機器

「FGA13-P-08B」の関連特集

防水ブッシュ

防水ブッシュ

AG型 ケーブルグランド 高防水タイプや防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプなどの人気商品が勢ぞろい。

防水ブッシュの販売特集

MonotaRO ケーブルグランド

MonotaRO ケーブルグランド

ケーブルグランド AVC-1シリーズやフレキケーブルグランド(A型)などのお買い得商品がいっぱい。

MonotaRO ケーブルグランドの販売特集

ナイロンケーブルグランド

ナイロンケーブルグランド

ナイロンケーブルグランドや3-6.5mmケーブルグランドなどのお買い得商品がいっぱい。

ナイロンケーブルグランドの販売特集

タカチ ケーブル グランド

タカチ ケーブル グランド

内装エアコンプレッサやTMC型防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックスなどの人気商品が勢ぞろい。

タカチ ケーブル グランドの販売特集

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

ケーブルグランド AVC-1シリーズやG(PF)ネジケーブルグランド(A型)などの「欲しい」商品が見つかる!

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の販売特集

ミニケーブルグランド

ミニケーブルグランド

メタルミニケーブルグランド(A型)やケーブルグランド AVC-1シリーズも人気!

ミニケーブルグランドの販売特集

防水ブッシング

防水ブッシング

防水ブッシングやケーブルグランド AVC-1シリーズほか、いろいろ。

防水ブッシングの販売特集

受話器 コード

受話器 コード

TEL用 受話器コードや受話器用カールコードなどの「欲しい」商品が見つかる!

受話器 コードの販売特集

FGA17

FGA17

G(PF)ネジケーブルグランド(A型)やS Series(SF4-FGA)など。

FGA17の販売特集

AG20

AG20

エアーガン 自転車用やAG型 ケーブルグランド 高防水タイプほか、いろいろ。

AG20の販売特集

ケーブルクランプ(キャプコン)

ケーブルクランプ(キャプコン)

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプやエスシーロック 難燃タイプほか、いろいろ。

ケーブルクランプ(キャプコン)の販売特集

FGA21L-14B

FGA21L-14B

G(PF)ネジケーブルグランド(A型)やケーブルグランド AVC-1シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

FGA21L-14Bの販売特集