FGA21S-10Bの販売特集

FGA21S-10B」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFGA21S-10Bに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) G(PF)ネジケーブルグランド(A型) 1個 レビュー:(8)

【特長】最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「FGA21S-10B」のピックアップ商品

フレキケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) フレキケーブルグランド(A型/長足) 1個

【特長】スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) Mネジケーブルグランド(A型/長足) 1個 レビュー:(11)

【特長】完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

AGH型 耐熱メタルケーブルグランド タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タカチ電機工業 AGH型 耐熱メタルケーブルグランド 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

RM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥73〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
タカチ電機工業 RM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプ 1個ほか レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) コネクタ付ケーブル用スーパーグランド 1個 レビュー:(2)

【特長】屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ケーブルグランド AVC-1シリーズ 1個 レビュー:(15)

【特長】カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

キャップ 岩田製作所

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
岩田製作所 キャップ 1袋(100個)ほか レビュー:(36)

【特長】豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > プラグ・キャップ > キャップ

BOXTCシリーズ 東洋技研

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東洋技研 BOXTCシリーズ 1個

【特長】BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5〜Φ9.0と幅広く使用出来ます。【用途】センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 盤・キャビネット部品 > 盤・キャビネット・ボックス > 中継ボックス

AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
タカチ電機工業 AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ 1個ほか レビュー:(6)

【特長】保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

チタンコーティングHSSステップドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ チタンコーティングHSSステップドリル 1本 レビュー:(41)

【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも パイプ等の曲面への穴あけに 長穴加工に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ステップドリル(竹の子ドリル)

六角軸HSSスパイラルステップドリル(チタンコーティング) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ 六角軸HSSスパイラルステップドリル(チタンコーティング) 1本 レビュー:(17)

【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工。 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工。 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも。 パイプ等の曲面への穴あけに。 長穴加工に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ステップドリル(竹の子ドリル)

六角軸チタンコーティングHSSステップドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 六角軸チタンコーティングHSSステップドリル 1本 レビュー:(79)

【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工。 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工。 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも。 パイプ等の曲面への穴あけに。 長穴加工に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ステップドリル(竹の子ドリル)

「FGA21S-10B」の関連特集

キャップ

キャップ

TSキャップやキャップなどの人気商品が勢ぞろい。

キャップの販売特集

伸縮チューブ

伸縮チューブ

大径収縮チューブや防水収縮チューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

伸縮チューブの販売特集

断線 ケーブル

断線 ケーブル

フレキケーブルグランド(A型/長足)やAGSP型 スパイラルケーブルグランド 低価格タイプほか、いろいろ。

断線 ケーブルの販売特集

シーソー フットスイッチ

シーソー フットスイッチ

フットスイッチ FS形シリーズやフットスイッチ FS2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプも人気!

シーソー フットスイッチの販売特集

ストレインリリーフ

ストレインリリーフ

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)やフラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)を今すぐチェック!

ストレインリリーフの販売特集

耐熱ケーブルグランド

耐熱ケーブルグランド

耐熱ケーブルグランド(SHシリーズ)やAGH型 耐熱メタルケーブルグランドを今すぐチェック!

耐熱ケーブルグランドの販売特集

MG20A-14B

MG20A-14B

Mネジケーブルグランド(A型/長足)や難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)などの「欲しい」商品が見つかる!

MG20A-14Bの販売特集

AVC

AVC

ケーブルグランド AVC-1シリーズやG(PF)ネジケーブルグランド(A型)などの「欲しい」商品が見つかる!

AVCの販売特集

OA-W1

OA-W1

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプやセキュリティロックキットなどの「欲しい」商品が見つかる!

OA-W1の販売特集

タカチ ケーブル グランド

タカチ ケーブル グランド

内装エアコンプレッサやTMC型防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックスなどの人気商品が勢ぞろい。

タカチ ケーブル グランドの販売特集

ケーブルクランプ 100

ケーブルクランプ 100

ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)やMネジケーブルグランド(A型/長足)など。

ケーブルクランプ 100の販売特集

MBA16-10

MBA16-10

G(PF)ネジケーブルグランド(A型)やRM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

MBA16-10の販売特集