FH204の販売特集

FH204」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFH204に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

変形フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 変形フランジ形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

「FH204」のピックアップ商品

変形フランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 変形フランジ形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

変形フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 変形フランジ形ユニット 1個

【特長】菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,290〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFB 変形フランジ形(円筒穴) 1個

【特長】ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

ひしフランジ形ユニット UCFK形 旭精工

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット UCFK形 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

フロントハブパッキン SUN

販売価格(税別) ¥919〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
SUN フロントハブパッキン 1袋(10枚) レビュー:(2)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > シール・パッキン・Oリング > パッキン

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

リヤーシャフトパッキン K.Pガスケット

販売価格(税別) ¥67〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
K.Pガスケット リヤーシャフトパッキン 1枚ほか

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > シール・パッキン・Oリング > パッキン

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(12)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) 1個 レビュー:(13)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

NC ユニット用玉軸受(同心カラー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,290〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) NC ユニット用玉軸受(同心カラー付き) 1個

【特長】シャフトを360°全周から均等に締め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心固定輪はシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

「FH204」の関連特集

UC204

UC204

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やユニット用玉軸受(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

UC204の販売特集

UCFH204

UCFH204

角フランジ形ユニットやユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)も人気!

UCFH204の販売特集

fl204

fl204

ひしフランジ形ユニットやひしフランジ形ユニット無給油式を今すぐチェック!

fl204の販売特集

ja11 純正部品

ja11 純正部品

整備キットや(11610)エンジンマウントなどのお買い得商品がいっぱい。

ja11 純正部品の販売特集

NTN FL204

NTN FL204

ひしフランジ形ユニット無給油式やひしフランジ形ユニット給油式も人気!

NTN FL204の販売特集

UCF204

UCF204

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

UCF204の販売特集

UCFL205

UCFL205

菱フランジ形ユニットやひしフランジ形ユニット無給油式などの人気商品が勢ぞろい。

UCFL205の販売特集

ヘルメチック

ヘルメチック

G-ブレス 結露防止シートやHT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤も人気!

ヘルメチックの販売特集

FB206

FB206

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットや変形フランジ形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

FB206の販売特集

uc204d1

uc204d1

ユニット用玉軸受やユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

uc204d1の販売特集

ベアリング 固定 カラー

ベアリング 固定 カラー

スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)やセットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)も人気!

ベアリング 固定 カラーの販売特集

キャンター ガスケット

キャンター ガスケット

オイルパンドレンコックやオイルシールなど。

キャンター ガスケットの販売特集