FL005の販売特集

FL005」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFL005に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(12)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「FL005」のピックアップ商品

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(12)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,190〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(3)

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 1個 レビュー:(1)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット UCP-C形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP-C形 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,208〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(235種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D〜) 1個

【特長】・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQS シリーズ

UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個 レビュー:(11)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「FL005」の関連特集

ufl005

ufl005

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

ufl005の販売特集

SFL

SFL

折板屋根用太陽電池取付金具や耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)を今すぐチェック!

SFLの販売特集

fl205

fl205

ひしフランジ形ユニットやNCFL ひしフランジ形(同心カラー付き)などの人気商品が勢ぞろい。

fl205の販売特集

ufl004

ufl004

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

ufl004の販売特集

軸径6mm ベアリングユニット

軸径6mm ベアリングユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニットやミニフランジユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

軸径6mm ベアリングユニットの販売特集

FYH

FYH

ピロー形ユニット UCP形やUFL 小型・軽量ひしフランジ形を今すぐチェック!

FYHの販売特集

ステンレス製ひしフランジ形

ステンレス製ひしフランジ形

ステンレス製ひしフランジ形や耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)を今すぐチェック!

ステンレス製ひしフランジ形の販売特集

U005

U005

ハーネス フロント (U005)やシルバーシリーズ ピロー形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

U005の販売特集

MUP006

MUP006

シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)やシルバーシリーズ ピロー形ユニットを今すぐチェック!

MUP006の販売特集

ひしフランジ形 ベアリングユニット

ひしフランジ形 ベアリングユニット

UFL 小型・軽量ひしフランジ形や軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

ひしフランジ形 ベアリングユニットの販売特集

SFL 005

SFL 005

ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズやシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)も人気!

SFL 005の販売特集

ベアリング MUFL

ベアリング MUFL

ひしフランジ形ユニット無給油式やシルバーシリーズ ピロー形ユニットも人気!

ベアリング MUFLの販売特集