FLUKEの販売特集

FLUKE」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFLUKEに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) ディジタルマルチメータ 1台

【特長】電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

「FLUKE」のピックアップ商品

デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥9,690
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル・マルチメータ 1台

【特長】作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 バックライト付きディスプレイ データホールド ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

プレミアム・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) プレミアム・テスト・リード・セット 1組 レビュー:(1)

【特長】完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥34,900
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) ディジタルマルチメータ 1台 レビュー:(2)

【特長】電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥4,190
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) テスト・リード・セット 1組

【特長】さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

工業用マルチメーター フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥59,900
6営業日後以内
フルーク(FLUKE) 工業用マルチメーター 1台

【特長】厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃〜+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル・マルチメータ 1台

【特長】汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥7,790
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル・マルチメータ 1台 レビュー:(1)

【特長】作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 データホールド

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥32,900
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル・マルチメータ 1台

【特長】正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。 True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。 より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥45,900
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル・マルチメータ 1台

【特長】Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
フルーク(FLUKE) クランプ・メータ 1台

【特長】真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した320シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です。Fluke323モデルは、堅固なケーブル収納部における400Aまでの電流測定に最適です。

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交流専用

クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥47,900
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) クランプ・メータ 1台

【特長】性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。 新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。 付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交直両用

検電器 フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) 検電器 1台

【特長】フルークの次世代 VoltAlert™; 交流非接触電圧テスターは、端子板、コンセント、電源コードに先端部を触れるだけの使いやすい製品です。 先端部が赤く光り、ユニットが電子音を出した場合、電圧があることがわかります。 電気技術者、保守・サービス・安全維持作業者は仕事場で、一般ユーザーは家庭で、通電した回路をすばやくテストできます。

測定・測量用品 > 電気計測器 > 検電器・検相器 > 検電器

「FLUKE」の関連特集

横河 テストリード

横河 テストリード

測定リードやワニ口テストリードほか、いろいろ。

横河 テストリードの販売特集

電気抵抗測定器

電気抵抗測定器

デジタル絶縁・接地抵抗計(メモリ機能付モデル)やデジタルマルチメータなどのお買い得商品がいっぱい。

電気抵抗測定器の販売特集

テストリード バナナプラグ

テストリード バナナプラグ

500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/6本)やテストリードを今すぐチェック!

テストリード バナナプラグの販売特集

電流 測定 器

電流 測定 器

クランプメーター 交流・直流電流測定用やミニクランプテスタ 交流電流測定用などの「欲しい」商品が見つかる!

電流 測定 器の販売特集

検 電器 非 接触

検 電器 非 接触

非接触検電器 LEDライト付きやAC/DC検電器など。

検 電器 非 接触の販売特集

fluke テスター

fluke テスター

テスト・リードやディジタルマルチメータなどの人気商品が勢ぞろい。

fluke テスターの販売特集

検知器 電気

検知器 電気

検電器や放電検知器も人気!

検知器 電気の販売特集

電池ケース6v

電池ケース6v

単3×4電池ボックス(平型)や乾電池ケースなど。

電池ケース6vの販売特集

電圧検出器

電圧検出器

ボルティジ・センサ SDVや電圧データロガー用 センサなどの人気商品が勢ぞろい。

電圧検出器の販売特集

DDAM-600

DDAM-600

テストリードやデジタルマルチメータなどの「欲しい」商品が見つかる!

DDAM-600の販売特集

テストフック

テストフック

ミニフック・テスト・リードやICクリップなどのお買い得商品がいっぱい。

テストフックの販売特集

テスト プローブ

テスト プローブ

テストプローブや電子テスト・プローブなど。

テスト プローブの販売特集