FNの販売特集

FN」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFNに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

インカ ラウンドスリングエンドレス形(HN) 大洋製器工業

販売価格(税別) ¥1,216〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(186種類の商品があります)
大洋製器工業 インカ ラウンドスリングエンドレス形(HN) 1本 レビュー:(7)

【特長】「インカ ラウンドスリング」は、繊維を束ね表面布で覆った形状の柔らかいスリングです。 軽くてソフトな材質ですので、吊りにくい荷姿の物にも柔軟になじみ、吊り荷をキズつけることなく安心してご使用いただけます。 インカ ラウンドスリングは、ひと目で最大使用荷重が識別できるように各製品の色を最大使用荷重ごとに変えて製造しています。また数値でも確認頂けるようラベルも縫製しています。 これはベルトスリングとは違い、幅で最大使用荷重が決められていない為です。 ご使用時には最大使用荷重、又は表面布の色でお選び下さい。 超強力ポリエステルのより糸を束ね、筒状の厚手の表面布(ナイロン)で覆った構造のインカ ラウンドスリング。 非常に軽く、なじみにくい形状の荷物でもジャストフィット。 ワイヤロープのようにクセもつかず取り扱いが非常に楽で作業性アップ。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > ソフトスリング

「FN」のピックアップ商品

インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業

販売価格(税別) ¥1,414〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(257種類の商品があります)
大洋製器工業 インカ リフティングスリング JIS 1本 レビュー:(1)

【特長】繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。【用途】一般玉掛け作業用ベルトスリング。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

ベルトスリング BSL型 キトー

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(162種類の商品があります)
キトー ベルトスリング BSL型 1本 レビュー:(11)

【特長】適度の幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端のアイ部をしぼってあるため、玉掛け作業は簡単。しかも保護シートでおおってあるため、耐久性は抜群です。 使用限界がわかる、リミットサイン付です。ベルトに赤色の芯糸が織り込んであり、損傷により芯糸が見えたら使用限界です。【用途】家具、楽器などの木製品 メッキ製品 鉛製品 シャフト、ロールなど研磨仕上げをした製品 銅、アルミなどの軽金属製品 石材、ヒューム管、コンクリート製品 精密機械 紙、紙加工製品 プラスチック製品 ゴム製品 その他傷や汚れをきらうもの

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

NFボックス 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
男前モノタロウ NFボックス 1個ほか レビュー:(151)

【特長】アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。【用途】運搬・保管に

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

プラリペア ニードル 武藤商事

販売価格(税別) ¥339
0営業日後以内
武藤商事 プラリペア ニードル 1個 レビュー:(7)

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > プラスチック補修 > プラリペア

テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TERMO(テルモ) テルモシリンジ ロック基(針無) 1箱(100本)ほか レビュー:(9)

【特長】滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > 検査用品 > 検査器具 > 注射筒・シリンジ

テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TERMO(テルモ) テルモシリンジ 針無 1箱(100本)ほか レビュー:(33)

【特長】どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > 検査用品 > 検査器具 > 注射筒・シリンジ

ポリエステルスリング モノタロウ

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ ポリエステルスリング 1本 レビュー:(154)

【特長】ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NIPRO(ニプロ) ニプロシリンジ 針無 1箱(100本)ほか レビュー:(8)

【特長】安心のニプロブランドのシリンジ(注射筒)です。

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > 検査用品 > 検査器具 > 注射筒・シリンジ

ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形) テザック

販売価格(税別) ¥1,646〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
テザック ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形) 1本 レビュー:(20)

【特長】ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。 見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付【用途】金属製品 機械、機械部品 コンクリート製品、石材 木製品、紙製品 プラスチック製品 自動車製品 各種工事 各種作業

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

ディスポシリンジ(針無) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ ディスポシリンジ(針無) 1箱(100本)ほか レビュー:(50)

【特長】使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。【用途】・狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト > シリンジ類 > ディスポシリンジ

ファンモーター 摂津金属工業

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
摂津金属工業 ファンモーター 1個

【特長】ラック上部からの強制排気を行う場合等に使用するACファンモーターです。 吸気、排気のどちらでも使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プロペラファン

ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) 1.0t用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,843〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) 1.0t用 1本 レビュー:(4)

【特長】※JIS B 8811規格品です。 強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず、また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。【用途】庭石・植木・石材加工品・彫刻用品などの運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > ソフトスリング

「FN」の関連特集

強制吸気ファン

強制吸気ファン

ファンモーターや風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)も人気!

強制吸気ファンの販売特集

nfボックス

nfボックス

NFボックスやBOXコンテナを今すぐチェック!

nfボックスの販売特集

工業用 ファン

工業用 ファン

45cm工場扇(スタンド式)や強力工場扇スイファンなどのお買い得商品がいっぱい。

工業用 ファンの販売特集

シリンジ

シリンジ

テルモシリンジ 針無やプラスチックシリンジなど。

シリンジの販売特集

飛散防止 テープ

飛散防止 テープ

P-カットテープ No.415や台風防災用テープなど。

飛散防止 テープの販売特集

布 ロープ

布 ロープ

綿ロープやインカラウンドスリング 両端アイ形などの人気商品が勢ぞろい。

布 ロープの販売特集

石材 スリング

石材 スリング

ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) 1.6t用やラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) 1.0t用を今すぐチェック!

石材 スリングの販売特集

摂津金属工業

摂津金属工業

電源ケーブル15Aや汎用ケース CAシリーズなど。

摂津金属工業の販売特集

吊り上げ ロープ スリング

吊り上げ ロープ スリング

インカラウンドスリング 両端アイ形やロープスリング500Kgなどの人気商品が勢ぞろい。

吊り上げ ロープ スリングの販売特集

インカ

インカ

インカ ラウンドスリングエンドレス形(HN)やインカ リフティングスリング JISなど。

インカの販売特集

玉掛けスリング

玉掛けスリング

ベルトスリング BSL型やポリエステルスリングなど。

玉掛けスリングの販売特集

強制排気パイプファン

強制排気パイプファン

丸形強制排気パイプファンやΦ150強制排気パイプファンを今すぐチェック!

強制排気パイプファンの販売特集