FP-5-10Pの販売特集

FP-5-10P」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFP-5-10Pに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

5C用接栓 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本アンテナ 5C用接栓 1袋(10個)ほか レビュー:(18)

【特長】5C同軸ケーブルに使用する接栓です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 接栓

「FP-5-10P」のピックアップ商品

レンカライト(蛍光灯連結ライト20) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
ハタヤリミテッド レンカライト(蛍光灯連結ライト20) 1台 レビュー:(4)

【特長】コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。【用途】トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ

5C接栓 マックステル

販売価格(税別) ¥70〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マックステル 5C接栓 1個ほか レビュー:(34)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 接栓

5C用 F型プラグ マスプロ電工

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マスプロ電工 5C用 F型プラグ 1個 レビュー:(3)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > アンテナプラグ

F形接栓 DXアンテナ

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
DXアンテナ F形接栓 1個ほか レビュー:(3)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 接栓

F型接栓 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥229
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本アンテナ F型接栓 1パック(2個) レビュー:(1)

【特長】F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 接栓

中継接栓 マックステル

販売価格(税別) ¥74〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マックステル 中継接栓 1個ほか レビュー:(30)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 接栓

ミニボールプランジャ 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥439〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) ミニボールプランジャ 1個

【特長】ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > プランジャー > ボールプランジャー

F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) F型 同軸コネクタ プラグ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

屋内用分配器(全電通) モノタロウ

販売価格(税別) ¥929
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 屋内用分配器(全電通) 1個 レビュー:(33)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 分配器・分岐器 > 分配器

小型ダイカスト分配器(1端子電通) マックステル

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マックステル 小型ダイカスト分配器(1端子電通) 1個 レビュー:(10)

【特長】地上デジタル放送対応 ノイズロック高シールド仕様 ビニール袋タイプ

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 分配器・分岐器 > 分配器

4K・8K衛星放送対応 分岐器(10〜3224MHz) サン電子

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サン電子 4K・8K衛星放送対応 分岐器(10〜3224MHz) 1個

【特長】4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。【用途】屋内用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 分配器・分岐器 > 分岐器

5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マスプロ電工 5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター 1個ほか レビュー:(7)

【特長】加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 同軸コネクタ

「FP-5-10P」の関連特集

F型接栓

F型接栓

F型接栓や5C接栓などのお買い得商品がいっぱい。

F型接栓の販売特集

5C 接栓

5C 接栓

5C接栓や5C用接栓などの人気商品が勢ぞろい。

5C 接栓の販売特集

テレビ アンテナ コネクタ

テレビ アンテナ コネクタ

中継接栓(金メッキ)や4K・8K衛星放送対応 テレビ対応(10〜3224MHz)などのお買い得商品がいっぱい。

テレビ アンテナ コネクタの販売特集

テレビコンセントプラグ

テレビコンセントプラグ

アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)や4K8K対応高シールドL型プラグを今すぐチェック!

テレビコンセントプラグの販売特集

F接栓

F接栓

F形接栓や5C接栓などのお買い得商品がいっぱい。

F接栓の販売特集

同軸 せっせん

同軸 せっせん

同軸ケーブル 5C-FBや5C用 F型プラグを今すぐチェック!

同軸 せっせんの販売特集

アンテナジャック

アンテナジャック

F形接栓やカーアンテナプラグなど。

アンテナジャックの販売特集

接線

接線

5C接栓や5C用接栓などの人気商品が勢ぞろい。

接線の販売特集

Fコネクタ

Fコネクタ

F型 同軸コネクタ プラグや5C接栓(金メッキ)などの「欲しい」商品が見つかる!

Fコネクタの販売特集

ボール止め

ボール止め

ボール止めや2.5mm ボールポイント HexKey レンチも人気!

ボール止めの販売特集

F 同軸

F 同軸

F型 同軸コネクタ プラグや同軸ストリップゲージ&ホルダーなどの「欲しい」商品が見つかる!

F 同軸の販売特集

キットネジ

キットネジ

ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)や5C用 F型プラグなど。

キットネジの販売特集