FPW425の販売特集

FPW425」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFPW425に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥19,900〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
オリエンタルモーター 防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

「FPW425」のピックアップ商品

ミニ水中モーター(単4形タイプ) タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
タミヤ(TAMIYA) ミニ水中モーター(単4形タイプ) 1個

【特長】水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > その他

ミニ水中モーター(高速タイプ) タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
タミヤ(TAMIYA) ミニ水中モーター(高速タイプ) 1個 レビュー:(1)

【特長】ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > その他

水中モーター タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
タミヤ(TAMIYA) 水中モーター 1個

【特長】モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > その他

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
三菱電機 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 1台 レビュー:(4)

【特長】回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

マグネチックスターラー(オクトパス) アズワン

販売価格(税別) ¥16,300〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン マグネチックスターラー(オクトパス) 1個

【特長】防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > スターラー

DCモーター マブチモーター

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マブチモーター DCモーター 1個 レビュー:(13)

【特長】工作用に広く使用されているモーターです。【用途】模型・工作など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台 レビュー:(5)

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,089〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(8)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,800〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(2)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(3)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥15,356〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(4)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

「FPW425」の関連特集

防水モーター

防水モーター

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25Wやギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)防水モータ S43C軸仕様ほか、いろいろ。

防水モーターの販売特集

200v モーター コンデンサ

200v モーター コンデンサ

コンデンサや単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)ほか、いろいろ。

200v モーター コンデンサの販売特集

工作 車輪

工作 車輪

水中ギヤボックスセットやミニモーター低速ギヤボックス(4速)などのお買い得商品がいっぱい。

工作 車輪の販売特集

可変 モーター

可変 モーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形や可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ)も人気!

可変 モーターの販売特集

スピードコントロールモータ

スピードコントロールモータ

スピードコントローラやアステロ インダクションモーター(可変速タイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

スピードコントロールモータの販売特集

減速 モーター 100v

減速 モーター 100v

ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形)やギヤヘッドも人気!

減速 モーター 100vの販売特集

変速モーター

変速モーター

可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ)やスピードコントロールモーターユニットタイプUS形も人気!

変速モーターの販売特集

C-30PN

C-30PN

作動油フィルターやスピードコントロールなどの人気商品が勢ぞろい。

C-30PNの販売特集

電動 スクリュー

電動 スクリュー

ミニ水中モーター(高速タイプ)やパワーミキサーなどの「欲しい」商品が見つかる!

電動 スクリューの販売特集

モーターコントロールユニット

モーターコントロールユニット

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形やDCモーターコントローラ2も人気!

モーターコントロールユニットの販売特集

スクリュー 船

スクリュー 船

水中モーターやミキシングブレードも人気!

スクリュー 船の販売特集

防水 モータ

防水 モータ

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25Wやギアモータ IE3 F3シリーズ(同心中空軸・フランジ取付型)防水モータ SUS軸仕様などの人気商品が勢ぞろい。

防水 モータの販売特集