FPW560の販売特集 【通販モノタロウ】
 

FPW560の販売特集

FPW560」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFPW560に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) 1個 レビュー:(10)

【特長】高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

「FPW560」のピックアップ商品

電動アクチュエータ LEY-D SMC

販売価格(税別) ¥939〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SMC 電動アクチュエータ LEY-D 1個

【特長】・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 電動アクチュエータ/電動シリンダ > 電動アクチュエータ LEY シリーズ

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
三菱電機 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 1台 レビュー:(4)

【特長】回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

標準三相モートル 全閉外扇屋内形 三菱電機

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三菱電機 標準三相モートル 全閉外扇屋内形 1台 レビュー:(17)

【特長】トップクラスの軽量コンパクト化 高性能 高い信頼性 使いやすさ 安全対策 機種が豊富

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

DCモーター マブチモーター

販売価格(税別) ¥176〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マブチモーター DCモーター 1個 レビュー:(12)

【特長】工作用に広く使用されているモーターです。【用途】模型・工作など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

三相モートル 全閉外扇屋外型 日立産機システム

販売価格(税別) ¥9,790
3営業日後以内
日立産機システム 三相モートル 全閉外扇屋外型 1台 レビュー:(1)

【特長】軸貫通部には、防水カバー、防水スリンガを取り付けており、屋外に設置して使用する場合や、屋内でもまれに水がかかる危険性のある作業環境下で使用する場合に適しています。 防水性に加えて、湿度変化に十分耐えられるように防湿絶縁効果を施しています。 アルミ合金フレームを採用した『ザ・モートル』シリーズにより小型・ 軽量化を実現。しかも国際的に互換性のあるIEC寸法を採用しています。【用途】セメント工場、鋳物工場、肥料工場、木工工場、屋外に設置する機械、水をかぶる危険性がある場合

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台 レビュー:(5)

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥20,007〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
オリエンタルモーター 防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,674〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

ミニ水中モーター(高速タイプ) タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
タミヤ(TAMIYA) ミニ水中モーター(高速タイプ) 1個 レビュー:(1)

【特長】ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > その他

ミニ水中モーター(単4形タイプ) タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
タミヤ(TAMIYA) ミニ水中モーター(単4形タイプ) 1個

【特長】水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > その他

マグネチックスターラー(オクトパス) アズワン

販売価格(税別) ¥16,300〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン マグネチックスターラー(オクトパス) 1個

【特長】防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > スターラー

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,089〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(8)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

「FPW560」の関連特集

ミニ モーター

ミニ モーター

ミニモーターセットやミニモーター低速ギヤボックス(4速)などの人気商品が勢ぞろい。

ミニ モーターの販売特集

200v モーター コンデンサ

200v モーター コンデンサ

単相モータ コンデンサ始動式 全閉外扇型モートルやコンデンサなどの「欲しい」商品が見つかる!

200v モーター コンデンサの販売特集

小型スクリュー

小型スクリュー

ミニ水中モーター(単4形タイプ)やFine DCスターラーを今すぐチェック!

小型スクリューの販売特集

高速モーター

高速モーター

CSA-BB 高出力マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットやブラシレスDCモータ CP モータなど。

高速モーターの販売特集

工作 車輪

工作 車輪

水中ギヤボックスセットやクラウンギヤセットなどのお買い得商品がいっぱい。

工作 車輪の販売特集

ユニットタイプスピードコントロールモーター

ユニットタイプスピードコントロールモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形やクリーンルーム用IC防災面などの人気商品が勢ぞろい。

ユニットタイプスピードコントロールモーターの販売特集

オクトパス

オクトパス

オクトパスクランプやマグネチックスターラー(オクトパス)ほか、いろいろ。

オクトパスの販売特集

電磁スターラー

電磁スターラー

水中スターラー リモートマキシや電磁式スターラーなどのお買い得商品がいっぱい。

電磁スターラーの販売特集

スターラー MonotaRO

スターラー MonotaRO

マグネチックスターラー SRS111/116AAや回転子などの「欲しい」商品が見つかる!

スターラー MonotaROの販売特集

LEY

LEY

電動アクチュエータ LEY63やL Series(LEY)などのお買い得商品がいっぱい。

LEYの販売特集

US206-001 US206-001

US206-001 US206-001

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形やユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

US206-001 US206-001の販売特集

LC6D

LC6D

2ChモータードライバモジュールやCSA-UK 小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットなど。

LC6Dの販売特集