FR-22Aの販売特集 【通販モノタロウ】
 

FR-22Aの販売特集

FR-22A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFR-22Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

FREQROL-A800シリーズ 三相 200V 三菱電機

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三菱電機 FREQROL-A800シリーズ 三相 200V 1台 レビュー:(1)

【特長】リアルセンサレスベクトル制御・ベクトル制御により、応答速度の向上と高速化を実現 「PMセンサレスベクトル制御」により、PM(永久磁石)モーターをエンコーダーレスで高精度制御 オートチューニング機能により、様々な誘導モーターやPMモーターを最適に制御 USBメモリー経由でパラメーターのコピーが可能。 インバーターセットアップソフトウェア「FR Configurator2」を使用することで、設定したパラメーターのパソコンによる管理や、従来のインバーターシリーズのパラメーターの移行が容易に可能。トレース機能により、トラブル発生直前の運転情報をUSBメモリーを介してパソコンに取り込むことでトラブル解析が可能 外部DC24V電源の供給により、主電源OFF時でも通信継続やパラメーター設定が可能 欧州安全規格 PLd、SIL2に標準で対応し、オプション使用でさらに上位の安全規格に対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「FR-22A」のピックアップ商品

エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イマオコーポレーション エンプラ 回転握り(折り曲げ型) 1個 レビュー:(3)

【特長】折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > グリップ・握り

押ボタンスイッチ(丸形)(平形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 オムロン(omron)

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(平形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
イマオコーポレーション ER・FR・SFR エンプラ回転握り 1個

【特長】FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > グリップ・握り

カッタ イスカル

販売価格(税別) ¥36,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
イスカル カッタ 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > カッター > ボアタイプ

M12/呼14 ロングTスロットナット エスコ

販売価格(税別) ¥740
3営業日後以内
エスコ M12/呼14 ロングTスロットナット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > ナット > Tスロットナット

M20/呼22 ロングTスロットナット エスコ

販売価格(税別) ¥2,040
3営業日後以内
エスコ M20/呼22 ロングTスロットナット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > ナット > Tスロットナット

M30/呼36 ロングTスロットナット エスコ

販売価格(税別) ¥6,580
3営業日後以内
エスコ M30/呼36 ロングTスロットナット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > ナット > Tスロットナット

ディストリビュータ エムティティ(MTT)

販売価格(税別) ¥37,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エムティティ(MTT) ディストリビュータ 1台

【特長】各種2線式伝送器に電源を供給し、帰還ループの4〜20mA信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ディストリビュータです。 またアイソレータとしても使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 信号変換器

表示灯(Φ22)丸形(平形) オムロン(omron)

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
オムロン(omron) 表示灯(Φ22)丸形(平形) レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

カッター イスカル

販売価格(税別) ¥34,900
3営業日後以内
イスカル カッター 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > カッター > ボアタイプ

AT スーパーカット 三菱日立ツール(旧日立ツール)

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
三菱日立ツール(旧日立ツール) AT スーパーカット 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > ラフィングエンドミル

FREQROL-A800シリーズ 三相 400V 三菱電機

販売価格(税別) ¥39,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
三菱電機 FREQROL-A800シリーズ 三相 400V 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「FR-22A」の関連特集

押しボタンスイッチ 構造

押しボタンスイッチ 構造

押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431や押ボタンスイッチ Eシリーズほか、いろいろ。

押しボタンスイッチ 構造の販売特集

機械 回転 レバー

機械 回転 レバー

ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)やハンドル用握り (回転タイプ) アルミも人気!

機械 回転 レバーの販売特集

ER18

ER18

エンプラ回転握り(円筒型)やプログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリも人気!

ER18の販売特集

イマオ ハンドル

イマオ ハンドル

NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車や朝顔型 ハンドル車などの人気商品が勢ぞろい。

イマオ ハンドルの販売特集

リョービ ハンドル

リョービ ハンドル

補助ハンドルやサイドハンドルなどのお買い得商品がいっぱい。

リョービ ハンドルの販売特集

三菱電機 インバーター

三菱電機 インバーター

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)などの人気商品が勢ぞろい。

三菱電機 インバーターの販売特集

折りたたみハンドル

折りたたみハンドル

エンプラ 回転握り(折り曲げ型)やアルミ折りたたみハンドルを今すぐチェック!

折りたたみハンドルの販売特集

ER22

ER22

エンプラ回転握り(円筒型)やER・FR・SFR エンプラ回転握りも人気!

ER22の販売特集

A165L-JGA-5D-2

A165L-JGA-5D-2

押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16や押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16など。

A165L-JGA-5D-2の販売特集

握り

握り

ハンドル用握り (固定タイプ)や鋼製筒型握り Fも人気!

握りの販売特集

AT スーパーカット

AT スーパーカット

液晶GPS一体型レーダー探知機 A110やスーパーライト D-10B・2などの人気商品が勢ぞろい。

AT スーパーカットの販売特集

折り畳みハンドル

折り畳みハンドル

エンプラ 回転握り(折り曲げ型)や丸リム型 エンプラ ハンドル車などの「欲しい」商品が見つかる!

折り畳みハンドルの販売特集