FR-A720-0.4Kの販売特集 【通販モノタロウ】
 

FR-A720-0.4Kの販売特集

FR-A720-0.4K」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFR-A720-0.4Kに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

FREQROL-A800シリーズ 三相 200V 三菱電機

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三菱電機 FREQROL-A800シリーズ 三相 200V 1台 レビュー:(1)

【特長】リアルセンサレスベクトル制御・ベクトル制御により、応答速度の向上と高速化を実現 「PMセンサレスベクトル制御」により、PM(永久磁石)モーターをエンコーダーレスで高精度制御 オートチューニング機能により、様々な誘導モーターやPMモーターを最適に制御 USBメモリー経由でパラメーターのコピーが可能。 インバーターセットアップソフトウェア「FR Configurator2」を使用することで、設定したパラメーターのパソコンによる管理や、従来のインバーターシリーズのパラメーターの移行が容易に可能。トレース機能により、トラブル発生直前の運転情報をUSBメモリーを介してパソコンに取り込むことでトラブル解析が可能 外部DC24V電源の供給により、主電源OFF時でも通信継続やパラメーター設定が可能 欧州安全規格 PLd、SIL2に標準で対応し、オプション使用でさらに上位の安全規格に対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「FR-A720-0.4K」のピックアップ商品

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 1台 レビュー:(14)

【特長】短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載【用途】搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

DINレール取付アタッチメント 三菱電機

販売価格(税別) ¥929
0営業日後以内
三菱電機 DINレール取付アタッチメント 1個

【特長】FREQROL-E700シリーズインバータをDINレールに取り付けることのできるアタッチメントです。【用途】DINレールに取付けるためのアタッチメント

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台 レビュー:(26)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット AC電源・DC入力タイプ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三菱電機 FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット AC電源・DC入力タイプ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 1台 レビュー:(3)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-F800シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥29,900〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-F800シリーズ(三相 200V) 1台ほか レビュー:(1)

【特長】ファン、ポンプなどの回転数を制御し風量調整を行うことによる消費電力の低減できます。 また、新開発のアドバンスト最適励磁制御では、従来の最適励磁制御でのモータ効率はそのままで始動時に大きなトルクを得る事ができます。 各種安全規格に適合、トレース機能により故障原因も簡単解析。 トラブル発生時でも迅速対応可能なFREQROL-F800は信頼性と安全性を第一に考えた製品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(10)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

RS-232C通信用機能拡張ボード 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
三菱電機 RS-232C通信用機能拡張ボード 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V) 1台 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 1台 レビュー:(4)

【特長】第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 1台 レビュー:(8)

【特長】横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「FR-A720-0.4K」の関連特集

fr-e720-0.4k

fr-e720-0.4k

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V)などのお買い得商品がいっぱい。

fr-e720-0.4kの販売特集

fr-d720-0.4k

fr-d720-0.4k

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)などの人気商品が勢ぞろい。

fr-d720-0.4kの販売特集

FR-E720-2.2K

FR-E720-2.2K

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V)などのお買い得商品がいっぱい。

FR-E720-2.2Kの販売特集

三菱汎用インバータ

三菱汎用インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)などの人気商品が勢ぞろい。

三菱汎用インバータの販売特集

FR-E720-7.5K

FR-E720-7.5K

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)などの人気商品が勢ぞろい。

FR-E720-7.5Kの販売特集

fr-d720s-1.5k

fr-d720s-1.5k

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)ほか、いろいろ。

fr-d720s-1.5kの販売特集

fr-e710w-0.4k

fr-e710w-0.4k

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)などの「欲しい」商品が見つかる!

fr-e710w-0.4kの販売特集

fx3u-32mt/es

fx3u-32mt/es

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)やRS-232C通信用機能拡張ボードも人気!

fx3u-32mt/esの販売特集

fx3uc-32mt-lt

fx3uc-32mt-lt

マイクロシーケンサ FX3UCシリーズ(基本ユニット)やRS-232C通信用機能拡張ボードなどのお買い得商品がいっぱい。

fx3uc-32mt-ltの販売特集

FR-D710

FR-D710

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V)などの「欲しい」商品が見つかる!

FR-D710の販売特集

三菱電機 インバータ

三菱電機 インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)などの人気商品が勢ぞろい。

三菱電機 インバータの販売特集

FX3G-232-BD

FX3G-232-BD

マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)やRS-232C通信用機能拡張ボードも人気!

FX3G-232-BDの販売特集