FR-D710Wの販売特集

FR-D710W」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFR-D710Wに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(10)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「FR-D710W」のピックアップ商品

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 1台 レビュー:(4)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台 レビュー:(28)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

超小形・簡単インバータ TOSVERT VF-nC3 東芝シュネデール・インバータ

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 超小形・簡単インバータ TOSVERT VF-nC3 1台 レビュー:(1)

【特長】【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】。パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”回して選び、中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。【運転/停止キーで簡単操作】。インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。【使用頻度の高いパラメータのみ表示〜簡単モード〜】。パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内〜ガイダンス機能〜】。機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。【設定した5つのパラメータを表示〜ヒストリ機能〜】。試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。【変更したパラメータを検索〜変更検索〜】。標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。【用途】食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 1台 レビュー:(14)

【特長】短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載【用途】搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 1台 レビュー:(8)

【特長】横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ盤面操作パネル 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
三菱電機 インバータ盤面操作パネル 1台 レビュー:(2)

【特長】盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Aceシリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
富士電機 高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Aceシリーズ 1台

【特長】本機1台でお客様の設備に応じた最適な制御を実現。高度な演算機能「カスタマイズロジック」を標準搭載し、お客様設備の特性に応じた制御を実現します。例えば、天井から重量物をモータで巻き上げるホイストクレーンは、吊り上げる対象物の荷重に応じてモータの回転数を細かく制御することが求められます。従来、この実現には、汎用インバータにPLCやリレー、タイマなどで構成した制御回路を組み合わせることが一般的でしたが、本製品は、本機1台でこうした高度な制御を行うことができます。 2重定格の採用によりコストダウンや省スペースを実現。2種類の負荷定格に対応します。軽過負荷で対応可能な機械設備に対してはインバータの容量を1枠下げることができ、コストダウンや省スペースに貢献します。例えば、通常22kWのモータには22kWのインバータが必要ですが、運転条件を満たせば18.5kWのインバータが使えます。 業界最小クラスのコンパクト設計。業界最小クラス(0.1〜0.75kWの容量帯で幅68mm)のコンパクト設計を実現しました。同容量帯の従来機種(FRENIC-Multi)と比較し、体積を15%小型化しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

標準三相モートル 全閉外扇屋内形 三菱電機

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三菱電機 標準三相モートル 全閉外扇屋内形 1台 レビュー:(17)

【特長】トップクラスの軽量コンパクト化 高性能 高い信頼性 使いやすさ 安全対策 機種が豊富

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V) 1台 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ J1000シリーズ 安川電機

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
安川電機 インバータ J1000シリーズ 1個 レビュー:(5)

【特長】超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。【用途】小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

超小型経済型インバータ STARVERT iE5 LS産電

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
LS産電 超小型経済型インバータ STARVERT iE5 1台 レビュー:(1)

【特長】小容量モータ制御の最適ソリューションを提供する超小型インバータです。 簡単な操作及び運転方法。合計6個のキーとボリューム抵抗方式を採用して操作が簡単で便利に。パラメータを100個以内に抑え運転の利便性向上。 PI制御。PlantまたはProcess(状態流量、温度、圧力など)を制御するためのインバータの速度制御機能 設定値とセンサーで測定した検出信号値を比べ比例、積分動作で制御。■PNP・NPN デュアルコントロールシグナル。PNP・NPN2つの小信号電源を提供することで外部コントローラのシグナルの種類に関係なく+24V を使用可能で、入出力信号方式選定の幅が広がる【用途】小型コンベヤー、振動運動マシーン、舗装器、ランニングマシーンなどの小型単位機械に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「FR-D710W」の関連特集

50hz 60hz 変換器

50hz 60hz 変換器

超小型経済型インバータ STARVERT iE5やインバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)ほか、いろいろ。

50hz 60hz 変換器の販売特集

インバータ 1.5kw

インバータ 1.5kw

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)や高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Aceシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

インバータ 1.5kwの販売特集

インバーター 0.75KW

インバーター 0.75KW

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やコンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズなど。

インバーター 0.75KWの販売特集

MonotaRO インバータ

MonotaRO インバータ

超小型経済型インバータ STARVERT iE5やインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)を今すぐチェック!

MonotaRO インバータの販売特集

三相モーター

三相モーター

三相モートル 全閉屋内型や三相モートル 全閉外扇屋外形などのお買い得商品がいっぱい。

三相モーターの販売特集

fr-d710w-0.75k

fr-d710w-0.75k

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V)などの「欲しい」商品が見つかる!

fr-d710w-0.75kの販売特集

単相100v インバーター

単相100v インバーター

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V)などの「欲しい」商品が見つかる!

単相100v インバーターの販売特集

fr-d720s-2.2k

fr-d720s-2.2k

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)ほか、いろいろ。

fr-d720s-2.2kの販売特集

fr-d710w-0.4k

fr-d710w-0.4k

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V)などの「欲しい」商品が見つかる!

fr-d710w-0.4kの販売特集

インバータ freqrol-d700シリーズ

インバータ freqrol-d700シリーズ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)ほか、いろいろ。

インバータ freqrol-d700シリーズの販売特集

富士インバーター

富士インバーター

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズや高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Aceシリーズも人気!

富士インバーターの販売特集

単相三相インバータ

単相三相インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)や多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S15ほか、いろいろ。

単相三相インバータの販売特集