FR-E700の販売特集 【通販モノタロウ】
 

FR-E700の販売特集

FR-E700」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFR-E700に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

インバータ オプション FR-E700 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,590〜
4営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ オプション FR-E700 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「FR-E700」のピックアップ商品

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 1台 レビュー:(14)

【特長】短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載【用途】搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ盤面操作パネル 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
三菱電機 インバータ盤面操作パネル 1台 レビュー:(2)

【特長】盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V) 1台 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台 レビュー:(26)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

DINレール取付アタッチメント 三菱電機

販売価格(税別) ¥929
0営業日後以内
三菱電機 DINレール取付アタッチメント 1個

【特長】FREQROL-E700シリーズインバータをDINレールに取り付けることのできるアタッチメントです。【用途】DINレールに取付けるためのアタッチメント

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバーター用接続ケーブル 三菱電機

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 インバーター用接続ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】操作パネル、パラメータユニットの接続用ケーブルです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

FREQROL-A800シリーズ 三相 200V 三菱電機

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三菱電機 FREQROL-A800シリーズ 三相 200V 1台 レビュー:(1)

【特長】リアルセンサレスベクトル制御・ベクトル制御により、応答速度の向上と高速化を実現 「PMセンサレスベクトル制御」により、PM(永久磁石)モーターをエンコーダーレスで高精度制御 オートチューニング機能により、様々な誘導モーターやPMモーターを最適に制御 USBメモリー経由でパラメーターのコピーが可能。 インバーターセットアップソフトウェア「FR Configurator2」を使用することで、設定したパラメーターのパソコンによる管理や、従来のインバーターシリーズのパラメーターの移行が容易に可能。トレース機能により、トラブル発生直前の運転情報をUSBメモリーを介してパソコンに取り込むことでトラブル解析が可能 外部DC24V電源の供給により、主電源OFF時でも通信継続やパラメーター設定が可能 欧州安全規格 PLd、SIL2に標準で対応し、オプション使用でさらに上位の安全規格に対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ (メイ)FR-A800 三菱電機

販売価格(税別) ¥4,590〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
三菱電機 インバータ (メイ)FR-A800 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ (メイ)FR-F700 三菱電機

販売価格(税別) ¥3,190〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
三菱電機 インバータ (メイ)FR-F700 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(10)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 1台 レビュー:(3)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「FR-E700」の関連特集

fr-d720-0.75k

fr-d720-0.75k

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)などの人気商品が勢ぞろい。

fr-d720-0.75kの販売特集

FR-E720-0.2K

FR-E720-0.2K

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)などの人気商品が勢ぞろい。

FR-E720-0.2Kの販売特集

fr-e720-0.75k

fr-e720-0.75k

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)などのお買い得商品がいっぱい。

fr-e720-0.75kの販売特集

FR-A820

FR-A820

FREQROL-A800シリーズ 三相 200Vやインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)など。

FR-A820の販売特集

FR-E720-3.7K

FR-E720-3.7K

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V)などのお買い得商品がいっぱい。

FR-E720-3.7Kの販売特集

三菱電機 ポンプ

三菱電機 ポンプ

クーラントポンプ(自吸式)やクーラントポンプ(浸漬式)ほか、いろいろ。

三菱電機 ポンプの販売特集

fr-e720-0.4k

fr-e720-0.4k

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V)などのお買い得商品がいっぱい。

fr-e720-0.4kの販売特集

FR-E720-0.1K

FR-E720-0.1K

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)などの人気商品が勢ぞろい。

FR-E720-0.1Kの販売特集

FR-E720-1.5K

FR-E720-1.5K

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V)などのお買い得商品がいっぱい。

FR-E720-1.5Kの販売特集

モーター 冷却 部品

モーター 冷却 部品

モーターフィルターやギヤードモータ GM-J2シリーズも人気!

モーター 冷却 部品の販売特集

FR-D720-1.5K

FR-D720-1.5K

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ (メイ)センサレスサーボドライブユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

FR-D720-1.5Kの販売特集

インバーター接続ケーブル

インバーター接続ケーブル

入力電源コードやインバータ盤面操作パネルを今すぐチェック!

インバーター接続ケーブルの販売特集