FRC5-C16S53T-0L-FAの販売特集 【通販モノタロウ】
 

FRC5-C16S53T-0L-FAの販売特集

FRC5-C16S53T-0L-FA」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFRC5-C16S53T-0L-FAに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥159〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
オムロン(omron) ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 1個 レビュー:(1)

【特長】ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対基板接続

「FRC5-C16S53T-0L-FA」のピックアップ商品

ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥329〜
出荷目安:25日から出荷目安:35日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A 1個

【特長】基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)。ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。雌雄同形コネクタです。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。コジリに強いリーフ接触構造。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)。形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対基板接続

スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイ

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(336種類の商品があります)
オチアイ スプリングピン ストレート(鉄/ACP) 1パック(50個)ほか レビュー:(12)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > ピン > スプリングピン > スプリングピン(ストレート)

スプリングピン(ステンレス)(パック品) オチアイ

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(149種類の商品があります)
オチアイ スプリングピン(ステンレス)(パック品) 1パック(50個)ほか レビュー:(9)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > ピン > スプリングピン > スプリングピン(ストレート)

FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥89〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプ 1個

【特長】UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ボックスレセプタクル 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥392〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ボックスレセプタクル 1個 レビュー:(5)

【特長】D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

FRC5シリーズ ソケットコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥68〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) FRC5シリーズ ソケットコネクタ 1個

【特長】UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ストレートプラグ(分割シェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(分割シェル) 1個 レビュー:(5)

【特長】D/MS3106Bはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個 レビュー:(7)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥88〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ 1個

【特長】UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

入出力ケーブル自作用コネクタ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三菱電機 入出力ケーブル自作用コネクタ 1パック(2セット)ほか

【用途】FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「FRC5-C16S53T-0L-FA」の関連特集

20ピンコネクター

20ピンコネクター

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプやサーボ用増設ケーブルほか、いろいろ。

20ピンコネクターの販売特集

フレキシブル基板

フレキシブル基板

シール基板やユニバーサル基板シール基板などの人気商品が勢ぞろい。

フレキシブル基板の販売特集

三菱電機 コネクター

三菱電機 コネクター

入出力ケーブルや電磁ブレーキ用コネクタセットほか、いろいろ。

三菱電機 コネクターの販売特集

カードエッジ コネクタ

カードエッジ コネクタ

XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)やHIF3Hシリーズ 2.54mmピッチ基板対基板用コネクタ レセプタクルストレートディップタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

カードエッジ コネクタの販売特集

形XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)

形XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグやフラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付きなどの人気商品が勢ぞろい。

形XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)の販売特集

MILコネクタ

MILコネクタ

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットやフラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セットを今すぐチェック!

MILコネクタの販売特集

1.27 mm ピッチ コネクタ

1.27 mm ピッチ コネクタ

HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタやHIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ピンヘッダーライトアングルタイプ(ロック付)などの人気商品が勢ぞろい。

1.27 mm ピッチ コネクタの販売特集

三菱コネクタ

三菱コネクタ

三菱シーケンサ AnS QnAS シリーズ コネクタやACサーボ用 コネクタセットを今すぐチェック!

三菱コネクタの販売特集

xh ハウジング

xh ハウジング

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングやプリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトなど。

xh ハウジングの販売特集

ヘッダコネクタ

ヘッダコネクタ

FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプやFRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

ヘッダコネクタの販売特集

ファイル 止め

ファイル 止め

プラファスナーやスライドバーファイル(5冊パック)も人気!

ファイル 止めの販売特集

XHコネクター

XHコネクター

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングやXHコネクター ベース付ポストなどの人気商品が勢ぞろい。

XHコネクターの販売特集