FREQROL E700の販売特集 【通販モノタロウ】
 

FREQROL E700の販売特集

FREQROL E700」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFREQROL E700に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 1台 レビュー:(14)

【特長】短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載【用途】搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「FREQROL E700」のピックアップ商品

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台 レビュー:(26)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V) 1台 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

FREQROL-A800シリーズ 三相 200V 三菱電機

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三菱電機 FREQROL-A800シリーズ 三相 200V 1台 レビュー:(1)

【特長】リアルセンサレスベクトル制御・ベクトル制御により、応答速度の向上と高速化を実現 「PMセンサレスベクトル制御」により、PM(永久磁石)モーターをエンコーダーレスで高精度制御 オートチューニング機能により、様々な誘導モーターやPMモーターを最適に制御 USBメモリー経由でパラメーターのコピーが可能。 インバーターセットアップソフトウェア「FR Configurator2」を使用することで、設定したパラメーターのパソコンによる管理や、従来のインバーターシリーズのパラメーターの移行が容易に可能。トレース機能により、トラブル発生直前の運転情報をUSBメモリーを介してパソコンに取り込むことでトラブル解析が可能 外部DC24V電源の供給により、主電源OFF時でも通信継続やパラメーター設定が可能 欧州安全規格 PLd、SIL2に標準で対応し、オプション使用でさらに上位の安全規格に対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > アクセサリ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(10)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 1台 レビュー:(3)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

FREQROL-A800シリーズ 三相 400V 三菱電機

販売価格(税別) ¥39,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
三菱電機 FREQROL-A800シリーズ 三相 400V 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-F800シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥29,900〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-F800シリーズ(三相 200V) 1台ほか レビュー:(1)

【特長】ファン、ポンプなどの回転数を制御し風量調整を行うことによる消費電力の低減できます。 また、新開発のアドバンスト最適励磁制御では、従来の最適励磁制御でのモータ効率はそのままで始動時に大きなトルクを得る事ができます。 各種安全規格に適合、トレース機能により故障原因も簡単解析。 トラブル発生時でも迅速対応可能なFREQROL-F800は信頼性と安全性を第一に考えた製品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 1台 レビュー:(8)

【特長】横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相400V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥37,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相400V) 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ J1000シリーズ 安川電機

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
安川電機 インバータ J1000シリーズ 1個 レビュー:(5)

【特長】超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。【用途】小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「FREQROL E700」の関連特集

三菱汎用インバータ

三菱汎用インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)などの人気商品が勢ぞろい。

三菱汎用インバータの販売特集

FR-E720-7.5K

FR-E720-7.5K

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)などの人気商品が勢ぞろい。

FR-E720-7.5Kの販売特集

fr-d720s-1.5k

fr-d720s-1.5k

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)ほか、いろいろ。

fr-d720s-1.5kの販売特集

fr-e720-0.4k

fr-e720-0.4k

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V)などのお買い得商品がいっぱい。

fr-e720-0.4kの販売特集

三菱 インバーター 1.5

三菱 インバーター 1.5

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-F800シリーズ(三相 200V)を今すぐチェック!

三菱 インバーター 1.5の販売特集

三菱電機 インバータ

三菱電機 インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)などの人気商品が勢ぞろい。

三菱電機 インバータの販売特集

e700

e700

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相400V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)など。

e700の販売特集

三菱電機 モニター

三菱電機 モニター

インバータ盤面操作パネルやインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)など。

三菱電機 モニターの販売特集

FR-A700

FR-A700

FREQROL-A800シリーズ 三相 200Vやインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)などの人気商品が勢ぞろい。

FR-A700の販売特集

三菱 s500

三菱 s500

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(3相400V)などのお買い得商品がいっぱい。

三菱 s500の販売特集

インバータ 3.7

インバータ 3.7

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)などの人気商品が勢ぞろい。

インバータ 3.7の販売特集

アタッチメント三菱

アタッチメント三菱

取付互換アタッチメントや浅形レンジフードファン用システム部材 / 煙逆流防止ダンパー用アタッチメントを今すぐチェック!

アタッチメント三菱の販売特集