FRN0.75E1S-2の販売特集

FRN0.75E1S-2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFRN0.75E1S-2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V) 1台 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「FRN0.75E1S-2」のピックアップ商品

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 1台 レビュー:(4)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

ファン・ポンプ(2乗低減トルク負荷)用インバータ FRENIC-Ecoシリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電機 ファン・ポンプ(2乗低減トルク負荷)用インバータ FRENIC-Ecoシリーズ 1台

【特長】瞬間停電再始動機能により運転継続 ファンやブロアなどで瞬時停電が発生しても、負荷の慣性を利用し、徐々にモータの運転速度を下げながら継続運転し、モータを停止させることなく再始動運転します。(負荷の慣性モーメントによっては停止する場合もあります。) 少水量停止機能によりさらなる省エネ運転 配管の圧損や漏れなどにより発生する「圧力低下」に伴うポンプ動作など、少水量を得るためのポンプの繰り返し運転などに対して、一定レベル以下の必要水量に対してポンプを駆動させない制御を行いますので、無駄なポンプ動作を削減することで、さらに省エネが図れます。 低トルク検出機能により設備動作状況を把握 インバータが接続されているモータの負荷状態をトルクで把握し、一定のレベル以下となった場合には「低トルク」と判断し出力信号として出力します。これにより、設備側で発生したトラブル(プーリのベルト切断など)をインバータ側で把握することができます。 過負荷回避制御で設備を継続運転 ファンやプーリ部に異物を巻込み負荷が増大し、インバータ内部温度が急激に上昇したときや周囲温度が異常に上昇したときなど、インバータが過負荷状態になると、モータの速度を下げて負荷を低減し、運転を継続します。 充実したPID制御機能を搭載 温度・圧力・流量制御などを行うPID調節器に「少水量停止機能」「偏差警報・絶対値警報出力」を追加しました。さらに、PID制御のオーバーシュートを防止するためのアンチリセットワインドアップ機能やPID出力リミッタ・積分ホールド/リセット信号により、調整しやすいPID制御機能にしました。 ユニバーサルDI/DOによりシンプルシーケンス 貯水タンクの水位を判断するフロースイッチなど、インバータ周辺機器となる各種センサーのディジタル信号をインバータに接続することで、通信を経由して上位のコントローラやPCへ伝達できます。小規模設備やプログラマブルコントローラ(PLC)を使用しなくても、簡単に上のシステムに情報を送ることが出来ます。 アナログ入力モニタにより表示器を削減 空調設備の流量や温度センサーなどの信号を表示係数を利用し、温度、圧力などの物理数値へ変換した表示ができますので、専用の流量メータや風量メータを使用しなくても、擬似的にインバータのタッチパネルに表示することができます。 クイックセットアップで簡単設定 標準で搭載しているタッチパネルでは、メニューモードからクイックセットアップを選択することで、指定された18個の機能コードを表示し、簡単に設定できます。 遠隔操作可能なタッチパネルを標準搭載 標準タッチパネルは、下部に化粧カバーを横にスライドして取外し、本体とLANケーブルで接続するだけで、簡単に遠隔操作タッチパネルになります。 多機能タッチパネルもオプションで用意 より見やすくなったバックライト付LCD搭載。大型7セグメントLED5桁表示。クイックセットアップの項目を追加・削除可能。リモート/ローカル切換えキーを新たに追加。最大3セットまでデータコピー可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(10)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 1台 レビュー:(9)

【特長】横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 1台 レビュー:(14)

【特長】短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載【用途】搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

超小型経済型インバータ STARVERT iE5 LS産電

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
LS産電 超小型経済型インバータ STARVERT iE5 1台 レビュー:(1)

【特長】小容量モータ制御の最適ソリューションを提供する超小型インバータです。 簡単な操作及び運転方法。合計6個のキーとボリューム抵抗方式を採用して操作が簡単で便利に。パラメータを100個以内に抑え運転の利便性向上。 PI制御。PlantまたはProcess(状態流量、温度、圧力など)を制御するためのインバータの速度制御機能 設定値とセンサーで測定した検出信号値を比べ比例、積分動作で制御。■PNP・NPN デュアルコントロールシグナル。PNP・NPN2つの小信号電源を提供することで外部コントローラのシグナルの種類に関係なく+24V を使用可能で、入出力信号方式選定の幅が広がる【用途】小型コンベヤー、振動運動マシーン、舗装器、ランニングマシーンなどの小型単位機械に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥25,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
富士電機 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)【用途】一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Aceシリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
富士電機 高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Aceシリーズ 1台

【特長】本機1台でお客様の設備に応じた最適な制御を実現。高度な演算機能「カスタマイズロジック」を標準搭載し、お客様設備の特性に応じた制御を実現します。例えば、天井から重量物をモータで巻き上げるホイストクレーンは、吊り上げる対象物の荷重に応じてモータの回転数を細かく制御することが求められます。従来、この実現には、汎用インバータにPLCやリレー、タイマなどで構成した制御回路を組み合わせることが一般的でしたが、本製品は、本機1台でこうした高度な制御を行うことができます。 2重定格の採用によりコストダウンや省スペースを実現。2種類の負荷定格に対応します。軽過負荷で対応可能な機械設備に対してはインバータの容量を1枠下げることができ、コストダウンや省スペースに貢献します。例えば、通常22kWのモータには22kWのインバータが必要ですが、運転条件を満たせば18.5kWのインバータが使えます。 業界最小クラスのコンパクト設計。業界最小クラス(0.1〜0.75kWの容量帯で幅68mm)のコンパクト設計を実現しました。同容量帯の従来機種(FRENIC-Multi)と比較し、体積を15%小型化しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ J1000シリーズ 安川電機

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
安川電機 インバータ J1000シリーズ 1個 レビュー:(5)

【特長】超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。【用途】小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台 レビュー:(28)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

スピードコントローラ μインバータ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) スピードコントローラ μインバータ レビュー:(1)

【特長】超小形で低騒音仕様(従来比)。 単相100V電源で三相200Vモータの変速が可能(倍電圧仕様)。単相200V電源仕様もあります。 ボリュームツマミで簡単操作。 正・逆運転スイッチなどの外部制御が可能。 三相モータとマッチング。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

「FRN0.75E1S-2」の関連特集

2相 3相 変換

2相 3相 変換

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)などのお買い得商品がいっぱい。

2相 3相 変換の販売特集

インバーター 0.75KW

インバーター 0.75KW

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やコンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズなど。

インバーター 0.75KWの販売特集

インバータ fr-d720-2.2k

インバータ fr-d720-2.2k

インバータ (メイ)センサレスサーボドライブユニットやインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)などの「欲しい」商品が見つかる!

インバータ fr-d720-2.2kの販売特集

ダイナミックブレーキ

ダイナミックブレーキ

高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズやMELSERVO-J3シリーズ サーボアンプ 三相200〜230V/単相AC200〜230Vなどの人気商品が勢ぞろい。

ダイナミックブレーキの販売特集

富士電機 流量計

富士電機 流量計

アナログ入力モジュールやディジタル入力モジュールなどの「欲しい」商品が見つかる!

富士電機 流量計の販売特集

富士電機 インバーター スイッチ

富士電機 インバーター スイッチ

高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズやコンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズなど。

富士電機 インバーター スイッチの販売特集

富士電機 制動抵抗器

富士電機 制動抵抗器

ファン・ポンプ(2乗低減トルク負荷)用インバータ FRENIC-Ecoシリーズやコンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズも人気!

富士電機 制動抵抗器の販売特集

FRN2.2G1S-2J

FRN2.2G1S-2J

高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズやコンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズなど。

FRN2.2G1S-2Jの販売特集

コンパクト形インバーター

コンパクト形インバーター

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズや高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Aceシリーズも人気!

コンパクト形インバーターの販売特集

富士電機 ブロア

富士電機 ブロア

ファン・ポンプ(2乗低減トルク負荷)用インバータ FRENIC-Ecoシリーズやコンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズも人気!

富士電機 ブロアの販売特集

インバータ 単相 200V

インバータ 単相 200V

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V)などの「欲しい」商品が見つかる!

インバータ 単相 200Vの販売特集

電源/周辺機器他

電源/周辺機器他

電磁開閉器 2Eサーマルリレー付や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)を今すぐチェック!

電源/周辺機器他の販売特集