FS308の販売特集 【通販モノタロウ】
 

FS308の販売特集

FS308」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFS308に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,590〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

「FS308」のピックアップ商品

印ろう付角フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥3,590〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 印ろう付角フランジ形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥3,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,690〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

印ろう付角フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥4,890〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 印ろう付角フランジ形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軸受用アダプタ H300X・H2300X 1個 レビュー:(5)

【特長】メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。【用途】軸を固定する

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

角フランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
旭精工 角フランジ形ユニット 1個

【特長】軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) 1個

【特長】給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(45)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥989〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「FS308」の関連特集

FS320

FS320

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)やUKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)ほか、いろいろ。

FS320の販売特集

P208

P208

ピロー形ユニットやピロー形ユニット 給油式など。

P208の販売特集

P209

P209

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニットなど。

P209の販売特集

P206

P206

ピロー形ユニットやピロー形ユニット 給油式など。

P206の販売特集

uc208

uc208

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やユニット用玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

uc208の販売特集

T208

T208

テークアップ形ユニットやテークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付きなどのお買い得商品がいっぱい。

T208の販売特集

ucp208

ucp208

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニット 給油式など。

ucp208の販売特集

ukp208

ukp208

ピロー形ユニット UKP形やUKP ピロー形( テーパ穴)などの「欲しい」商品が見つかる!

ukp208の販売特集

UKFS形

UKFS形

印ろう付角フランジ形ユニット給油式やUKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)などの人気商品が勢ぞろい。

UKFS形の販売特集

uc210

uc210

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やユニット用玉軸受(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

uc210の販売特集

止めねじ付きステンレスベアリング

止めねじ付きステンレスベアリング

止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズやSU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)などの「欲しい」商品が見つかる!

止めねじ付きステンレスベアリングの販売特集

C-UCFS320

C-UCFS320

印ろう付角フランジ形ユニット無給油式や印ろう付角フランジ形ユニット給油式ほか、いろいろ。

C-UCFS320の販売特集