FX2N-232IFの販売特集

FX2N-232IF」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFX2N-232IFに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
三菱電機 RS-485通信用機能拡張ボード 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

「FX2N-232IF」のピックアップ商品

RS-232C通信用機能拡張ボード 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
三菱電機 RS-232C通信用機能拡張ボード 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

MODBUS 三菱電機

販売価格(税別) ¥6,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 MODBUS 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

MELSEC-Fシリーズ メモリ 三菱電機

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
三菱電機 MELSEC-Fシリーズ メモリ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

通信アダプタ 三菱電機

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
三菱電機 通信アダプタ 1台 レビュー:(1)

【特長】Ethernetインタフェースブロック Ethernet通信用特殊アダプタをFX3シリーズの基本ユニットに接続することで、さまざまな装置に使われているシーケンサを、手軽にEthernetに接続することができます。 また、ネットワーク接続することで、遠方からシーケンサの状態監視やプログラム変更が容易になり、メンテナンス性が向上します。 基本ユニットはFX3シリーズの豊富なラインアップよりお選びいただけます

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥23,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット) 1個ほか

【特長】第3世代のマイクロシーケンサ。 スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

入出力増設ユニット 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 入出力増設ユニット 1個

【特長】電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

マイクロシーケンサFX2N用 特殊ユニット 特殊ブロック 特殊アダプタ 三菱電機

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサFX2N用 特殊ユニット 特殊ブロック 特殊アダプタ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

出力増設ブロック 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 出力増設ブロック 1個 レビュー:(2)

【特長】基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

入力増設ブロック 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,890〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱電機 入力増設ブロック 1台 レビュー:(1)

【特長】基本ユニット、または増設ユニットから、電源供給を受ける増設機器です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 1台 レビュー:(4)

【特長】第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥35,900〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(基本ユニット) 1台ほか

【特長】CPU性能。MELSEC iQ-Fの心臓部となるシーケンス実行エンジンは構造化プログラムや複数プログラムの実行, ST言語, FBなどに対応可能な新開発の実行エンジンを搭載しています。 制御規模最大512点。リモートI/O(CC-Link, AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニット(4軸制御ユニット)接続可能。FX5-40SSC-Sを接続することで、SSCNET III/Hに対応した4軸の位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで直線補間, 2軸円弧補間, および連続軌跡制御を組み合わせ、容易になめらかな軌跡を描くことができます。 内蔵アナログ入出力(警報出力付)。12bitの2chのアナログ入力と1chのアナログ出力を内蔵しました。プログラム不要でパラメータの設定だけで使用することができます。数値のシフトやスケーリング設定, 警報出力もパラメータで簡単に設定できます。 内蔵Ethernetポート。Ethernet通信ポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、多くのパソコンや機器との接続が可能です。また、リモートメンテナンスや上位機器とのシームレスなSLMP通信などにも対応できます。 内蔵RS-485ポート(MODBUS(R)機能付)。RS-485通信ポートを内蔵し、三菱汎用インバータとの通信が最長50m、最大16 台まで可能です(6つの応用命令でコントロール可能)。またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などの周辺機器と最大32台(マスタを含む)まで接続することができます。 内蔵SDカードスロット。プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDカードスロットを内蔵しています。またSDカードにはデータをロギングすることができ(将来対応)、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 高速システムバス通信。MELSEC iQ-Fは高速なCPUとともに、1.5kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現し、データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチ。RUN/STOPスイッチにRESET機能を搭載しました。デバッグ時も主電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 セキュリティ。MELSEC iQ-Fは第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、不正実行などをセキュリティ機能(ファイルパスワード, リモートパスワード, セキュリティキー)で防止します。 バッテリレスでメンテナンスフリー。プログラムはバッテリなしで保持可能で、時計データは大容量コンデンサにより10日間保持されます(使用状況により異なります)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 1個 レビュー:(16)

【特長】内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

「FX2N-232IF」の関連特集

fx3u-64mr/es

fx3u-64mr/es

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)や入力増設ブロックなどのお買い得商品がいっぱい。

fx3u-64mr/esの販売特集

fx2n-232-bd

fx2n-232-bd

RS-485通信用機能拡張ボードやBCAS型防水・防塵プルボックスなどの「欲しい」商品が見つかる!

fx2n-232-bdの販売特集

FX-EEPROM

FX-EEPROM

MELSEC-Fシリーズ メモリやマイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)ほか、いろいろ。

FX-EEPROMの販売特集

fx3uc-32mt/d

fx3uc-32mt/d

マイクロシーケンサ FX3UCシリーズ(基本ユニット)やマイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)も人気!

fx3uc-32mt/dの販売特集

fx3u-48mr/es

fx3u-48mr/es

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)やマイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)など。

fx3u-48mr/esの販売特集

fx3uc-32mt-lt

fx3uc-32mt-lt

マイクロシーケンサ FX3UCシリーズ(基本ユニット)やRS-232C通信用機能拡張ボードなどのお買い得商品がいっぱい。

fx3uc-32mt-ltの販売特集

fx3u-80mr/ds

fx3u-80mr/ds

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)やマイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)など。

fx3u-80mr/dsの販売特集

出力増設ブロック

出力増設ブロック

増設ブロックや入出力混合ブロックも人気!

出力増設ブロックの販売特集

FX3S

FX3S

FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット AC電源・DC入力タイプやマイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)などの「欲しい」商品が見つかる!

FX3Sの販売特集

増設ユニット

増設ユニット

入出力増設ユニットや入力増設ブロックなど。

増設ユニットの販売特集

FX3G-232-BD

FX3G-232-BD

マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)やRS-232C通信用機能拡張ボードも人気!

FX3G-232-BDの販売特集

fx3u

fx3u

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)やマイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)など。

fx3uの販売特集