FX2N-8ERの販売特集

FX2N-8ER」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFX2N-8ERに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

入出力混合ブロック 三菱電機

販売価格(税別) ¥6,490
0営業日後以内
三菱電機 入出力混合ブロック 1個

【特長】入力4点、出力4点を増設することができます。 基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

「FX2N-8ER」のピックアップ商品

増設ブロック 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,990〜
3営業日後以内から出荷目安:49日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三菱電機 増設ブロック 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

出力増設ブロック 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 出力増設ブロック 1個 レビュー:(2)

【特長】基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

入力増設ブロック 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱電機 入力増設ブロック 1台 レビュー:(1)

【特長】基本ユニット、または増設ユニットから、電源供給を受ける増設機器です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

入出力増設ユニット 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 入出力増設ユニット 1個

【特長】電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥23,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット) 1個ほか

【特長】第3世代のマイクロシーケンサ。 スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 1台 レビュー:(4)

【特長】第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

マイクロシーケンサFX2N用 特殊ユニット 特殊ブロック 特殊アダプタ 三菱電機

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサFX2N用 特殊ユニット 特殊ブロック 特殊アダプタ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

コネクタ変換アダプタ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 コネクタ変換アダプタ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
オーナンバ 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(3)

【特長】導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品【用途】定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 1個 レビュー:(17)

【特長】内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥7,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CKD パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ 1個

【特長】高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

「FX2N-8ER」の関連特集

fx3u-64mr/es

fx3u-64mr/es

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)や入力増設ブロックなどのお買い得商品がいっぱい。

fx3u-64mr/esの販売特集

fx2n-8ex

fx2n-8ex

入力増設ブロックや出力増設ブロックなどの「欲しい」商品が見つかる!

fx2n-8exの販売特集

fx2n-16ex

fx2n-16ex

入力増設ブロックや出力増設ブロックなどの「欲しい」商品が見つかる!

fx2n-16exの販売特集

fx0n-65ec

fx0n-65ec

増設延長ケーブルやコネクタ変換アダプタなどの人気商品が勢ぞろい。

fx0n-65ecの販売特集

FX2N-32ER

FX2N-32ER

入出力増設ユニットや入力増設ブロックなど。

FX2N-32ERの販売特集

fx3u-48mr/es

fx3u-48mr/es

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)やマイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)など。

fx3u-48mr/esの販売特集

FX3U-4AD-ADP

FX3U-4AD-ADP

アナログ/温度センサ用アダプタやMELSEC-Fシリーズ 温度センサ・温調などのお買い得商品がいっぱい。

FX3U-4AD-ADPの販売特集

fx3uc-32mt/d

fx3uc-32mt/d

マイクロシーケンサ FX3UCシリーズ(基本ユニット)やマイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)も人気!

fx3uc-32mt/dの販売特集

fx3u-32mt/es

fx3u-32mt/es

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)やマイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)など。

fx3u-32mt/esの販売特集

fx2n-232-bd

fx2n-232-bd

RS-485通信用機能拡張ボードやBCAS型防水・防塵プルボックスなどの「欲しい」商品が見つかる!

fx2n-232-bdの販売特集

fx3u-64mt

fx3u-64mt

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)やマイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)など。

fx3u-64mtの販売特集

増設ブロック

増設ブロック

増設ブロックや出力増設ブロックほか、いろいろ。

増設ブロックの販売特集