FX3Sの販売特集 【通販モノタロウ】
 

FX3Sの販売特集

FX3S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFX3Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット AC電源・DC入力タイプ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三菱電機 FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット AC電源・DC入力タイプ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

「FX3S」のピックアップ商品

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥23,900〜
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット) 1個ほか

【特長】第3世代のマイクロシーケンサ。 スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

マイクロシーケンサ FX3UCシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格(税別) ¥21,900〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3UCシリーズ(基本ユニット) 1台

【特長】コンパクトサイズの第3世代マイクロシーケンサ。 コネクタ入出力形式で省配線。 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。 制御規模:32〜384(CC-Link I/O含む)点(基本ユニット:16/32/64/96点) コネクタ入出力形式でコンパクトサイズ 第3世代マイクロシーケンサ 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅拡大 コンパクトながら入出力増設で256点までの増設が可能。 さらにリモートI/Oを含め、最大入出力384点の制御機能を実現。 FX3UC-32MT-LT,FX3UC-32MT-LT-2は、CC-Link/LTマスタ機能内蔵し、各種機能拡張ボードを接続可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

ハンディプログラミングパネル(HPP) 三菱電機

販売価格(税別) ¥27,900
0営業日後以内
三菱電機 ハンディプログラミングパネル(HPP) 1個 レビュー:(1)

【特長】8行×半角21文字の表示により視認性・操作性が向上 プログラムを最大15個保存可能 (32kステップを超えるプログラムの場合は最大7個) 全FXシリーズに対応 メニュー言語も日本語、英語、中国語(簡体字)切替可能 特殊ブロックのバッファメモリモニタ対応 FX0,FX0S, FX0N,FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NC,FX3G,FX3U,FX3UCシリーズシール(FX-20P-CAB0)を同梱。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

USB/RS-422変換器 三菱電機

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
三菱電機 USB/RS-422変換器 1個 レビュー:(10)

【用途】FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

エコノミータイプCPUユニットZEN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) エコノミータイプCPUユニットZEN 1台 レビュー:(9)

【特長】コンパクトなボディに機能を満載。 リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。 正面の液晶画面と8 つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。 拡張ユニット増設で最大I/O点数44点まで拡張可能。10点入出力タイプは、最大34点。 エコノミータイプ、通信タイプがシリーズ追加。 電源仕様はAC100〜240VとDC12〜24Vの2タイプ。 ウィークリータイマ機能アップ。(時間精度アップ:月差±15s以下、日渡り動作・パルス動作が可能)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > プログラムリレー

プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オムロン(omron) プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル 1台 レビュー:(1)

【特長】標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

入出力増設ユニット 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 入出力増設ユニット 1個

【特長】電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ  入出力ユニット 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット 1台 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

GOT2000シリーズ GT21 3.8型 三菱電機

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 GOT2000シリーズ GT21 3.8型 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > 表示器

アナログ入力 三菱電機

販売価格(税別) ¥6,690
0営業日後以内
三菱電機 アナログ入力 1個 レビュー:(1)

【特長】FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

RS-232C通信用機能拡張ボード 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
三菱電機 RS-232C通信用機能拡張ボード 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

RS-422ケーブル 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
三菱電機 RS-422ケーブル 1個ほか レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > シリアルケーブル

「FX3S」の関連特集

fx3g

fx3g

マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)やマイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)など。

fx3gの販売特集

fx1s

fx1s

FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット AC電源・DC入力タイプやマイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(基本ユニット)などの「欲しい」商品が見つかる!

fx1sの販売特集

rs 232c lan 変換

rs 232c lan 変換

Wi-Fi RS-232C 変換アダプターやK3SC RS-232C⇔RS-485通信変換器を今すぐチェック!

rs 232c lan 変換の販売特集

fx3u

fx3u

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)やマイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)など。

fx3uの販売特集

FX1N

FX1N

GOT2000シリーズ GT21 3.8型やマイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)などのお買い得商品がいっぱい。

FX1Nの販売特集

FX3

FX3

FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット DC電源・DC入力タイプやマイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)などの「欲しい」商品が見つかる!

FX3の販売特集

fx3uc

fx3uc

マイクロシーケンサ FX3UCシリーズ(基本ユニット)やマイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)も人気!

fx3ucの販売特集

fx2n-232-bd

fx2n-232-bd

RS-232C通信用機能拡張ボードやBCAS型防水・防塵プルボックスほか、いろいろ。

fx2n-232-bdの販売特集

fx3u-32mt/es

fx3u-32mt/es

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)やRS-232C通信用機能拡張ボードも人気!

fx3u-32mt/esの販売特集

fx3u-232adp

fx3u-232adp

MODBUSや特殊アダプタ接続用ボードほか、いろいろ。

fx3u-232adpの販売特集

FX1Nシリーズ

FX1Nシリーズ

マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)やGT14 5.7型QVGAなど。

FX1Nシリーズの販売特集

fx-30p

fx-30p

ハンディプログラミングパネル(HPP)やFX-10P/FX-20P用シーケンサ接続ケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

fx-30pの販売特集