FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニットの販売特集 【通販モノタロウ】
 

FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニットの販売特集

FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニットに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

狭幅ピロー形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,148〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 狭幅ピロー形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。【用途】ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット」のピックアップ商品

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP-C形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP-C形 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ワッシャー TT(テフロン) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
廣杉計器 ワッシャー TT(テフロン) 1パック(17個)ほか レビュー:(17)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > ワッシャー(樹脂) > 丸ワッシャー

UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,017〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個 レビュー:(11)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) 1個 レビュー:(2)

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

鋼板製ピロー形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 鋼板製ピロー形ユニット 1個 レビュー:(2)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥989〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(45)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット」の関連特集

FYH

FYH

ピロー形ユニット UCP形や心高ピロー形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

FYHの販売特集

ピロブロック

ピロブロック

ピロー形ユニット UCP形やUFL 小型・軽量ひしフランジ形を今すぐチェック!

ピロブロックの販売特集

ピローとは 機械

ピローとは 機械

ピロー形ユニット無給油式や軽量ピロー形ユニットも人気!

ピローとは 機械の販売特集

ピロー ベアリング カバー

ピロー ベアリング カバー

ピローブロック用 鋼板カバーや鋼板製ピロー形ユニットも人気!

ピロー ベアリング カバーの販売特集

fyh ベアリング

fyh ベアリング

ピロー形ユニット UCP形やユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

fyh ベアリングの販売特集

fyh ucfl

fyh ucfl

菱フランジ形ユニットやUCFL ひしフランジ形(円筒穴)などのお買い得商品がいっぱい。

fyh ucflの販売特集

FYH (日本ピローブロック)

FYH (日本ピローブロック)

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やUFL 小型・軽量ひしフランジ形などの「欲しい」商品が見つかる!

FYH (日本ピローブロック)の販売特集

FYH ピロー

FYH ピロー

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニット UKP形などの「欲しい」商品が見つかる!

FYH ピローの販売特集

ベアリング FYH P206

ベアリング FYH P206

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニット UCP-CD形など。

ベアリング FYH P206の販売特集

ステンレスピロー

ステンレスピロー

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴)や耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)などの人気商品が勢ぞろい。

ステンレスピローの販売特集

UCSFL205H

UCSFL205H

耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)や耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)などのお買い得商品がいっぱい。

UCSFL205Hの販売特集

ピロ ユニット

ピロ ユニット

鋼板製ピロー形ユニットやピロー形ユニット UCP形を今すぐチェック!

ピロ ユニットの販売特集