FYH 角フランジ形ユニット UCF210の販売特集

FYH 角フランジ形ユニット UCF210」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFYH 角フランジ形ユニット UCF210に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

「FYH 角フランジ形ユニット UCF210」のピックアップ商品

角フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 角フランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(8)

【特長】軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,890〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
旭精工 角フランジ形ユニット 1個

【特長】軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 角フランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(2)

【特長】軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角型フランジユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 角型フランジユニット 1個 レビュー:(10)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
旭精工 重荷重用角フランジ形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(46)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(12)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「FYH 角フランジ形ユニット UCF210」の関連特集

ベアリング f210j

ベアリング f210j

角フランジ形ユニットや角フランジ形ユニット給油式耐熱用を今すぐチェック!

ベアリング f210jの販売特集

ピローブロック F205

ピローブロック F205

角フランジ形ユニットや角フランジ形ユニット給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

ピローブロック F205の販売特集

UCF210

UCF210

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

UCF210の販売特集

ベアリング f206

ベアリング f206

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ベアリング f206の販売特集

uc306

uc306

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)やユニット用玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

uc306の販売特集

ucf209d1

ucf209d1

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ucf209d1の販売特集

UCFX形

UCFX形

角フランジ形ユニットUCFX形やUCF 角フランジ形(円筒穴)ほか、いろいろ。

UCFX形の販売特集

ucf204c

ucf204c

角フランジ形ユニットや角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端ほか、いろいろ。

ucf204cの販売特集

UCF206C

UCF206C

角フランジ形ユニットやUCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)などのお買い得商品がいっぱい。

UCF206Cの販売特集

NTN F205

NTN F205

角フランジ形ユニット無給油式や角フランジ形ユニット給油式などのお買い得商品がいっぱい。

NTN F205の販売特集

fyh f206

fyh f206

角フランジ形ユニットやUCF 角フランジ形(円筒穴)ほか、いろいろ。

fyh f206の販売特集

FX-14

FX-14

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)やUCF 角フランジ形(円筒穴)ほか、いろいろ。

FX-14の販売特集