Fisherの販売特集

Fisher」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からFisherに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デジタルホットプレート Thermo Fisher Scientific

販売価格(税別) ¥69,900
3営業日後以内
Thermo Fisher Scientific デジタルホットプレート 1個

【特長】精密な温度管理ができるデジタルモデルです。0.1℃単位での温度管理が可能なリモートプローブが標準で付属します。 タイマー機能や、よく使う温度・回転数・時間を最大3点までセットできるプログラム機能を搭載しています。 プレートが50℃以上の場合はランプが点灯して、事故を防ぎます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > ホットプレート

「Fisher」のピックアップ商品

ラボマット Thermo Fisher Scientific

販売価格(税別) ¥4,890〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Thermo Fisher Scientific ラボマット 1枚 レビュー:(1)

【特長】標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 危機管理 > 薬災防止

パソリナホットスターラー アズワン

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アズワン パソリナホットスターラー 1台

【特長】加熱しながらの撹拌に適した汎用ホットスターラーです。 本体ケーシングは耐熱性ABS製ですので、万一加熱溶液がふきこぼれてもダメージを与えません。 天板はアルミ製プレートを採用しており、優れた熱効果と耐久性を誇ります。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > スターラー

ホットスターラーREXIM(アナログタイプ) アズワン

販売価格(税別) ¥28,300〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン ホットスターラーREXIM(アナログタイプ) 1台ほか

【特長】本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。 RSH-4AN・6ANは同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温度とも個別に調節が行えます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取付けることが可能です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > スターラー

クライオボックス Thermo Fisher Scientific

販売価格(税別) ¥10,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Thermo Fisher Scientific クライオボックス 1箱(4個)ほか

【特長】本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。 アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 培養関連製品 > クライオバイアル

ガラスチューブ(直口) Thermo Fisher Scientific

販売価格(税別) ¥7,690〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
Thermo Fisher Scientific ガラスチューブ(直口) 1箱(1000本)ほか レビュー:(2)

【特長】熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > 試験管・チューブ・栓類 > テストチューブ

パスツールピペット Thermo Fisher Scientific

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Thermo Fisher Scientific パスツールピペット 1ケース(720本)ほか

【特長】耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト > ピペット・ピペッター・スポイト > パスツールピペット

SX プラグ (ナイロン製) フィッシャー

販売価格(税別) ¥668〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
フィッシャー SX プラグ (ナイロン製) 1箱(100本)ほか レビュー:(10)

【特長】4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。【用途】コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石膏ボードへの施工。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > コンクリートプラグ > オールプラグ

ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ) アズワン

販売価格(税別) ¥33,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ) 1台 レビュー:(1)

【特長】マイコン制御の多連式ホットスターラー。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 RSH-4DN・6DNは同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 回転数・温度はデジタル設定が可能です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > スターラー

ポケットフィッシャー DENSAN

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DENSAN ポケットフィッシャー 1個 レビュー:(12)

【特長】ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属【用途】天井裏などのケーブル配線に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線・入線工具 > ケーブルキャッチャー

ブラックフィッシャー(レッド) DENSAN

販売価格(税別) ¥9,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
DENSAN ブラックフィッシャー(レッド) 1本 レビュー:(4)

【特長】ベストセラーシリーズがリニューアル。 グラスファイバー強化新素材採用。 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適。 強く・軽く・携帯に便利。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線・入線工具 > ケーブルキャッチャー

シルバーフィッシャー(ミニ) DENSAN

販売価格(税別) ¥9,990〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DENSAN シルバーフィッシャー(ミニ) 1個

【特長】ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線・入線工具 > ケーブルキャッチャー

カーボンフィッシャー DENSAN

販売価格(税別) ¥17,900〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
DENSAN カーボンフィッシャー 1本 レビュー:(1)

【特長】カーボン製だから非常に軽くてたわみが少ない! 竿にカーボンを採用(手元第1竿のみFRP製) 軽くてたわみが少なく、使いやすい 尻金が割れないゴム製 引掛けやすい先端機構 グラスファイバーに比べ、たわみが約1/2(当社比7mタイプ) 先端仕様ライトなし

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線・入線工具 > ケーブルキャッチャー

「Fisher」の関連特集

フィッシャー

フィッシャー

SX プラグ (ナイロン製)やフィッシャーターボアンカFTPなどの「欲しい」商品が見つかる!

フィッシャーの販売特集

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific

フィンチップやプラスチック製カバーグラスを今すぐチェック!

Thermo Fisher Scientificの販売特集

ホットスターラー

ホットスターラー

ホットスターラーREXIM(アナログタイプ)やホットスターラーREXIM (デジタルタイプ)ほか、いろいろ。

ホットスターラーの販売特集

Thermo Fisher

Thermo Fisher

活性炭フィルターチップやフィンピペットF2ほか、いろいろ。

Thermo Fisherの販売特集

フィッシャープラグ

フィッシャープラグ

SX プラグ (ナイロン製)やナイロンプラグSも人気!

フィッシャープラグの販売特集

スターラー

スターラー

パソリナミニスターラーやマグネチックスターラー SRS111/116AAなど。

スターラーの販売特集

アズワン ホット スターラー

アズワン ホット スターラー

ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ)やホットスターラーREXIM(アナログタイプ)ほか、いろいろ。

アズワン ホット スターラーの販売特集

デジタルホットスターラー

デジタルホットスターラー

デジタルホットスターラーやホットスターラーREXIM (デジタルタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

デジタルホットスターラーの販売特集

スターラー アズワン

スターラー アズワン

パソリナミニスターラーやホットスターラーREXIM (デジタルタイプ)など。

スターラー アズワンの販売特集

ホット プレート スターラー

ホット プレート スターラー

ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ)やホットプレートスターラーなどの人気商品が勢ぞろい。

ホット プレート スターラーの販売特集

クライオ ボックス

クライオ ボックス

クライオボックスやクライオ ストレージボックス(PC)などの人気商品が勢ぞろい。

クライオ ボックスの販売特集

ラインキャッチポール

ラインキャッチポール

通線ワイヤー(4.5mm)やグリーンスリムラインなどの「欲しい」商品が見つかる!

ラインキャッチポールの販売特集