Gラピッドスプレーの販売特集 【通販モノタロウ】
 

Gラピッドスプレーの販売特集

Gラピッドスプレー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGラピッドスプレーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

GRS-330 Gラピッドスプレー 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング GRS-330 Gラピッドスプレー 1本(330mL) レビュー:(2)

【特長】代表的ペーストスプレー。【用途】クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

「Gラピッドスプレー」のピックアップ商品

D-321R(乾性被膜潤滑剤) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング D-321R(乾性被膜潤滑剤) 1本(223mL)ほか レビュー:(11)

【特長】常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。【用途】冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 1本(300mL) レビュー:(11)

【特長】トルク管理、ネジ用焼付防止。【用途】タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー(ウェットタイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
男前モノタロウ 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー(ウェットタイプ) 1本(420mL) レビュー:(14)

【特長】リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストスプレーです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。【用途】機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

モリコートペーストスプレー エスコ

販売価格(税別) ¥5,000
2営業日後以内
エスコ モリコートペーストスプレー 1個

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥7,590
1営業日後以内
東レ・ダウコーニング モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤 1缶(360mL)

【特長】常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。【用途】油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

高耐熱モリドライコート乾性被膜潤滑塗料スプレー(ドライタイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
男前モノタロウ 高耐熱モリドライコート乾性被膜潤滑塗料スプレー(ドライタイプ) 1本(330mL) レビュー:(24)

【特長】セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した乾性被膜の潤滑塗料スプレーです。 -180〜450℃の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。 スプレータイプで使用が簡単です。【用途】ボルト・ナット等のがじり防止や焼付防止に、大型歯車等の初期なじみに、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動面や超重量の摺動部で使用可能です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 1本(1kg) レビュー:(3)

【特長】トルク管理、ネジ用焼付防止。【用途】タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

モリコート Gペースト 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング モリコート Gペースト 1缶(620g)

【特長】二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。【用途】金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

G-nペースト 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥5,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング G-nペースト 1缶(500g)ほか レビュー:(2)

【特長】往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。【用途】圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

モリブデングリーススプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
モノタロウ モリブデングリーススプレー 1本(420mL) レビュー:(113)

【特長】高品質のリチウムグリースに二硫化モリブデン・極圧剤・グラファイト等を有効に配合しました。耐摩耗性・耐衝撃性に優れており、高荷重がかかる箇所の潤滑に適しています。耐水性・防錆性・機械安定性にも優れ、長期間の使用が可能です。【用途】各種機械のベアリング、ギア、ピン等高荷重がかかる箇所の潤滑、かじり、焼付き防止 各種建設機械、一般産業機械の軸受、歯車等の潤滑

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 潤滑スプレー

モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) 1本(100g)ほか レビュー:(7)

【特長】科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性【用途】高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

モリブデングリース 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
呉工業(クレ) モリブデングリース 1本(430mL) レビュー:(18)

【特長】耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。【用途】チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「Gラピッドスプレー」の関連特集

モリコート スプレー

モリコート スプレー

GRS-330 GラピッドスプレーやD-321R(乾性被膜潤滑剤)などの「欲しい」商品が見つかる!

モリコート スプレーの販売特集

モリコート BR2プラス

モリコート BR2プラス

BR2プラスグリースやモリペースト500も人気!

モリコート BR2プラスの販売特集

東レ・ダウコーニング モリコート

東レ・ダウコーニング モリコート

モリコートRHPグリースや1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)などの「欲しい」商品が見つかる!

東レ・ダウコーニング モリコートの販売特集

モリコート グリス

モリコート グリス

モリコート EM-30LグリースやモリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)などの人気商品が勢ぞろい。

モリコート グリスの販売特集

乾性被膜潤滑剤

乾性被膜潤滑剤

D-321R(乾性被膜潤滑剤)やモリドライ1100スプレーなどのお買い得商品がいっぱい。

乾性被膜潤滑剤の販売特集

モリコート hp-500

モリコート hp-500

モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)やモリコート HP-300グリースなどの人気商品が勢ぞろい。

モリコート hp-500の販売特集

モリドライ

モリドライ

高耐熱モリドライコート乾性被膜潤滑塗料スプレー(ドライタイプ)やモリドライスプレー5510を今すぐチェック!

モリドライの販売特集

MOLY

MOLY

Moly Speed オイル強化剤21やMoly Speed エンジンコーティングGブラックを今すぐチェック!

MOLYの販売特集

モリコート hp-500グリース

モリコート hp-500グリース

モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)や1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)も人気!

モリコート hp-500グリースの販売特集

モリコート br2 10

モリコート br2 10

二硫化モリブデングリースやBR2プラスグリースなどのお買い得商品がいっぱい。

モリコート br2 10の販売特集

モリコート MonotaRO

モリコート MonotaRO

BR2プラスグリースやUペーストなど。

モリコート MonotaROの販売特集

焼付防止潤滑スプレー

焼付防止潤滑スプレー

モリコートペーストスプレーやJIP199 焼付防止スプレーほか、いろいろ。

焼付防止潤滑スプレーの販売特集