- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- Gネジ ソケットのおすすめ人気ランキング
Gネジ ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新468件の「Gネジ ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf ネジ ソケット」、「g3/4 ソケット」、「平行ネジ ソケット」などの商品も取り扱っております。
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ソケット
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(めねじ)G
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
異径ソケット
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(めねじ)G
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
SP型より大幅に流量アップしました。
SPZ型と互換性があります。
分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状
ソケット
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-10~150
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.9(40)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
5.9(60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R×Rc
ねじの種類
PSネジ
種類
鋼管用継手
形状
ソケット
材質
S25C
接続ねじ種類
Rc
形状
ソケット
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
GXRc
ねじサイズ
1/4X1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
23
二面幅H(mm)
17
質量(g)
27
トラスコ品番
808-4684
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質
青銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
形状
ストレート
ねじの種類
(めねじ)G
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
SCS14A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット(ストレート)
ねじの種類
PSネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
形状
ストレート
ねじの種類
(めねじ・おねじ)G
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PSネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)