G1/4 ピスコの販売特集

G1/4 ピスコ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からG1/4 ピスコに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレスSUS304継手 ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥2,790
4営業日後以内
ピスコ(PISCO) ステンレスSUS304継手 ストレート 1個

【特長】耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

「G1/4 ピスコ」のピックアップ商品

チューブフィッティング メスストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング メスストレート 1個ほか レビュー:(12)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

ミニタイプ ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥139〜
特価
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ミニタイプ ストレート 1個ほか レビュー:(10)

【特長】スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥199
4営業日後以内
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ストレート 1個 レビュー:(1)

【特長】Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

チューブフィッティング PPタイプ ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥628〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(255種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング PPタイプ ストレート 1個

【特長】本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

チューブフィッティングストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングストレート 1個ほか レビュー:(37)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

違径ユニオンストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 違径ユニオンストレート 1個ほか レビュー:(23)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】チューブとチューブの接続(違径)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

チューブフィッティングエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングエルボ 1個ほか レビュー:(20)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

チューブフィッティングストレート(インチサイズ) ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングストレート(インチサイズ) 1個 レビュー:(2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

ステンレスSUS316継手 ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥918〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ステンレスSUS316継手 ストレート 1個

【特長】耐腐蝕用ワンタッチ継手。 全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316、シール部にはフッ素ゴムを使用。 使用部品は全て禁油仕様。食品衛生法にも適合。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

ユニオンストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ユニオンストレート 1個ほか レビュー:(23)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 1個ほか レビュー:(1)

【特長】本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

「G1/4 ピスコ」の関連特集

g1/4

g1/4

G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステムやジョイント(黄銅製)メスG1/4×オスR1/4も人気!

g1/4の販売特集

ネジ径 g1/8

ネジ径 g1/8

G(PF)ネジ 異径中間ニップルやSR-07アダプタなどのお買い得商品がいっぱい。

ネジ径 g1/8の販売特集

G1/4 継手

G1/4 継手

G(PF)ネジ 中間ニップルやステンレスSUS304継手 ストレートも人気!

G1/4 継手の販売特集

エア 接続口径(rc) 1/4

エア 接続口径(rc) 1/4

ウォータセパレータ AMGシリーズやG(PF)ネジ 中間ニップルも人気!

エア 接続口径(rc) 1/4の販売特集

G1/4 ホース

G1/4 ホース

G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステムやエアーコイルホース(ねじ込み式)などの「欲しい」商品が見つかる!

G1/4 ホースの販売特集

g1/4 カプラー

g1/4 カプラー

プラグカプラーやスーパーカプラ プラグ (オネジ取付用)も人気!

g1/4 カプラーの販売特集

g1/4 ナット

g1/4 ナット

アクセサリー(ロックナット)やナット(管用平行ネジ用)ほか、いろいろ。

g1/4 ナットの販売特集

g1/4 タップ

g1/4 タップ

管用タップ 平行ねじ(G)や管用平行タップ(PF)ほか、いろいろ。

g1/4 タップの販売特集

G1/8

G1/8

G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製)やルミナ自動スプレーガン HM用部品 #14 ニップル G1/8などの人気商品が勢ぞろい。

G1/8の販売特集

禁油

禁油

ステンレス禁油処理ボールバルブ(スタンダードボア)や一般圧力計 BS1/2 100×1Mpaなどのお買い得商品がいっぱい。

禁油の販売特集

ピスコ フッ素PFA樹脂チューブ

ピスコ フッ素PFA樹脂チューブ

フッ素樹脂(PFA)チューブやステンレスSUS316継手 ストレートなどの人気商品が勢ぞろい。

ピスコ フッ素PFA樹脂チューブの販売特集

チューブフィッタ

チューブフィッタ

ミニタイプ ストレートやチューブフィッティングブラス ストレート カバー無などのお買い得商品がいっぱい。

チューブフィッタの販売特集