G10B2の販売特集 【通販モノタロウ】
 

G10B2の販売特集

G10B2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からG10B2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ブレーキ付きディスクグラインダ 日立工機

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
日立工機 ブレーキ付きディスクグラインダ 1台

【特長】分割コアモーター採用により最大出力アップ。最大出力980W。アマチュアコアの外径を大きくすると同時にステータコア形状を最適化することで磁束密度の向上と高密度な巻線を可能にし高出力を実現しました。 冷却効率向上。コイルエンドを薄く長く成形することでコイルの表面積が増大し冷却効率が向上しました。これにより、連続作業でもパワフルな研削作業を可能にしました。 2アクションスライドスイッチを採用することで、不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。また、本体を握ったままで操作が可能です。 ブレーキ付。ブレーキアイコンスイッチを切るとブレーキがかかり、不意の事故を防止します。また、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率も格段に向上します。 ホイルナット方式。通常のディスクグラインダと共通のホイルナットになり、先端工具の制約がなくなりました。(従来製品G10B2:六角穴付ボルト) 握りやすい細径ボディΦ56mm。しっかり握りこむことができ、安定した作業が行えます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

「G10B2」のピックアップ商品

ケーブルストラップ 栃木屋

販売価格(税別) ¥13〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栃木屋 ケーブルストラップ 1個

【特長】ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

ディスクグラインダ 日立工機

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
日立工機 ディスクグラインダ 1台 レビュー:(5)

【特長】コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!【用途】各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

グラインダー用カーボン 日立工機

販売価格(税別) ¥389
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立工機 グラインダー用カーボン 1セット(2個) レビュー:(24)

【特長】電気グラインダー用部品カーボンブラシ

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > カーボンブラシ

電気ディスクグラインダ 日立工機

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立工機 電気ディスクグラインダ 1台 レビュー:(3)

【特長】分割コアモーター採用により最大出力アップ。 アマチュアコアの外径を大きくすると同時にステータコア形状を最適化することで磁束密度の向上と高密度な巻線を可能にし高出力を実現しました。 コイルエンドを薄く長く成形することでコイルの表面積が増大し冷却効率が向上しました。 これにより、連続作業でもパワフルな研削作業を可能にしました。 国際規格に対応し、2アクションスライドスイッチを採用することで、不意なスイッチONを防ぎ万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。細径ボディなのでしっかり握りこむことができ、安定した作業が行えます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

ホイルワッシャセット 日立工機

販売価格(税別) ¥559
0営業日後以内
日立工機 ホイルワッシャセット 1個 レビュー:(15)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 研磨・研削 > 部品・アクセサリ

ディスクグラインダ 日立工機

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立工機 ディスクグラインダ 1台 レビュー:(12)

【特長】信頼のアルミダイキャストボディ

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

販売価格(税別) ¥3,200,000〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
デンヨー 防音型ディーゼルエンジン発電機 1台

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ディーゼルタイプ

切断砥石用ホイルナット 日立工機

販売価格(税別) ¥379
0営業日後以内
日立工機 切断砥石用ホイルナット 1個 レビュー:(5)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 切断 > 部品・アクセサリ

ハリケーン(コンクリート平面研削用集塵アダプタ) ナカヤ

販売価格(税別) ¥6,690
0営業日後以内
ナカヤ ハリケーン(コンクリート平面研削用集塵アダプタ) 1個 レビュー:(2)

【特長】ハリケーンNKC-125型は、新開発の「密閉フレキシブル構造」により、驚異の集塵率97%を達成すると共に、4"・5"両サイズカップ&各メーカーグラインダ対応のユニバーサルデザインを市場で初めて実現した画期的な商品です。 壁際研削(入隅研削)機能。 凹凸面にも柔軟に対応するブラシスカート採用。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 研磨・研削 > 部品・アクセサリ

ディスクグラインダ モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ディスクグラインダ 1台ほか レビュー:(36)

【特長】樹脂ボディ 二重絶縁【用途】金属のバリ取り・研磨・研削等。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

ディスクグラインダー用電源コード 日立工機

販売価格(税別) ¥979〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立工機 ディスクグラインダー用電源コード 1本 レビュー:(11)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > 電源

ディスクグラインダー マキタ

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
マキタ ディスクグラインダー 1台 レビュー:(7)

【特長】優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。【用途】溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

「G10B2」の関連特集

日立 ディスクグラインダー 部品

日立 ディスクグラインダー 部品

インナフランジやホイルワッシャセットなど。

日立 ディスクグラインダー 部品の販売特集

グラインダー 電源コード

グラインダー 電源コード

ディスクグラインダー用電源コードやディスクグラインダ用電源コードなど。

グラインダー 電源コードの販売特集

PDA100H

PDA100H

ディスクグラインダやPDA-100Hホイルナット(C)ほか、いろいろ。

PDA100Hの販売特集

ケーブルストラップ

ケーブルストラップ

ケーブルストラップやワイヤリングファスナーなどのお買い得商品がいっぱい。

ケーブルストラップの販売特集

ケーブルファスナー

ケーブルファスナー

BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプやBP53-M ケーブルファスナー マジックタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ケーブルファスナーの販売特集

ケーブル固定バンド

ケーブル固定バンド

エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)やハーネスクリップも人気!

ケーブル固定バンドの販売特集

ハーネスクリップ

ハーネスクリップ

ハーネスクリップやコーティングクランプ(ハーネスクリップ)も人気!

ハーネスクリップの販売特集

ディスクグラインダー用電源コード

ディスクグラインダー用電源コード

ディスクグラインダー用電源コードやディスクグラインダ用電源コードなど。

ディスクグラインダー用電源コードの販売特集

G10-SP4

G10-SP4

ディスクグラインダー用電源コードや電気ディスクグラインダなどのお買い得商品がいっぱい。

G10-SP4の販売特集

電動工具100mm

電動工具100mm

ディスクグラインダや電気ディスクグラインダなどのお買い得商品がいっぱい。

電動工具100mmの販売特集

ホイルワッシャセット

ホイルワッシャセット

ホイルワッシャセットやインナフランジ37などのお買い得商品がいっぱい。

ホイルワッシャセットの販売特集

g13sh

g13sh

125mm 電気ディスクグラインダや電気ディスクグラインダなど。

g13shの販売特集