G3TB-OA203PZのおすすめ人気ランキング
2022/05/15更新1件の「G3TB-OA203PZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「g3r-odx02sn dc5-24」、「ヒーター用リレー」、「オムロン ソリッドステートリレー」などの商品も取り扱っております。

【特長】放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。


【特長】機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。


【特長】プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。


【特長】放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。


【特長】形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。


【特長】小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 出力側に素子保護用のダイオード内臓。 動作確認が可能なLED表示付。【用途】太陽光発電システム。 蓄電池システム。 各種業務用機器・産業用機器のDCヒータ/モータ。


【特長】小型、スリムのプリント基板用SSRに強化絶縁品をシリーズ化。 厚さ4.5mmでプリント基板の高密度実装に対応。 DC入力-AC出力、出力の適用負荷は1A(at40℃)、2A(at25℃)。 プリント基板、端子、放熱板を一体化したリードフレームの採用および一体成形の採用により、小型化、スリム化実現。 RoHS適合。


【特長】ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。

【特長】スリムな形状でプリント基板の高密度実装に対応。 DC入力-AC出力、出力の適用負荷は3A、5A。 3Aタイプは、UL、CSA取得(-UTUタイプはTUVも取得)。 5Aタイプは、-VD(-1)タイプでUL、CSA、VDE取得。


【特長】ロジック回路と負荷のインラーフェース用I/Oソリッドステート・リレー。 入力モジュール(AC・DC)、出力モジュール(AC・DC)をラインナップ、各モジュールを色分け。 動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。 入力-出力間耐圧4000Vを実現。RoHS適合。

【特長】小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用

1.

2.

3.

4.

5.

6.