G50-45の販売特集

G50-45」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からG50-45に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,714〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
TRUSCO ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形) 1本 レビュー:(6)

【特長】最も強靭な合成繊維長繊維糸を使っているため、引張強度、弾性、耐久性、防腐性に優れ、力強いパワーを発揮します。あらゆる吊り荷をやさしく、包み込む様に扱い吊り荷が傷みません。使いやすさと安全性を徹底追求。【用途】"鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。 機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。"

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

「G50-45」のピックアップ商品

ポリエステルスリング モノタロウ

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ ポリエステルスリング 1本 レビュー:(161)

【特長】ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

ベルトスリング BSL型 キトー

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
キトー ベルトスリング BSL型 1本ほか レビュー:(12)

【特長】適度の幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端のアイ部をしぼってあるため、玉掛け作業は簡単。しかも保護シートでおおってあるため、耐久性は抜群です。 使用限界がわかる、リミットサイン付です。ベルトに赤色の芯糸が織り込んであり、損傷により芯糸が見えたら使用限界です。【用途】家具、楽器などの木製品 メッキ製品 鉛製品 シャフト、ロールなど研磨仕上げをした製品 銅、アルミなどの軽金属製品 石材、ヒューム管、コンクリート製品 精密機械 紙、紙加工製品 プラスチック製品 ゴム製品 その他傷や汚れをきらうもの

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形) テザック

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
テザック ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形) 1本 レビュー:(20)

【特長】ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。 見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付【用途】金属製品 機械、機械部品 コンクリート製品、石材 木製品、紙製品 プラスチック製品 自動車製品 各種工事 各種作業

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

ポリエステルスリング JISV等級(使用限界表示付) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
男前モノタロウ ポリエステルスリング JISV等級(使用限界表示付) 1本 レビュー:(28)

【特長】安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISV等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。【用途】金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
丸善織物 ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 1本 レビュー:(18)

【特長】強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。【用途】一般玉掛け作業に。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
田村総業 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 1本 レビュー:(8)

【特長】JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。【用途】一般屋内外での作業に。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

ナイロンスリング 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
象印チェンブロック ナイロンスリング 1本

【特長】軽くて使いやすく、傷つきやすい吊り荷から、屈折作業の多い玉掛け作業まで、幅広く使用できます。織り込まれた安全ライン(青い糸)が見えたら危険です。すぐに新しいものとお取り替えください。経験や、カンに頼ることのないよう、一目で取替時期がはっきり分かる安全構造です。【用途】仕上がり品、塗装完成品等の吊り具として

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

シグナルスリングHG(JIS4等級・両端アイ形) シライ

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
シライ シグナルスリングHG(JIS4等級・両端アイ形) 1本 レビュー:(4)

【特長】JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。 摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。 軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。【用途】鋼材・鋼管・鋼板等の運搬。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
田村総業 タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 1本 レビュー:(6)

【特長】軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。【用途】一般屋内外での作業に適しています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

G- 35 オーリング (固定用/10個) エスコ

販売価格(税別) ¥240
3営業日後以内
エスコ G- 35 オーリング (固定用/10個) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

ワイドソフトスリング TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,843〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
TRUSCO ワイドソフトスリング 1本 レビュー:(1)

【特長】ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

Oリング G(固定用) NBR マスオカ

販売価格(税別) ¥20〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
マスオカ Oリング G(固定用) NBR 1個 レビュー:(26)

【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

「G50-45」の関連特集

ワイヤーフック

ワイヤーフック

フック付ワイヤーやステンレス ワイヤーフック 全長33mmなど。

ワイヤーフックの販売特集

浅野金属工業

浅野金属工業

ステンマメブロックやステンサンマブロックを今すぐチェック!

浅野金属工業の販売特集

ワイヤー

ワイヤー

ステンレスワイヤーロープやステンレスワイヤーロープ(SUS304)も人気!

ワイヤーの販売特集

フック付ワイヤー

フック付ワイヤー

フック付ワイヤーや6.4mmx7.5m フック付ワイヤーも人気!

フック付ワイヤーの販売特集

ベルトスリング 30mm

ベルトスリング 30mm

Vスリングやブルースリング(JIS3等級・両端アイ形)を今すぐチェック!

ベルトスリング 30mmの販売特集

スリング テープ

スリング テープ

補強パッドやワイドソフトスリングも人気!

スリング テープの販売特集

安全スリング

安全スリング

シグナルスリングHG(JIS4等級・両端アイ形)やベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)ほか、いろいろ。

安全スリングの販売特集

スリングベルト 150mm

スリングベルト 150mm

シグナルスリングHG 両端アイ形 幅150mmや150mmx9.0m リカバリーストラップを今すぐチェック!

スリングベルト 150mmの販売特集

スリング50mm

スリング50mm

ポリエステルスリングやブルースリング(JIS3等級・両端アイ形)などのお買い得商品がいっぱい。

スリング50mmの販売特集

スリング 50mm 荷重 4m

スリング 50mm 荷重 4m

ベルトスリング BSL型やAスリングベルトを今すぐチェック!

スリング 50mm 荷重 4mの販売特集

スリングベルト 2.5mm

スリングベルト 2.5mm

ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形)やポリエステルスリング JISV等級(使用限界表示付)などの人気商品が勢ぞろい。

スリングベルト 2.5mmの販売特集

スリンガ

スリンガ

ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形やポリエステルスリングほか、いろいろ。

スリンガの販売特集