G68の販売特集

G68」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からG68に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ユニウェイ D JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JXTGエネルギー ユニウェイ D 1缶(20L)ほか

【特長】工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。【用途】高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

「G68」のピックアップ商品

コンプレッサーオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
モノタロウ コンプレッサーオイル 1缶(4L) レビュー:(111)

【特長】潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。【用途】レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

ダフニー マルチウェイC 出光興産

販売価格(税別) ¥9,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
出光興産 ダフニー マルチウェイC 1缶(20L)ほか

【特長】精密な位置決め、極めて緩い送り速度を必要とするときにも、テーブル、サドル、主軸頭などの摺動部分のスティックスリップを防止し、機械の高精度な抑制ができ、かつ高荷重機械でも摩耗を最小限にとどめます。 コラムのような垂直な摺動面に塗布されても、粘着力が強いため過度に流れ落ちたり滴下することはありません。 淡色透明な潤滑油で、機械試運転後の保管中でも摺動面のオイルステインを抑制します。【用途】工作機械の摺動免染用潤滑油で、治具中ぐり盤、NCマシンなど精密な、あるいは極低速な送りを必要とする機械に最適。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

摺動面用オイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
モノタロウ 摺動面用オイル 1缶(20L) レビュー:(29)

【特長】耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。【用途】各種工作機械の摺動面

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

シェルトナS3M 昭和シェル石油

販売価格(税別) ¥7,290〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
昭和シェル石油 シェルトナS3M 1缶(20L)ほか レビュー:(27)

【特長】厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

ダフニー スーパーマルチオイル 出光興産

販売価格(税別) ¥8,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
出光興産 ダフニー スーパーマルチオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(10)

【特長】酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。【用途】工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

ユニウェイ SF JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JXTGエネルギー ユニウェイ SF 1缶(20L)ほか レビュー:(3)

【特長】工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。【用途】低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

コンプレッサーオイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,003〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO コンプレッサーオイル 1缶(1L)ほか レビュー:(7)

【特長】適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。【用途】レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP〜15HPに使用可能。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

コンプレッサーオイル エーゼット

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エーゼット コンプレッサーオイル 1本(300mL)ほか レビュー:(27)

【特長】コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。【用途】コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP〜15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

ユニウェイ EV JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥7,832〜
特価
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JXTGエネルギー ユニウェイ EV 1缶(20L)ほか レビュー:(2)

【特長】摺動特性に優れます。油膜力が強力です。水溶性切削液との分離性が良好です。腐食防止性が良好です。【用途】低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

油圧作動オイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,277
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 油圧作動オイル 1本(1L) レビュー:(9)

【特長】高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。【用途】各種油圧機器の作動油として、補充用に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ハイドロリックオイル(作動油)

モービルDTEオイル エクソンモービル

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エクソンモービル モービルDTEオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(3)

【特長】優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途【用途】工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アネスト岩田 COMG レシプロ コンプレッサーオイル 1缶 レビュー:(27)

【特長】COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

「G68」の関連特集

iso-vg32

iso-vg32

タービンオイルやエアーツールオイルなどの「欲しい」商品が見つかる!

iso-vg32の販売特集

VG68

VG68

バクトラオイルやCOMG レシプロ コンプレッサーオイルほか、いろいろ。

VG68の販売特集

バクトラオイル VG68

バクトラオイル VG68

バクトラオイルや摺動面用オイルほか、いろいろ。

バクトラオイル VG68の販売特集

マルチウェイ

マルチウェイ

ダフニー マルチウェイCやダフニー マルチウェイMTなど。

マルチウェイの販売特集

iso vg68

iso vg68

コンプレッサーオイルやCOMG レシプロ コンプレッサーオイルなど。

iso vg68の販売特集

ユニウェイ d32

ユニウェイ d32

ユニウェイ Dやユニウェイ SFほか、いろいろ。

ユニウェイ d32の販売特集

vg68 オイル

vg68 オイル

コンプレッサーオイルやバクトラオイルなど。

vg68 オイルの販売特集

モービル オイル vg32

モービル オイル vg32

コンプレッサーオイルやハイドロリックオイル(作動油)を今すぐチェック!

モービル オイル vg32の販売特集

出光 オイル

出光 オイル

ダフニー スーパーマルチオイルやCOMG レシプロ コンプレッサーオイルを今すぐチェック!

出光 オイルの販売特集

コンプレッサーオイル 20L

コンプレッサーオイル 20L

コスモレシプロやモービルレーラス(コンプレッサーオイル)ほか、いろいろ。

コンプレッサーオイル 20Lの販売特集

ISOVG220

ISOVG220

ダフニー スーパーギヤーオイルや工業用ギヤオイルなどのお買い得商品がいっぱい。

ISOVG220の販売特集

ダフニー 切削油

ダフニー 切削油

ダフニー スーパーマルチオイルやダフニー マルチウェイMTなどの「欲しい」商品が見つかる!

ダフニー 切削油の販売特集